<移動><整理・保管><収納>とマルチに活躍する、折りたたみ可能な取っ手付きの書類ケース
A4サイズまでの書類、フラットファイル、個別フォルダー(IF)が収容できる内寸です。
デスクのワゴンや収納家具などにピッタリ収まるサイズです。
サイズA4
仕様見出しシール付き(4片X1シート)
背幅(mm)外寸/50、内寸/38
外寸(幅W×高さH)(mm)317×265
内寸(幅W×高さH)(mm)310×240
マチ幅が40mmあり、収容力があります。
ニュータイプの止め具はフラットで、じゃまになりません。また、指1本でワンタッチ開閉できます。
サイズA4
色ブラック
材質本体:R-PP・t1.0
背幅(mm)外寸/40、内寸/35
外寸(幅W×高さH)(mm)340×310
内寸(幅W×高さH)(mm)333×258
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
幅広い用途に合わせて設計されたモノロックケースは、主にショートツーリングを楽しむ小・中排気車両向け。
パフォーマンスを損なうことなく軽量化を実現したプラスチック製。キー1つでケースの開閉、プレートから脱着可能。
汎用性が高く、付属の汎用プレートで純正や市販のキャリアへ簡単に取り付けが可能。
リフレクターを施し視認性を向上
ヘルメット1個収納可能
スペアキー付属
色ブラック
最大積載量(kg)3
付属品汎用プレート × 1枚・ボルト/ナット/角ワッシャー/ステー × 各4、ワッシャー × 8枚、タッピングスクリュー × 2本・スペアキー × 1本
しっかり構造のソフトタイプアタッシェケース。充実した内装機能が魅力。確かな品質の豊岡製鞄です。ファスナーポケット、携帯電話ポケット、メッシュオープンポケット、ペン差し、カード入れといった荷物を機能的に収納できるこだわりの仕様。ショルダーベルトが付属しているので、肩にかけることができます。メインルームの開閉口がフルオープン仕様で中が見やすく、荷物の出し入れが簡単に行えるのも魅力です。A4サイズの書類が入るので、ビジネスシーンに最適です。シンプルなデザインなので長くお使いいただけます。
用途通勤・営業に。
材質ナイロン
色ブラック
質量(g)約900
ポケット数ファスナーポケット、携帯電話ポケット、カードホルダー、メッシュオープンポケット、ペン差し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約37×6×27
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
炭素工具鋼刃に硬度約4倍の高硬度チタン合金(TiN)コーティングにより、切れ味が従来の2倍持続します。
ゴールドカラーにより、刃の誘目性、視認性が向上します。
通常より鋭角刃加工をしているため、よりシャープな切れ味で紙などを切断できます。
上下に貼りつけたラバーによりすべりにくい構造です。
刃の危険性を目立たせるために、ゴールドカラーの刃と白色のハードケースで誘目性と識別性を高めます。
小学校の教科書などで推奨されている、3通りの握り方でしっかり握れる3D形状設計です。
用途ビニール紐、バンドの切断や段ボール箱の切断、小包の開梱、紙(A4サイズ程度の切断)、封筒の開封などに。
トラスコ品番248-4793
材質本体・キャップ:ABS樹脂、スライダー:POM樹脂、チャンバー:ステンレス鋼、刃:炭素工具鋼+高硬度チタンコーティング
全長(mm)142
色ホワイト×ブラック
タイプオートロック式
刃長(mm)83
刃幅(mm)12.2
刃厚(mm)0.45
適合替刃TI-CRM5
1丁
¥599
税込¥659
当日出荷
ビジネスライクなシェルタイプの付属のクイックサイドステー専用バッグ。ショルダーベルトを装着することにより、セミハードケースとして使用出来ます。新機能クイックライドシステム採用!ステーにバッグを差し込んでベルトを通して止めるだけの簡単な取り付け。簡単着脱で出先で気軽にバッグの持ち出しが可能。外したバッグはセミハードケースとして使用出来ます。左右両対応。内部に小物の収納に便利なボトルガイド、書類などをまとめておけるインナーホールドベルトを装備。ペットボトルや折り畳み傘を差しておけるボトルホルダーガイド。A4ファイル等を固定する事が出来る、インナーホールドベルト。駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。鍵は付属しません。突然の雨にも安心なレインカバー付き。裏側まで覆う設計の為、巻き上げの水を防ぎます。通勤・通学の必需品収納には充分な9リットルの大容量
セット内容本体×1、クイックサイドステー×1、ベースプレート×1、レブル250/500用車体取り付けセット×1、ステー取り付けセット×1、レインカバー×1、ショルダーベルト×1
材質バッグ:1680Dポリエステル+ポリカーボネート、ステー:鉄+ステンレス
質量(kg)2.3
色ブラック
容量(L)9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×420×150
1個
¥22,980
税込¥25,278
10日以内出荷
水深2mまで耐えられる最高水準の防水性能、防塵性能(IP68)を持ち、軍用規格試験に合格した耐衝撃性能が、高さ2mの落下からでもタブレットを守ります。
Armor-XのiPad Mini 4用の頑丈な防水ケース
画面を含むタブレットを完全に保護します。
Touch IDおよびFace IDのサポートによる影響を受けない機能
水がポートやボタンに入らないようにします。
さまざまな取り付けソリューション用の統合XマウントType-Tアダプター
あなたがあなたのiPad Mini 4を保持するとき、追加のセキュリティのためのストラップが付属しています。
質量(g)208
寸法(cm)21.6×14.9×2
仕上マット
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
関連キーワード