アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
用途運搬・保管に
材質ポリプロピレン
段数(可能積重ね)5
こんなお得な商品も!

ボックス 収納用 ワイド
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。
車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。
物置内の整理、簡易工具箱として。
小規模事務所での備品整理に
スタッキング可
仕様バックル付
材質ポリプロピレン(PP)
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
スタッキング可
材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン(線材)ステンレス鋼
フタあり
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ボディラインに沿ったパイプワークのクラシックなデザインのキャリア。キャリアの天面をタンデムシートと近付けることで大きな荷物を積載しやすくしました。純正グラブバーを外すと純正ヘルメットホルダーも外れてしまうので、ヘルメットホルダーを付属しています。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]。・最大積載量:5kg。・スチール製グロスブラック仕上げ。・メインパイプ部:Φ22.2。・取付可能なボックス:取り付けベース込み重量が3.5kg以下のGIVI社モノロックケースのみ。・デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。別途必要な部品はありません。・積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)
用途適合車種:GB350C(24)。キャリアの天面がタンデムシートに近く大きな荷物を積載しやすい。最大積載量:5kg 、積載部寸法:長さ200×幅(前)195×幅(後)135(mm)。デイトナ製サドルバッグサポート(左側品番:46193/右側品番: 46194)との同時装着可能。ヘルメットホルダー付属
寸法(mm)積載部:長さ200×幅(前)195×幅(後)135
色グロスブラック
最大積載量(kg)5
適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
素材スチール製グロスブラック仕上げ
パイプ直径(Φmm)メインパイプ部:22.2
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
関連キーワード