柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-20~70
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
特性耐圧、耐油
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20
長さ(m)20
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
一般空気圧配管用
柔軟
空気配管用軟質ストレートチューブ
従来のポリウレタンチューブ(UB)に比べ20%以上のコストダウン
優れた機械的強度、耐油性
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径を必要とするコンパクト配管に最適
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐油
こんなお得な商品も!

ナイロンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
用途一般空気配管用
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)10
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用流体空気、水
チューブ全長(m)5
材質(チューブ)ポリウレタン
使用真空圧力(kPa)-100
コンパクトな配管に最適です。水を流すことも可能です。
材質ポリウレタン
使用温度範囲-15~60℃(凍結なきこと)
使用真空圧力-100kPa
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。
カットマークを約500mm間隔で表示。
用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
長さ(m)100
最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時)
使用温度範囲(℃)-15~60(不凍)
使用真空圧力(kPa)-100
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
最高真空圧力-100kPa
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
こんなお得な商品も!

エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。
柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。
耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。
耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
ねじれ、折れ曲げに強いポリウレタン製です。柔らかく引っかかりにくい作用性に優れたホースです。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色スカイブルー
材質ポリウレタン樹脂(ポリエステル繊維入)
長さ(m)50
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐キンク性/柔軟性
滑りやすく、巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱です。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1.5
色ブルー
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
使用流体空気
特性柔軟性/滑り性
柔軟性に優れています。耐油性・耐寒性に優れています。優れた外径精度です。インナーサポート使用でワンタッチ継手も使用できます。
材質ポリウレタン
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.4/(真空)-0.1
使用流体圧縮空気/真空
特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
こんなお得な商品も!

ポリウレタンチューブ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
●耐水性ポリウレタンチューブ
エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能
●折れにくく柔軟
柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径
●優れた耐油性
工場内エア配管に最適
●抜群の耐摩耗性
機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適
●優れた外径精度
外径精度は型式表を参照ください
●カットマークや型式表示
1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。
色青
材質(本体)ポリウレタン
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3
破壊圧力(MPa)3
使用流体圧縮空気・水
使用真空圧力(kPa)-100
特性耐水
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています。
柔軟性に富んでいます。
耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。
材質ナイロン12
使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などの流体に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ。窒素酸化物(NOx)や硫黄酸化物(SOx)などの有毒ガスは発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシールで梱包しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。1984年の新発売後、多くのユーザー様で高い評価と実績をいただいています。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
長さ(m)20
材質ポリオレフィン系樹脂
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80、(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
負圧性能(kPa)-101.294
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
国内シェアーNO.1のSMC社製のチューブを採用しており、安心してご使用いただけます。エアー用固定配管、機器配管、簡易配管に向いています。エアー配管に最適なポリウレタン樹脂製です。
用途空圧工具・空圧機器専用ポリウレタンチューブ。
材質ポリウレタン樹脂
最高使用圧力(MPa)0.8
使用温度(℃)-5~60
使用流体空気
適合管継手ワンタッチ管継手
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(柔軟)
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)5
外径(Φmm)10
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.076/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)8
クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリアに優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
用途クリーン配管用(超柔軟)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質ポリオレフィン
使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80
使用流体空気(クリーンエア)/水(純水)/薬品(薬液)
負圧性能(kPa)-101.294
特性柔軟性/食衛適合
TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。
インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。
使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)12
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)0.103/m
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性
継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング
内管外径(Φmm)10
エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。
スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。
インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。
カラーバリエーション(6色)あります。
エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。
用途溶接環境エア、工業用水配管用
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)11
使用流体圧縮空気/真空/工業用水
材質ポリウレタン
質量(kg)7.7
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60
最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1
材質(外被)ポリオレフィン
特性耐スパッタ/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
内管外径(Φmm)10
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質ポリオレフィン
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
関連キーワード