125件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油・耐摩耗性に優れています。突き刺しに強いニトリル素材を2度漬け強化。ハードな作業もこなせます。柔らかく、グリップ性に優れています。食品衛生法適合品です。
用途機械工作、漁業全般、運輸・清掃、土木建築、農業・林業、印刷・メッキ 仕様裏布付 タイプ厚手 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)ニトリルゴム
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側に滑性があり、脱ぎはめがしやすい。指先の感触が伝わりやすいソフトな手袋で細かい作業に適しています。独特のスベリ止め加工をしています。ニオイが少ないです。食品衛生法適合品です。
用途非鉄金属業・弱電機械業・精密機械業・小売業・医療機関・農業
1双ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた 耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。石油化学 工場のメンテナンス作業 仕様EN374対応(メタノール、水酸化ナトリウム、硫酸96%) 材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿 厚さ(mm)0.75 ダークブルー 入数(双)1 機能耐油・耐溶剤・耐薬品 全長(cm)33 耐透過性アルカリ類溶剤
1双
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製 耐薬品手袋 CS710(裏布付)
エコ商品
ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、耐摩耗性に優れています。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。裏布は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様EN ISO 374-1:2016規格:AJKLMNOPT 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ウイルスや細菌によるクロスコンタミネーションのリスクを軽減します。手袋表面の抗菌作用により99%のウイルス(ISO 21702:2019)および99.99%の細菌(JIS Z 2801規格)を破壊します。抗菌作用は手袋の寿命まで持続します。裏地フロック加工により快適性に優れます。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。
材質ネオプレンゴム、天然ゴム 厚さ(mm)0.7 ブルーXイエロー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプB - KMTEN ISO 374-5VIRUS適合EN421適合 全長(cm)33 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2110X
1双
309 税込340
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エルゴノミック形状と裏地生地により快適性に優れます。耐引裂性に優れています。滑り止め加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質天然ゴム 厚さ(mm)1.15 ライトブルー 規格【EN ISO 374-1:2016規格】タイプB - KPT 全長(cm)31 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2131X
1双
929 税込1,022
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コットンニットの裏地により、快適性と保温性に優れています。独自のMapaマルチレイヤー加工により、非常にしなやかな装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。
材質ネオプレンゴム 厚さ(mm)0.95 ブルー 規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNSTEN ISO 374-5適合 全長(cm)36 滑り止め効果エンボス加工 EN388規格2121X
1袋(12双)
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):3131A EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリルとネオプレンゴムの3層構造で酸や溶剤などから手を守ります。耐薬品規格EN ISO 374-1:2016 Type Aで様々な化学薬品に対して、優れた破過時間を提供します。有害物質への優れた保護により、許容されるピンホール発生率(合格品質基準(AQL)0.65)を低下させます。柔らかな素材を使用しており、抜群のフィット感、装着感、柔軟性を実現することで使い心地も快適です。化学薬品業界でのメンテナンス、研究施設での検査など様々な場面で使える多目的使い捨て手袋です。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データを提供できます。
用途一般的な目的での自動車のアフターサービス。工場の消毒および衛生管理。部品の組み立て。医療従事者や患者を I 型アレルギー(ラテックス)から保護 材質ニトリルゴム、ネオプレン 厚さ(mm)0.2 ティールブルー タイプクリーンパックあり 全長(cm)28.5 ISO規格ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当 滑り止め効果あり 粉有無なし
1袋(50枚)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途化学薬品を取り扱う作業に。 厚さ(mm)1.3 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム ブルー 入数(双)1 機能耐切創・耐薬品・撥水性 全長(cm)35.0 滑り止め効果あり EN388規格(2016):4341C EN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 CS700 ブルー ニトリルゴム製(裏布付)
エコ商品
EN ISO 374-1:2016規格に基づく耐透過性データをご用意しています。特定の薬品に対して、耐透過性能に優れています。水や氷に対して優れたグリップ性能を発揮する、新開発のスベリ止め層を採用しています。ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、引裂強度に優れています。シームレスの裏布を採用しているため、やわらかく、長時間の作業でも疲れにくくなっています。
用途機械工業、精密機械工業。自動車関連業。石油・化学関連業。清掃・サービス業。食品加工業 材質繊維部:ポリエステル、樹脂部:ニトリルゴム ブルー 滑り止め効果あり RoHS指令(10物質対応)対応 食品衛生法適合
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚手で耐久性に優れた手袋です。(EN388:2016耐摩耗性レベル2、耐引裂きレベル3) 滑り止め加工によるハイグリップ仕様です。
材質ラテックス、合成繊維(裏地) 厚さ(mm)約1.15 ブルー 規格EN 388:2016 2131X 入数(双)1 機能耐摩耗性・耐引裂性・耐久性・耐薬品性 全長(cm)約29~33
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋エッジ 82-134 アンセル 動画あり
手のひら0.07mmという薄さにより、作業時の快適性と柔軟性を実現しています。触覚感度と繊細な動きの制御のため軽量で構造されています。高品質のニトリル配合は破れに対する耐性を高めます。業界を超えた幅広いアプリケーション向けに設計されています。
用途自動車関連。食品加工および取り扱い。ライフサイエンス(製薬、バイオ医薬品、医療機器)。梱包およびラベリング。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。軽油でコーティングされた機械加工部品の取り扱い。品質管理および検査。調合、混合などの実験室作業。 全長(cm)24 ブルー 厚さ(mm)0.07 エンボス加工指先 滑り止め効果あり
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルゴム使い捨て手袋マイクロフレックス 93-243 アンセル 動画あり
快適な装着感のやわらかく丈夫なニトリル素材で、化学薬品の飛沫に対する優れた保護を発揮します。エクストラロングタイプのカフが肘までカバーすることで、二次感染に対する保護を強化し、製品と作業者の両方を保護します。独自設計のカフはずり落ちを防止します。粗面加工が施された手のひら部と指先で、物をしっかりと掴むことができます。製品の保護を強化するためのポリ袋入りです。
用途自動車関連。化学薬品の取り扱い。施設管理サービス。圧縮プレスおよびタブレット製造の取り扱い。塗料/グルーガン、スプレーの取り扱い。実験室作業、混合、充填、クリーニング。メンテナンスと設備の清掃。製薬およびライフサイエンス。 全長(cm)40 材質ニトリルゴム(NBR) 水色 厚さ(mm)0.12 粉有無粉無 エンボス加工掌、指先
1箱(100枚)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。 種別化学防護手袋 材質CSM(クロロスルホン化ポリエチレン) ブルー 入数(双)1 JIS規格JIST8116適合品 関連資料耐透過性 耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤 性別男性用 耐透過性酸・アルカリ溶剤
1双
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)ニトリルゴム製化学防護手袋
JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)32 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.38 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業] 厚さ(mm)最小0.11以上※手のひら部の実測値であり、参考値です ブルー 入数(枚)100 機能耐薬品 全長(cm)24 材質(繊維部)- 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋の厚手タイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)32 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.45 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも厚手で6cm長い、厚手ロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)38 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.45 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIST8116に準拠した化学防護手袋です。 ニトリルゴム製化学防護手袋よりも6cm長いロングタイプです。 油・酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。 波型のスベリ止めパターンにより、スベリ止め効果を発揮します。 独自の内面加工により、汗をかいてもベタつきにくくなっています。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。
材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(双)1 機能耐薬品、耐油性、 全長(cm)38 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 厚さ(cm)0.38 耐透過性n-ヘキサン:クラス6、水酸化ナトリウム40%:クラス6、硝酸:クラス3
1双
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS T 8116に準拠した化学防護手袋です。 低濃度の酸性・アルカリ性の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。 全長30cm ロングタイプのニトリルゴム製使いきり化学防護手袋です。 手にフィットするため、細かい作業に適しています。 ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 最小厚:0.10mm以上 ※厚みは手のひら部の実測値であり、参考値です。
用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [清掃・サービス業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [食品関連業] ≫ [清掃作業に] ≫ [薬品を扱う作業に]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [自動車関連業]。[産業用] ≫ [自動車関連業] ≫ [薬品を扱う作業に] ≫ [耐薬品手袋]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業]。[産業用] ≫ [石油・化学関連業] ≫ [薬品の取り扱いに] ≫ [耐薬品手袋] ブルー 入数(枚)50 機能耐溶剤 全長(cm)30 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性酸・アルカリ性溶剤 耐透過性酸・アルカリ性溶剤
1函(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム製で柔らかく、表面にクロロプレンコーティングを施しているため広範囲の薬品に対し優れた保護能力を持っています。
用途工場内作業、漁業、農業、園芸、日曜大工、家庭での水仕事、洗濯、掃除など 厚さ(mm)0.45 ブルー×イエロー 入数(双)1 機能耐油・耐薬品 全長(cm)30
1双
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) 全長(cm)25 ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉付
1箱(100枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

二重装着時の理想的なアンダーグローブ。アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色。あらゆる種類の外科手術に対応。 手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。ビタミンB5を配合。
厚さ(mm)指先0.02、手のひら0.14、カフ0.14 材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマー及びニューセラエモリエントコーティング ブルー タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称天然ゴム製手術用手袋 仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツS-117 ビニール薄手
油や洗剤などの薬品に強いビニール製です。
用途清掃・軽作業全般 種別薄手 厚さ(mm)約0.2 ブルー 全長(cm)30 材質(表面)ビニール
1双ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。 また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊配合のニトリル素材を2度漬け強化したゴムを使用しており、薬品・オイル・グリス等に強い耐性があり、特殊加工のノンスリップ構造で油に対する滑りも防ぎます。また、ゴム・ビニール手袋より耐熱性に優れており、煮沸消毒ができます。 食品衛生法適合。 突き刺しや摩耗に強く安全。 軽くて柔らかいので、長時間使用しても疲れません。
用途非鉄金属業・化学工業・印刷、メッキ業等。 食品衛生法適合
1双
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤモンド型エンボス加工を施しており、超強力グリップを実現。 油脂や薬品に強いニトリル製で幅広い用途に使用可能です。 通常のニトリル手袋にくらべて、かなり厚手のあるタイプで、ハードな作業に最適。
用途食品加工、水産加工、調理、DIY作業、自動車整備、油作業、機械メンテナンス、その他汚れ作業に。 粉有無粉無 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリースにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒できます。 食品衛生法適合
厚さ(mm)0.08 材質ニトリル 入数(枚)100 全長(cm)24.5
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングタイプのニトリルディスポです。伸びが良く薄手で、手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。便利な左右兼用タイプのため、ムダなくお使い頂けます。突き刺し、引き裂き強度に優れています。耐油・耐薬品性に優れた材質です。
材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.12 ブルー 全長(cm)30.0±1 入数(枚)50 規格食品衛生法適合 機能耐油・耐薬品・耐突刺 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス
1箱(50枚)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670 アンセル 動画あり
化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。
用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など 全長(cm)24 材質ニトリルゴム ブルー 厚さ(mm)0.11 粉有無粉無 入数(枚)100
1箱(100枚)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。
用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。 全長(cm)24 材質ニトリルゴム(NBR) 厚さ(mm)0.08 入数(枚)100
1箱(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

天然ゴムや塩ビ製に比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れた材質です。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付タイプ。 粉付きで着脱のしやすい手袋です。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。
用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。 材質合成ゴム(ニトリルゴム) ブルー 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 粉有無粉無
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14 機能耐突刺、耐油性、耐薬品性 粉有無粉無 エンボス加工全面エンボス 入数(枚)100 表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
1箱(100枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。 耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途機械組み立て 食品加工(殊に油脂の強い食肉等) 印刷 メッキ 塗装・農作業など 材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.1 入数(枚)100 規格食品衛生法適合 機能耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺 RoHS指令(10物質対応)対応 粉有無粉付 エンボス加工エンボスなし
1箱(100枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二重装着時の理想的なアンダーグローブ。アウターグローブの穿孔を明確に知らせる鮮やかな青色。合成ゴム(ポリイソプレン)製。手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.20、手のひら0.14、カフ0.14 材質ポリイソプレン(PI)ニューセラTMエモリエントコーティング ブルー タイプカフ:ビード/ロール 一般的名称非天然ゴム製手術用手袋 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00090000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(50双)
18,980 税込20,878
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

医療現場から生まれたニトリル手袋の決定版(食品衛生法適合) 袖口(手首部)から1枚ずつ取り出せて衛生的な大容量ビニールパック(125枚) 指先グリップ加工 耐油・耐薬品性に優れ、優しく疲れないフィット感を実現 食品汚染や感染防止等の衛生面を求める方にも最適 別売り:専用ディスペンサー(ボード用アンカー、ビス付)を併用し壁面に設置可能 別売り:同シリーズの「ゼロエプロン」「ゼロマスク」もございます。
用途食品調理、介護ケア、精密な作業等 コーンフラワーブルー 粉有無粉無 材質ニトリル 全長(cm)24以上 厚さ(mm)約0.1 タイプ使い捨て 入数(枚)125 規格食品衛生法適合 機能耐油 エンボス加工指先エンボス
1パック(125枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度・耐油性・耐薬品性に優れた、ニトリル手袋の使い捨てグローブ。ニトリル製使い捨て手袋は、引き裂きや引っかけにも強い。目立ちやすいブルーなので、食品加工時の異物混入リスクの低減にも役立ちます。 無駄のない左右兼用タイプです。手にフィットするので、細かい作業やガーデニング・掃除などの分野にも適しています。パウダーフリーなので手にやさしい。粉がないので、かぶれやかゆみを生じにくい。 感染症などを防ぐため、トイレや洗面所、キッチンの掃除にも。
材質ニトリルゴム ブルー サイズフリー 質量(g)3(1枚あたり) 入数(枚)100 機能強度・耐油性・耐薬品性・耐引裂・フィット性 全長(cm)24 手のひらまわり(cm)16.8 粉有無パウダーフリー エンボス加工なし
1個(100枚)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン 動画あり
耐薬品性に優れたニトリルゴム手袋です。フィット性に優れています。環境に優しく、ラテックスアレルギーの心配もありません。
全長(cm)29.5 材質ニトリルゴム(パウダーフリー) ブルー 厚さ(mm)0.12 機能耐薬品 粉有無粉無 エンボス加工指先エンボス 入数(枚)100
1箱(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)