甲被と底から空気が抜ける、超通気セーフティーシューズ。
甲被には、速乾メッシュ使用。
樹脂先芯。軽量。EVAカップインソール。クッション性厚底。
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維
材質(ソール)EVA+TPR
標準質量(g/片足)240
機能軽量、EVAカップインソール、クッション性厚底
足幅3E
材質(先芯)樹脂
こんなお得な商品も!

セイフティシューズ 軽量
モノタロウ
¥2,398
税込¥2,638
超通気 アッパーのニット素材と底のベンチレーション機能で通気性抜群
超クッション 穴あき構造による快適なクッション性
超フィット感 履き口の設計によるホールド感、ニット素材とシュータンのないワンピース構造でフィット感が高く、快適な履き心地
用途軽作業用
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(甲被)ポリエステルニット+合成皮革(カモフラのみポリエステルメッシュ+合成皮革)
標準質量(g/片足)320
材質(底部)EVA+合成ゴム
材質(先芯)樹脂先芯(JIS L種相当)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
驚きの軽量感!。樹脂製のシングルメッシュを採用、布メッシュよりダイレクトに靴内の空気循環を促し、常に爽やかな靴内をキープします。歩行時の重心移動を考慮した超軽量ソール。
足幅4E
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定品
材質(アッパー)合皮、メッシュ
材質(ソール)EVA、ゴム
機能軽量、通気性
材質(先芯)樹脂
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
スタンダードなひもタイプのセイフティシューズです。
アッパー部にメッシュ加工を施しているので通気性も良く、デザイン重視で若干細めの作りになっています。
アッパー幅3Eサイズ仕様となっておりますが、幅広好みの方は1サイズ上をお奨めします。
ソールに合成ゴム素材を使用しており、耐油性があり、摩耗しにくく屋外作業でも使用できます。
先芯は樹脂製なので非常に軽量な仕上がりになっています。
用途軽作業用
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革、合成繊維
材質(ソール)合成底(EVA+合成ゴム)
標準質量(g/片足)約300
材質(先芯)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
こんなお得な商品も!

セイフティシューズ 面ファスナー
モノタロウ
¥2,298
税込¥2,528
マジックテープ式で着脱簡単
中敷履口パット材に抗菌防臭加工を施し、シューズ内部を清潔にキープ。
穴・溝がムレを解消します。
通気性が抜群です。
運転しやすいソール形状です。
種別スニーカー
種類セーフティーシューズ
製法セメント方式
材質(ソール)耐油性ゴム
標準質量(g/片足)410(25.5cm)
足幅4E
カカトが踏めて脱ぎ履きが楽。
片足250g(26.0cm)と超軽量。
クッション性と屈曲性に優れ疲れを軽減。
通気性の良いナイロンメッシュ。
標準質量(g/片足)250(26cm)
スチールの先芯入りです。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
ソールは耐油性ラバーを使用しています。
材質ソール: ファイロン+ゴム、インソール:EVA
形状ローカット
機能通気性、衝撃吸収性、耐油性
足幅EEE
材質(先芯)スチール
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様です。(300℃)
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA
形状ローカット
材質(先芯)ナノカーボン
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
破れやすいつま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、擦れ破れを防ぎます。夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいため、季節を問わず快適です。吸水性、速乾性に優れます。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。
用途物流作業土木作業等
特性涼感、保温性、吸水性、速乾性、抗菌、防臭
サイズ(cm)24~27
サイズフリー
質量(g)70
入数1足
丈区分レギュラー
指タイプ先丸
ナノカーボンの軽量先芯を使用しています。
耐熱仕様(300℃)です。
滑り防止のソールを採用しています。
踏み抜き防止ミッドソールを採用しています。
独自のインソール形状により通気性、衝撃吸収性、優れた履き心地えを実現しています。
材質ソール:ファイロン+ゴム、ミッドソール:踏み抜き防止素材、インソール:EVA
形状ミドルカット
機能軽量、耐熱、通気性、衝撃吸収性、滑り防止
足幅EEE
材質(先芯)ナノカーボン
耐圧迫性荷重(kN)11
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
あらゆる摩擦に耐える、スーパー繊維のダイニーマを使用した安全靴用靴下です。つま先・かかとを特殊繊維で補強しており、摩擦に強いです。
段階着圧設計で足の疲れを軽減します。通気性の良い特殊な編み方で、こもった汗や熱を逃し、常に快適な脚を維持します。
甲、サイド、アキレスはクッション加工を施し、靴の締め付けから足を守り、疲れにくいです。
ダイマーニは有機繊維としては最高レベルの強度を持ち、水に浮くほど軽量素材で、燃やしても有害物質を発生させない素材です。
用途安全靴用靴下。
つま先とアキレス腱部分に耐摩耗ナイロンを使用し、破れにくくなりました。夏はクーリング性で涼しく、冬は優れた保温性で温かいです。吸水性、速乾性に優れます。中空ポリエステル原綿を使用している為、軽量です。甲部は通気性の高いメッシュです。環境にやさしい天然系有機抗菌防臭剤を使用しています。
用途物流作業、土木作業など。
特性通気性・保温性・吸水性・速乾性軽量・抗菌・防臭
指タイプ通常
材質綿・ポリエステル・ナイロン・レーヨン・ポリウレタン
丈区分クルー
入数1足
タイプ先丸
静電気帯電防止靴[メッシュ]
EVAミッドソールにメッシュ素材のアッパーを組み合わせた
軽量モデルの静電プロスニーカー(R)
幅広4Eゆったり設計
2本面ファスナー
クッション性に優れたミッドソール
ムレ防止構造インソール
形状ローカット
質量(g)700
規格JSAA規格 B種認定品(踵部の衝撃エネルギーの吸収性/静電気帯防止性)
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
機能静電気帯電防止・クッション性・軽量、耐油、通気性、抗菌、防臭、衝撃吸収
足幅EEEE
材質(先芯)樹脂
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
甲部は、メッシュ素材で通気性に優れています。
底面は踏み抜き防止仕様です。
インソールは独自の仕様により通気性、衝撃吸収、履き心地の面に優れています。
反射材付きで夜間も安心です。
帯電防止機能付きです。
形状ローカット
材質(ソール)アウト:ファイロン+ゴム、ミッド:踏み抜き防止素材
機能通気性、衝撃吸収、帯電防止、踏み抜き防止
足幅EEE
材質(先芯)スチール
材質(インソール)EVA
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプスニーカー
超軽量サンダル、着用感を感じにくいです。サイドに空気穴があり、通気性抜群です。丸洗い可能です(40℃以下)。
用途クリーニング、病院、美容センター、事務所業などに。
材質アッパー材:軽量EVA、ソール:EVA
規格EN ISO 20347規格
靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。
用途クリーンルームでの作業に
足幅EEE
規格IEC61340-4-3(Environmental Class1-Dissipative)に準拠
形状ローカット
種類静電作業靴
材質(アッパー)布/メッシュ
材質(ソール)PVC
機能静電、通気性
材質(先芯)なし
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
マジックバンドを採用。履き口が大きく開き、抜き履きが容易です。また締付け調整も簡単。日本人の足型に合わせた専用ラストを使用。足入れが非常に良好です。踵滑りにくいセラミック配合ラバーソール。穴の開いた通気性の良いインソールを使用。
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革、ナイロンオックス
材質(ソール)EVA、セラミック配合ラバー
標準質量(g/片足)360
材質(先芯)プラスチック
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
134℃で減菌処理(オートクレープ処理)できます。
温水(90℃)で丸洗い可能です。
素材にレモンの香りが練りこまれており、悪臭を軽減します。
通気穴が付きでムレにくいです。
滑りにくいソールデザインになっています。
特殊なグリッドデザインのインソールは衝撃を吸収してくれ、快適に着用することが出来ます。
使用する素材は悪臭、バクテリアや細菌の繁殖を防ぎます。
ヒールストラップ付きです。
セット内容インソール、ヒールストラップ
材質TPE(Steri-tech[[TM上]])
機能静電気防止、通気性、衝撃吸収
靴タイプサンダル
通気性抜群のソール構造と安全性・耐滑性能を搭載した快適モデル。
EVAのミッドソールにベンチレーションを搭載することにより、靴内部の空気を最も群れる靴底から循環させます。
今までにない通気性で靴内部の不快な「ムレ」を解消し、長時間の着用も快適です。
滑りにくさを考慮した靴底意匠と耐滑性のよい配合のラバーで滑りやすい職場での事故を防ぎます。
かかと部分と再度部分のプリントには反射材を使用しているので、夜間の暗所での視認性を高めます。
形状ローカット
機能耐滑ソール、男女兼用、抗菌・防臭中底、通気性、軽量SPソール、衝撃吸収、耐油性ゴム底
甲被タイプ紐タイプ
材質(先芯)鋼製
足幅EEE
規格JSAA規格A種認定品
質量(g)710(26cm両足)
種類セーフティーシューズ
製法セメント製法
材質(ソール)EVA+ラバー
材質(甲被)合成皮革+メッシュ
靴タイプスニーカー
甲部分をしっかりHOLDする新アッパー設計。ダイヤル式ワイヤーレースの安全靴で締める、緩める、着脱簡単!!包み込むようなフィット感と通気性も抜群で快適な履き心地です。
用途一般作業・土木建築・工場内作業
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)TPR
機能通気性
足幅2E相当
材質(先芯)鋼鉄
甲被タイプダイヤル式
ハニカム構造の生地に抗菌・抗カビ剤「マルカサイド[[R下]]YP-DP」を使用したインソールです。「マルカサイド[[R下]]YP-DP」は直接肌に触れるシーツ等に使用されていて安全です。足のニオイの原因となるイソ吉草酸を減少させ、生地の通気性とあわせて足元を爽やかに心地よく保ちます。付属のカットガイドで20cm~28.5cmまで対応します。
用途安全靴、長靴等のニオイ対策に。
仕様踏み抜き防止板:なし
トラスコ品番125-6809
セット内容カットガイド1枚
材質/仕上本体:ナイロン、ポリエステル、すべり止め:アクリル樹脂、抗菌剤:有機チッソイオウ系化合物(マルカサイド(R)YP-DP)
色黒×青
質量(g)30
適合サイズ(cm)20
1足
¥839
税込¥923
当日出荷
保温力・吸湿力・通気性に優れています。丸洗いができ、いつでも清潔です。サイズ23cm~28cmまで対応できます。靴に合わせて自由にカットできます。労働で蒸れやすい長靴や安全靴の下敷きに最適です。
サイズ(cm)23~28
混率(%)ポリエステル100
RoHS指令(10物質対応)対応
環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)。※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。
形状ローカット
色ネイビー
質量(g)標準:780/両足(26.0cm)
材質(甲被)人工皮革(リサイクル)
JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S
靴底発泡ポリウレタン2層底
中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)
甲被タイプマジックタイプ
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル仕様。甲部分の通気性を確保し、足のムレを解消する甲メッシュ仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。トレッキング。タウンユース。カジュアル
サイズF
混率(%)綿・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)25~27
足首と土踏まずをサポーターで引き締めて歩行や運動時のタテとヨコのズレを軽減する、足首×土踏まずサポート仕様。足裏の衝撃を吸収し、安全靴や登山靴など丈夫な靴との摩擦から足を守る底パイル仕様。甲部分の通気性を確保し、足のムレを解消する甲メッシュ仕様
用途現場作業全般。事務作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。トレッキング。タウンユース。カジュアル
サイズF
混率(%)綿・ナイロン・ポリウレタン
適合サイズ(cm)25~27
デスクワークや長時間の立ち仕事から足の負担を軽減。足の負担を軽減「らく圧(R)」仕様。吸水速乾「和紙の力」。通気性向上「波型状パイル」。ズレにくい「Wのゴムサポート」。「らく圧(R)」仕様で足元の負担を軽減!安全靴などで疲れた足におすすめ!
サイズ(cm)25~27
素材ポリエステル、綿、分類外繊維(和紙)、その他
銀イオンの消臭、抗菌効果により靴の中イヤなニオイを軽減します。
繊維に練り込んでいるので洗っても効果が持続します。
靴下のズレを防ぐサポートタイプ。
安全靴、長靴などムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
機能天然素材、メッシュ、吸湿、抗菌、消臭、吸汗速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
かかとからの長さ(cm)20
1袋(3足)
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
関連キーワード