41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途配線端子として。 材質ナイロン/真鍮 使用温度範囲(℃)‐10~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100個)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


寸法L(mm)22.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

寸法L(mm)20.0 定格電圧(V)300 寸法F(mm)6.5 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)5.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき) 適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法B(mm)6.6 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法L(mm)23.5 定格電圧(V)300 寸法F(mm)7.9 寸法E(mm)10.5 寸法B(mm)6.35 材質(絶縁体)ナイロン 材質(端子)真鍮 相手タブ厚(mm)0.8
1箱(100個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0 電線抱合範囲AWG(#)14 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)4.8 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.5 寸法d(Φmm)2.3 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき) 仕様ISO9001認証取得工場製 使用温度範囲(℃)-40~+105 質量(g/パック)30 質量(g)30
1パック(15個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.9 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)6.9 寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(100個)
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)圧着端子 差込型完全絶縁 オス型
ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法(mm)6.3×0.8 最高使用温度(℃)105(屋内) 定格電圧(V)600
1袋(50個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類差込型接続端子 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法t(mm)0.8 材質(絶縁体)塩化ビニル 最高使用温度(℃)75(絶縁体) 難燃性UL94 V-0 特性難燃
1パック(100個)
2,298 税込2,528
8日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1パック(100個)
1,898 税込2,088
9日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-78 入数14
1パック(14個)
740 税込814
翌日出荷

材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール 全長(mm)21 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-74 入数10
1パック(10個)
605 税込666
翌日出荷

材質真鍮+ナイロン 全長(mm)22 定格電圧(V)600 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08 アズワン品番64-2220-81 入数15
1パック(15個)
635 税込699
翌日出荷

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
RoHS
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


DST(大同端子製造)ツインフェルール端子
RoHS
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。 種類差込型接続端子 端子形状差込形 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 最高使用温度(℃)105 適合工具NH-64(ニチフ 専用工具) 特性防水
1パック(10個)
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(250個)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

限られたスペースでの使用に適したライトアングルメス型ディスコネクトです。通常の圧着工具で圧着できます。
用途銅線の接続に。 材質本体:真鍮、被覆:ナイロン 全長(mm)16.0 外径(Φmm)9.1 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.5~2.5 絶縁体外径(Φmm)最大3.9
1袋(50個)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(1000個)
24,980 税込27,478
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775 材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn) 定格電圧AC30V DC60V 定格電流(A)25 適合端子フラット端子:4.8×0.8 適合プラグΦ4mm 取付穴径(mm)8.2
1個
270 税込297
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途銅線の接続。 材質/仕上端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン 定格電圧(V)600 最高使用温度(℃)105
1袋(100個)
5,898 税込6,488
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-25~60 定格電圧(V)300 難燃性UL94 V-0 材質(絶縁体)PVC 種類絶縁付圧着端子 端子形状PCE形 特性難燃
1袋(100個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)