50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1本(2m)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック ブルー 長さ(m)2
1本(2m)
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。 フレンチタイプは1950年~1970年頃にフランスのルネ・エルス社やアレックス・サンジェ社に使われていたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に丸線(コイル)の形が浮き上がり、うねりのようなボコボコとした模様が入っています。
用途サイズ:ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック フレンチブルー 長さ(m)2
1本(2m)
1,598 税込1,758
11日以内出荷

1950年~1970年頃にヨーロッパで生産されていた鉄製(Steel製)丸線タイプのアウターケーブルを復刻生産しました。現代の使用基準に合わせて当時入っていなかったインナーライナーも入っており、ブレーキレバーをにぎった時の引きも軽くなっています。外観はヴィンテージですが、性能は現代のものと変わりません。イタリアンタイプは、1950年代に主にイタリアで使われていたユニバーサル社(Universal社)が生産していたアウターケーブルの復刻生産品です。アウターケーブルの表面に網目(メッシュ)模様が入っています。 何度も色合わせをして、出来るだけ当時のアウターケーブルに近い色に仕上げてヴィンテージの雰囲気を再現しています。
用途ブレーキ用5mm。長さ:2m。カラー:ブラック フレンチブルー 長さ(m)2
1本(2m)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1本(2m)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

SLEEK GLIDEシリーズのブレーキ用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ4個 材質スチール 長さ(mm)1800 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
1セット
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個 材質スチール 寸法(mm)2000 寸法(Φmm)5 長さ(mm)2000 ケーブル種類アウターケーブル
1本
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アウターケーブル :カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。 インナーケーブル :ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。 ATB/MTB、ROAD兼用の両エンド仕様となっているため不要な方を切り落とすことでATB/MTB、ROADそれぞれに対応します。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.6×1000mm、Φ1.6×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×4個、アウターキャップ×2個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個 材質ステンレス ケーブル種類アウターケーブル
1セット
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。 カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー(コイル)、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。 カラーは「SLEEK GLIDE ブレーキケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

WINTEC(ウインテック)ケーブルロック 70cm
不正開錠に強いディンプルキー採用。安心の3本キー
用途盗難対策! 質量(g)133 タイプワイヤー錠 ワイヤー長(mm)700 サイズ(mm)10×700
1個
669 税込736
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


10mm×150cm ディプルキー、防塵ヘッドシャッター付き ブラケット付き
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.6×2000 加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類インナーケーブル
1本
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

21mm×70cm シリコンラバーディンプルキー 軟性のある極太編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強化
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使い易く車体に優しいワイヤー直径。柔軟性のある編組スチールワイヤーが切削抵抗を一層強くし、シリコンカバーの保護 お好みの4桁数字にすることで安全性を向上!
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.2×2000 ケーブル種類インナーケーブル
1本
819 税込901
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。 自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。 初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(mm)Φ1.6×2000 加工亜鉛メッキ、フッ素樹脂加工 ケーブル種類インナーケーブル
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4桁マイセットダイヤル錠10mm x 長150cm ワンタッチブラケット付き TPVに被覆されているので、高切断抵抗・高硬度・耐摩耗性・耐久性に優れている
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


車体のキズを防止するシリコン製ボディを採用したキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なく、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
セット内容キー3本付き 長さ(cm)約60 キー方式ディンプル 太さ(mm)約12
1セット(3本)
2,288 税込2,517
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アウターケーブルの干渉によるフレームへのキズを防止します。 通常1ヶ所に1本を使用し傷を防止しますが、2本を組み合わせることも可能です。
用途自転車用フレームプロテクター 内径(Φmm)約5 サイズ(mm)55 素材TPR
1セット(2本)
499 税込549
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(4個)
798 税込878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

シフター用のガイドパイプ。 アウターケーブルを特定の角度で逃がすことが可能
材質ステンレス
1個
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ5×2500
1本
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。 自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個 寸法(mm)Φ4×2500
1本
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラーコーディネートに最適なカラーシフトアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り 付属品真鍮製アウターキャップ8個付 全長×太さ(mm)2000×Φ4(自転車1台分)
1個
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラーコーディネートに最適なカラーブレーキアウター。自転車1台分として切断して使います。
仕様ナイロンライナー入り 付属品真鍮製アウターキャップ6個 全長×太さ(mm)2000×Φ5(自転車1台分)
1個
549 税込604
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の太さ!極太ダイヤルロック。 好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ600×太さ18 ワイヤー長(mm)600 4桁マイセットダイヤル
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シフト用ケーブルの張力(テンション)を調節するパーツです。 アルミニウム製、ワンポイントカラーにおすすめです。
材質アルミニウム
1個
特価
379 税込417
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで使いやすい。 開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC 寸法(mm)長さ900×太さ6 ワイヤー長(mm)900 4桁マイセットダイヤル
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高い防犯性:特殊な形状のシリンダーとキーを採用しており、ピッキングが非常に困難です。厚さ1.2cmのケーブルがしっかりと盗難を防ぎます。コンパクトで使いやすい:丸型コンパクトロックで、施錠と解錠が簡単に行えます。専用キーが2個付属しており、使い勝手が良いデザインです。車体を傷つけにくい:ケーブルは分厚いPVCで覆われており、車体やフレームを傷つける心配がありません。ソフトな触り心地で安心して使用できます。軽量で持ち運びに便利:重さは約201gと軽量で、ポケットや鞄に簡単に収まるコンパクトサイズです。持ち運びが非常に便利です。選べるカラーバリエーション:ブラック、レッド、ブルーの3色展開で、自分のスタイルに合わせて選ぶことができます。
用途都市での使用:カフェや公園など、都市での一時的な駐輪に最適です。旅行や日常の移動:軽量でコンパクトなデザインのため、旅行や日常の移動にも便利です。オフィスや倉庫:自転車やオートバイ以外にも、オフィスや倉庫での使用にも適しています。 材質亜鉛合金、スチール、PVC 質量(g)約201 内径(Φmm)約9(ワイヤー) 寸法(Φmm)約11.5 キー方式シリンダーとキー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「日常を唯一無二へとアップグレード!」というコンセプトでOGK技研から新たに誕生したブランド「MUNI」のライト付きベル ライトとベルが一体化し、ハンドル周りがスッキリ ライトは常時点灯、点滅の2モードを搭載し、20ルーメンの明るさ(1m前方、電池初期時) スイッチにタッチするだけで常時点灯、点滅の切り替えが可能 付属のMicroUSBケーブル(USB端子ミニBタイプ)で手軽に充電可能 街にも部屋にもフィットするカラーリング 満充電時、約2時間の使用が可能
取付径(Φmm)22.2 付属品MicroUSBケーブル 寸法(mm)50×29 質量(g)43 使用電池リチウムイオン充電池(155mAh) 充電時間(時間)約2 防水保護等級Ipx4
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)