PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にも
タイプワイヤー錠
色ブルー
キー数4本
キー方式ディンプルキー
安心の太さ!極太ダイヤルロック。
好きな番号にセットできるマイセットタイプの4桁ダイヤル錠。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ600×太さ18
ワイヤー長(mm)600
鍵4桁マイセットダイヤル
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
ディンプルキー3本付(鍵キャップ付)。
長さ(mm)約600
キー数3本
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車
その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他
付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック
材質リム:アルミ
ブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ
本体質量(kg)13
材質(フレーム)スチール
タイヤサイズ16インチ
本体高さ(mm)870~940
適応身長(cm)135~
本体長さ(mm)1270
適応体重(kg)70以下
サドルの高さ(mm)600~850
本体幅(mm)510
シリンダー式ワイヤー錠。ポップな5色展開。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×600
ワイヤー長(mm)600
キー数2本
キー方式シリンダー式
太さ(mm)10
コンパクトで使いやすい。
開錠ナンバーが好みの数字にセットできる、マイナンバー機能付きの4桁ダイヤルロック。
材質本体:ABS樹脂、ケーブル:スチール、コーティング:PVC
寸法(mm)長さ900×太さ6
ワイヤー長(mm)900
鍵4桁マイセットダイヤル
盗難防止効果が高く、ピッキングされにくいディンプルキー採用。
さらにワイヤー径10mmの強力タイプ。
ディンプルキー3本付。
タイプワイヤー錠
寸法(mm)10×900
ワイヤー長(mm)900
キー数3本
キー方式ディンプルキー
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
仕様バスケット:標準装備、リアキャリア:標準装備(クラス18)、補助速度範囲:24km/h未満、補助力制御方式:踏力比例制御-磁歪式、ワット時定格量:404Wh、充電器形式:スタンド型
全長(mm)1880
質量(kg)バッテリー:約2.5、充電器:約1
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)585
適合規格BAA
フレームスタッガード形
モータータイプ直流ブラシレスモーター
最大積載荷重(kg)114.7(自転車+乗員+荷物)
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)1045~1090
ブレーキ種類前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
スタンド両立スタンド
バッテリー容量(Ah)16
バッテリー電圧(V)25.2
ハンドル形状フラット形
タイヤサイズ27
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)乗車:(目安)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
軸間距離(mm)1180
施錠方法後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)【3つのモード別】パワー:約46、オートマチック:約58、ロング:約75
変速段数内装5段
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)28.7※バッテリー含む
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1800
質量(kg)24.2
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:24×1-3/8WO、リヤ:24×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:73 ~87.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)138~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
スポーティーなストレート基調のメインフレームに、左右非対称のバックフレームデザインを組み合わせた、クールでユニークな折りたたみ自転車。車体色の艶消しカラーが、よりクールな印象を引き立てるモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、日常使い等
仕様前照灯:LEDハンドルライト(同梱)
幅(mm)550
質量(kg)約17
サイズ20型
高さ(mm)990
奥行(mm)1480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約420×840×560
鍵ワイヤー錠(同梱)
変速段数シマノ外装6段
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム、リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135、オートモード:80、パワーモード:51
変速段数5
総質量(kg)26.6
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
質量(kg)24.9
タイプ充電器方式:スタンド式 AC100V
全幅(mm)580
フレームアルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm)
方式補助制御:踏力比例制御式
モーターブラシレスDC式
定格出力(W)240
寸法(cm)バスケット:鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0×奥行30.0×高さ24.5(上面)
速度補助:24km/h未満
バッテリーリチウムイオンバッテリーC201
充電時間約2時間30分
バッテリー容量(Ah)226Wh 8.9 25.5V
タイヤサイズフロント:26×1-3/8WO、リヤ:26×1-3/8WO
高さ(cm)サドル地上:74.5 ~89.5
モード【1充電あたりの走行距離の目安】(標準パターン・バッテリー新品時)オートエコモードプラス:52km、標準モード:36km、強モード:30km
適応身長(cm)140~
錠前BSロックⅢプラス (スペアキー対応)
バッテリ交換方法目安・充電回数(回):(標準パターン)700~900
変速内装3段シマノグリップシフト
欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで
仕様前カゴ:ワイヤーバスケット
照明前:LEDオートライト
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36×83×66
装備品リアキャリア(荷台)、チェーンカバー
鍵リング錠
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1845
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル/グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 26×1-3/8WO、リア 26×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低144~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)765~915
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:200/オートモード:105/パワーモード:62
変速段数3
総質量(kg)25.8
1回の充電で、驚くほど長く走れる。通勤・通学中のトラブルリスクを減らす電動アシスト自転車。
用途通勤通学 お仕事 お買い物
仕様●ギアクランク:165L アルミ●ペダル:ノーマルペダル●クラス27キャリヤ:装着可●シートポスト:アルミ●シート止め:回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)●スポーク:フロント:ステンレス強化スポーク(#13)/リア:ステンレス強化スポーク(#12)●チェーンケース:ポリカーボネートベルトケース●ドロヨケ:フロント:ステンレス/リア:ステンレス●ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)●ベル:打子ベル●リム:フロント:ステンレスリム/リア:ステンレスリム●駆動:カーボンベルトドライブ
ブレーキフロント:ツーピボットキャリパーブレーキ/リア:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)1865
タイプサドル:スーパーコンフォートサドルⅣ、充電器:スタンド式
全幅(mm)585
モーター補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドルバー:アルミトンビハンドル、グリップ:スーパーコンフォートグリップⅡ
使用チューブフロント:ウルトラスーパーチューブ/リア:ウルトラスーパーチューブ
ランプフロント:シングルパワーバッテリーランプ/リア:ソーラーテール
バッテリー形式:リチウムイオンバッテリーB400/容量:361Wh
材質(フレーム)アルミ
充電時間約4時間10分
スタンドオートロック両立L字スタンド
バッテリー容量(Ah)9.9
バッテリー電圧(V)36.5
タイヤタイプフロント:ロングレッドXT/リア:ロングレッドXT
タイヤサイズフロント 27×1-3/8WO、リア 27×1-3/8WO
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット:37.6×26.7×26.2(上面)
充電器電圧(V)AC100
適応身長(cm)乗車可能:最低148~
充電可能回数バッテリー交換目安:(標準パターン) 700~900回
サドルの高さ(mm)795~945
錠前BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠
走行距離(km)1充電あたりの目安:(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード:135/オートモード:80、パワーモード/51
変速段数5
総質量(kg)26.6
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。ブレーキ用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ5×2500
シリンダー部分に、車体を傷付けにくい「シリコンガード」採用。
お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック。
寸法(mm)長さ600×太さ10
ワイヤー長(mm)600
鍵お好きな番号に設定できるマイダイヤル機能付き4桁ダイヤルロック
4つのタイヤで自立するクークルなら、停車している時も、走り出す時も、足で支える必要がありません。両足をペダルに乗せて、ゆっくりこぎ出しても、ふらついたり、倒れたりしませんから安心です。
全長136cm×全幅60cmのコンパクトな車体です。後輪にはディファレンシャルギアを搭載していますから、小回りもらくらく。道幅が狭くても乗ったままUターンできます。さらに、前・後輪のディスクブレーキ機構の採用で、より確実に、より安全に停止できます。
またぐ高さが27cmと、フレームの位置が低いクークルは、足を少し上げるだけで、小柄の方もらくに乗り降りできます。駐車はサドルに座ったままハンドルに付いている駐車ブレーキロックピンを押し、ハンドルロック(クルピタ)を設定するだけでOK。盗難防止のワイヤー錠も付属していますので安心です。
軽い力で走行できるクークルは、後ろカゴに荷物をいっぱい載せてもスイスイ。ちょっとしたお出かけも安全に楽しめるよう、標準スピードは、早歩きの速度(6km/h)に設定しています。
フロントバスケットがリニューアル!奥行きがゆったり、そこがメッシュになり細かい荷物も入れられるようになりました。
用途歩いていくのが大変だった買い物やお散歩代わりに、生活の足としてのご利用に最適!
タイヤサイズ14型
付属品高輝度白色LEDライト、大容量後カゴ(最大積載量15kg)、前カゴ(最大積載量3kg)、ステッキホルダー、ベル、ワイヤー錠
ブレーキ前・後輪ディスクブレーキ/クルピタ(ハンドルロック)装備
種類背もたれ付幅広サドル
フレームアルミ・スチール製低床型・またぎ用ステップ板付
車輪前双輪/14インチ、後2輪/14インチ・アルミホイール(ノンパンク仕様)
全長×全幅W×全高(mm)1370×600×950~~1070
駆動方式後2輪駆動・ディファレンシャルギア付
適応身長(cm)135以上(身体状況や症状により適合範囲は変わります)
走行速度(km/h)標準常用スピード6程度 GD1.75m(ペダル1回転で1.75m進む)
総質量(kg)約25
街中を颯爽と駆け抜けるBMXスタイル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、アウトドア、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1620×全幅580×サドル高さ780-940
変速機内装3段シマノグリップシフト
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約3.0時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ20×2.125 HE
適応身長(cm)149-181
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):パワー約31/オートマチック約35 /ロング約55
インナーワイヤーの抵抗を軽減するライナー入りのシフトアウター。
自転車のコーディネイトを楽しめる。シフト用
付属品アウターキャップ6個
寸法(mm)Φ4×2500
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
車体をしっかりガード。ピッキングに強いディンプルキー3本付き
用途ディンプルキーを採用したワイヤーロック
キー方式ディンプルキー
使いやすい長さのコンパクトな4桁ダイヤル式ワイヤーロック。好きな開錠番号を設定可能。ダイヤル式だからキー紛失の心配不要。
長さ(cm)約60
キー方式ダイヤル
太さ(mm)約10
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラクの電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1880
サイズ27型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)149以上
サドルの高さ(mm)790~945
走行距離(km)一充電(目安):パワー約46、オートマチック約58 、ロング約75
総質量(kg)30.2
変速方式:内装5段シマノグリップシフト
毎日の通勤・通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
変速段数内装3段シマノグリップシフト
総質量(kg)28.3
ゆったり乗れる設計で、長距離走行も疲れにくい電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1865
サイズ26型
全幅(mm)585
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)147以上
サドルの高さ(mm)780~960
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.6
変速方式:内装3段シマノグリップシフト
シリンダーヘッドが大きく、ポップなカラーで施錠をアピールします。
不正開錠されにくいディンプルキーを採用しました。(キー3本付属)
収納に便利なバンド付き。
タイプワイヤー錠
ワイヤー長(mm)700
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
忙しい毎日を駆け抜けるアクティブな電動アシストシティサイクルモデル。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途通勤通学、お仕事、お買物等
全長(mm)1870
サイズ26型
全幅(mm)580
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー容量(Ah)16 (21cells)
バッテリー電圧(V)25.2
点灯方式前照灯:バッテリー式前照灯
充電時間(時間)約5
付属装置盗難防止:後輪サークル錠・ワイヤ錠
適応身長(cm)141以上
サドルの高さ(mm)740~865
走行距離(km)一充電(目安):パワー約59、オートマチック約70 、ロング約107
総質量(kg)28.1
変速方式:内装3段シマノグリップシフト
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)900
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
盗難防止に。盗難防止対応のピッキングに強いディンプルキー3本付。
材質本体:亜鉛合金(カバー:ABS樹脂)、ワイヤー:鉄(カバー:PVCコーティング)
ワイヤー長(mm)600
キー方式ディンプルキー
太さ(mm)12
15mm×60cm 形状記憶ワイヤーロック
ディンプルキー
12mm×60cm
シリコンカバーワイヤー錠Φ/ディンプルキー
仕様長さ:12mm×60cm
関連キーワード
1
2
3
4
次へ