2,317件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漂白剤や蛍光増白剤を使用していないぞうきんです。 一般的な雑巾サイズ(200×300mm)で使いやすいです。 綿100%なので吸水性や耐久性に優れています。
用途窓や床の掃除や洗車など、水拭きや乾拭きに便利です。 材質綿100% 寸法(mm)約200×300 生成り 質量(g/枚)約30/枚
1パック(10枚)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿特日本一軍手 10ゲージ モノタロウ 定期注文 動画あり
10ゲージ、2本編みにより編み目が細かく泥、油などの異物が入り込みにくくなっています。着け具合も柔らかくフィット感のある軍手です。グレー、キナリの2色展開で用途によって使い分け可能です。
厚さ通常 糸本数(本)2 素材ポリエステル、綿、その他
1ダース(12双)ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

。A3でもA4でも書きやすく持ち運びも快適な2wayクリップボード。広げればA3・折りたためばA4に筆記面のサイズを使い分けできるので、書きやすく、またかさばらずに持ち運びができます。屋外で書類が風にあおられにくくするためのゴムバンド付き。表紙止めにもなるのですっきりと持ち運べます。デスクの引き出し(横幅318mm以上)に入るコンパクトサイズです。発泡PP製の表紙は丈夫でかつ軽量なので、書類の持ち運びや屋外での使用にも適しています。裏側にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。ペンも数本挟むことができます。・四隅にヒモ通し穴付きです(穴径約5mm)。汚れが目立ちにくい本体色です。商品仕様・外寸法/展開時:高さ317×幅445×厚み7mm(クリップ部16mm)・材質/外板:発泡R-PP、内板・ポケット:R-PP
材質外板:発泡R-PP、内板・背ポケット:R-PP サイズA4(A3) 質量(g)350 外寸厚(mm)12(クリップ部16) 外寸法・幅(mm)254、445(展開時) 外寸法・高さ(mm)317 グリーン購入法適合
1枚
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X 仕様パッキン付 板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2 ハンドルスナップラッチ(ステンレス製) 扉開閉方式片開 設置場所屋内 塗装粉体塗装 材質(基板)鉄製 材質(ボックス) RoHS指令(10物質対応)対応
1面
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)500 高さ(mm)223.5 質量(g)120 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 底径(Φmm)95
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上質綿100%の軍手です。 厚手で丈夫です。 綿は特紡に比べ熱に強いので、溶接など高温の取扱い作業に適しています。
用途一般作業。 トラスコ品番324-7848 材質綿100% 生成 質量(g)62.5 入数(双)12 機能耐熱 全長(cm)23 糸本数(本)5 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)19.5
1組(12双)
999 税込1,099
当日出荷

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

綿とポリエステル混合素材で丈夫かつやわらかベルト。 ローラーバックルで好きな位置に調整できるタイプです。 ベルト先端には補強用の金属カバーが付いています。
用途作業時のワークパンツのベルトとして 混率(%)綿35、ポリエステル65
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面ファスナーで着脱でき、サイズ調整が可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など 丈(cm)約22 特性通気性 材質帆布 キナリ タイプマジック式
1双
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紀州の色上質の色調及び品質を基本にしています。 インクジェットにも使用でき、色彩効果・印刷適性に優れています。 軽オフセットなど各種印刷、OA機器にもご使用頂けます。
1冊(500枚)
特価
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

森林管理認証パルプを使用した、環境対応商品です。 書類の分類や表紙など、いろいろな用途にご利用いただけるカラー共用紙です。 PPC複写機のほか、インクジェットプリンタ・熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応しています。
仕様森林管理認証パルプ使用 紙質FSC認証パルプ 素材FSC認証紙 適合プリンタPPC複写機、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタなど、いろいろな方式のプリンタに対応
1袋(100枚)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

抗菌・防臭加工したカップ形状のインソールです。 かかと部分のクッション性に優れ、作業時の足への負担を和らげてくれます。 インソール表面は網目のような加工になっています。 靴のサイズに合わせてつま先側をハサミなどでカットできます。
用途靴の中敷きとして 色(表)ベージュ 材質EVA、ラテックス、化学繊維 機能抗菌・防臭 色(裏)黒×黄緑
1足
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【お手入れ簡単】本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。
材質ポリプロピレン、ABS樹脂、発泡スチロール ベージュ
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 モノタロウ 動画あり
「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。 フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。
用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに 仕様ゴム/平ゴム 種別サージカル 材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン 形状立体型 入数(枚)30 構造3層 寸法(縦×横)(mm)205×85 包装形態個包装 適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠ ひもタイプ耳かけ式
1箱(30枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【セットでお得】フタが外せるクーラーボックスとハード保冷剤のお得なセットです。 クーラーボックス ・本体内側に抗菌加工を施した、トレンドカラーのクーラーボックスです。 ・フタが取り外せるため使用後のお手入れが簡単です。 ・フタ面にシボ加工を施し高級感を演出しています。 ・7L・15L・25Lには肩掛けベルト付き、32L・45Lにはスライドグリップが付いているため持ち運びにも便利です。 ・ペットボトルの上に保冷剤を置いてもフタを閉めることができてアウトドアやスポーツ時に最適です。 保冷剤(CKB-350) ・サイズ:180×95×26mm 重量:375g ・冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
寸法(mm)保冷剤:95×26×180 ベージュ
1セット
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

有機溶剤系液体の噴霧に。 多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい。 エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。 ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧 容量(mL)1000 高さ(mm)282 底径(Φmm)104 材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g)145 ノズル長(mm)80 材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ) 材質(内容器)特殊ポリエチレン 使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。 危険物の類別非危険物
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量とフィット感を追求した人気モデル No.170シリーズ。 同じ形状で女性・子供用Sサイズと特大Lサイズを取り揃えました。 帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
規格厚生労働省保護帽検定合格品 RoHS指令(10物質対応)対応 名入れ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

2本編、450g目付けの使いきりタイプの経済的な定番軍手です。 色が生成色で汚れが目立ちにくいです。 吸油性、吸汗性に優れています。 1m2あたりの重量が450gです。 軽くて使いやすいです。
用途一般作業。 厚さ(mm)2 機能軽量・吸油性・吸汗性 素材綿、ポリエステル、その他 質量(g/ダース)450 2018年トラスコ掲載ページ6 0504
1双ほか
48 税込53
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン66製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
自然色 材質ナイロン66(UL規格94V-2)製 種類ナチュラルNタイプ 特性耐食、耐油
1袋(100本)ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

片面のみに光沢がある、お求めやすい価格のサテンリボンです。本リボンはポリエステル糸を使用することによって光沢を高めています。
長さ(m)20
1巻
特価
398 税込438
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (211種類の商品があります)

はずれて安全セーフティホック付き。 操作コードに標準装備されているセーフティホックは、一定の荷重がかかるとはずれる仕組みになっています。お子様やお年寄りが操作ーコードの輪に引っ掛かったり、身体に巻き付いたりするのを防ぎます。
羽根幅(mm)25 アイボリー シリーズカリーノ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

両手がふさがっていてもふたの開閉ができるペダル式ダストボックス。ゴミ袋をカンタンにセットできる袋押さえ付き。フタは取り外しができるのでお手入れも簡単。フックが4個付いていて、外にも袋をかけられるのでゴミが多いときや分別したいときなどに便利。
ライトベージュ 形状角型 フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4方向によく伸びるストレッチ性の高い素材を使用した動きやすく快適な着心地の透湿防水レインスーツ(上下セット)です。フロント&サイドポケットは使い勝手の良い止水ファスナー仕様です。ジャケット、パンツ背面に夜間の視認性を高める反射材を取り付けています。パンツ尻ぐり部分の縫い目を無くして座った時の防水性を高めました。
耐水圧(mm)10000 透湿度(g/m2)10000 混率(%)表地/ポリエステル100(裏面:TPUラミネート)
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボタンを2列配置し、サイズ調整可能です。 生地には帆布を使用しており丈夫な仕様になっています。 足首に巻くことで異物混入などから保護します。
用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ・異物混入防止。 鉄鋼業や造船業など 丈(cm)約22 材質帆布 キナリ タイプボタン式
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプの八角帽子です。横部ハトメがあり通気性があります。後部に紐が付いていて頭にフィットします。工場など製造現場でよく被られています。
特性通気性 幅(mm)200 高さ(mm)100 奥行(mm)250 混率(%)綿65、ポリエステル35
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

根元から刃先まで切断に最適な刃の開き角度(約30°)を常に保つベルヌーイカーブ刃により、従来品比約3倍の切れ味の軽さを実現した大好評の家庭用はさみ『フィットカットカーブ プレミアムチタン』がリニューアル。3D設計刃。刃に施した立体的な曲面加工により、2枚の刃の接する面積を極限まで減少、究極の非粘着性を実現しました。高硬度チタンコーティング。刃にチタニウムをコーティングし、さらにブレード形状に調整を加えることにより100万回以上(普通紙(64g/m2)連続切断時)持続する切れ味を備え、さびや汚れにも強くなっています。長さ174mm。刃渡り65mm。手が痛くなりにくい低反発グリップ。厚みのあるやわらかい素材との2層構造が、指への負担を軽減します。シャープな切れ味の高角度仕上刃。ハイカーボンステンレス製の刃を鋭角に仕上げることで、よりシャープで軽快な切れ味を実現しました。がたつき防止リング。切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地とシャープな切れ味が持続します。イージーグリップ。手軽に使える左右対称型。新形状の付属キャップ。はめる方向を選ばない両面キャップを採用し、側面にはグリップガイドを加えました。カラーリングも一新。シンプルかつナチュラルな家庭のインテリアにも馴染みやすいように、くすみ系の上品な色合いから落ち着いたシックな色合いまでを揃えています。
材質刃・カシメピン=ステンレス鋼、グリップ=ABS・TPE、がたつき防止リング=POM、キャップ=PP 長さ(mm)174 板厚(mm)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×13×174 刃渡り(mm)65 グリップタイプ左右対称 刃部加工ベルヌーイカーブ刃、チタンコーティング
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用感向上のため表面エンボス加工をしています
公差±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

女性などサイズを気にせず履けるかかとなしタイプの靴下です。 5本指仕様なので水虫の予防にもなります。 甲周りと足首周りに伸縮性を持たせていますので、よりフィット感よく快適に履いていただけます。
サイズフリーサイズ
1パック(5足)
589 税込648
当日出荷

シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
1足
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

色バリエーション豊富な通気性の良いブリーズキャップ。 メッシュ素材で通気性良く仕上げたブリーズキャップは被りの浅いモダンなシルエットです。 9色の豊富なカラーバリエーションが揃っています。
サイズフリー 機能通気性 頭囲(cm)57~60
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
厚さ(mm)5 耐熱温度(℃)(素材)500 RoHS指令(10物質対応)対応 アテ有無なし
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
仕様チルト機能:×、スクロールホイール:○ セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定 質量(g)84(電池含む) 対応OSWindows 10、11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×38.6×95 接続USBポート必須 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命最大12カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m 読取方式光学式(赤色LED) ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

割形設計のため作業性に優れています。 FP/FPWと組み合わせて使用できます。 組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。 柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP 色調アイボリー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シューズ型なので、スリッパのように脱げて転倒することを予防します。 甲の部分は面ファスナーで調整できるので、足にフィットします。 底面は滑りにくい素材と3箇所に滑り止めを付けて、スリップを予防します。 すり足歩行を考慮したグリップ力にしてあります。 歩行中、床に引っかからないように、爪先の底を斜めにカットしています。 シューズの中で足がズレないように中敷に滑り止め加工を施しています。
材質(本体)ポリエステル(中底)PVC(底面)発泡ウレタン(滑り止め)ゴム
1足
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています 材質樹脂 長さ(mm)4000
1本
1,388 税込1,527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電話ケーブル(RJ11モジュラーケーブル)を延長できます。 ISDN機器にも対応、ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続するケーブルの延長にも使用できます。 約2mm厚の延長ケーブルです。 6極4芯なのでホームテレホンやビジネスホンに対応しています。もちろん6極2芯の機器にも安心して使用できます。 NTT端子結線準拠です。
ベージュ 対応機種RJ-11 6極4芯(または6極2芯)仕様のホームテレホンやビジネスホンや電話線 ケーブル6極4芯仕様 コネクタRJ-11オス・メス
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルなフォルムで収納をさりげなくサポート。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。フタはロック式で、しっかり収納。ハンドルが付いていて部屋から部屋への移動などに便利。
スタッキング コンテナ種類ベタ目
1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。 電源コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本) ハネ径(cm)12 羽根枚数7 電源自動OFF10時間 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間1年 風量調整3段階(弱・中・強) 電池使用時間(時間)【弱】約16【中】約6.5【強】約3
1台
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 鉄いた