34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。軽量3.9kg(従来品と比べ約9%軽量化)なので、作業者の負担を軽減し、持ち運び(移動)もしやすいです。豊富なカラーバリエーションで多様なシーンやニーズに対応します。ハンドルを本体内に収納でき、省スペースに収納可能です。ハンドル収納時は平台車として使用可能です。ワンタッチ機構採用でハンドルのロック・解除が簡単です。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に、家庭でのごみ出しなどに 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個 均等荷重(kg)100 表面処理ハンドル:メラミン焼き付け塗装 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 騒音値(dB)40.75 キャスター径(Φmm)75 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト、平台車として使用 適合ストッパーKW-GJS、MP-6039NFB 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ連結ミニ平台車
コンパクトで連結すれば使い方も広がる連結ミニ平台車です。ワンタッチで簡単に、縦にも横にも連結が可能です。積み重ねが出来るので、収納にも場所を取りません。キャスター用の溝があるので積み重ねてもズレにくいです。ロック付きキャスターで、地震などで勝手な移動を防止します。持ち手穴があるので持ち運びが簡単です。シンプルなカラーでどこに置いても馴染むデザインです。
材質本体:ポリプロピレン、キャスター:スチール、エラストマー、ポリプロピレン ベージュ 質量(g)1240 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×281×87
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

コンテナを積んだまま収納物を取り出せる、新発想のコンテナ付台車セット。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで。 仕様組立式 コンテナ:透明/ブルー、台車:アイボリー 材質(本体)PP 材質(フタ)PP 材質(扉)PC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

縦横連結可能な軽量タイプです。縦横に連結可能です。保管は重ねられるので省スペース保管が可能です。キャスターの交換が可能で、しかも簡単に脱着できます。
用途荷物の運搬。 材質本体;再生ポリプロピレン,キャスター;ナイロン ベージュ 耐荷重(kg)約100 荷台寸法(幅)(mm)400 自重(kg)約2.2 荷台寸法(奥行)(mm)600
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

軽快でファッショナブルなキャリー台車。製品重量は4輪台車では最軽量クラスの約3kg。荷台面は一般的な2Lペットボトル6本入りケースが2つ置けるサイズ。回転半径も小さく、狭いスペースでも操作簡単。移動時に便利なキャリー機能(特許第5498927号)。ハンドル部が台車本体に格納できるデザインで大きめの荷物も平台車として運搬が可能。50Φエラストマー製車輪使用で走行音が軽減。台車底部の形状をフラット&ワイドにすることで自立が可能に。ハンドル高さ89cmなので楽な姿勢で運搬可能。前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター
用途荷物の運搬、お買い物、レジャー、ゴミ出しなどに。コンパクト 業務用 家庭用 台車 運搬車 プラ台車 折りたたみワゴン 材質ハンドル:金属(スチール)、本体樹脂板:衝撃耐性PP、キャスター:エラストマー 質量(kg)3 車輪径(Φmm)50 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 使用キャスター4輪(前輪:自在キャスター、後輪:固定キャスター) 床面高さ(mm)106 荷台寸法(mm)390×340 最大積載荷重(kg)80 ハンドル高さ(mm)890 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×39×89 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×10.6×89 特性軽量、音が軽減、自立が可、取っ手付き 材質(荷台)衝撃耐性PP ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ75省音キャスター採用で音が静かです。エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動き、タイヤ痕を軽減します。立て置きできます。
用途事務所などでの資料の運搬に。家庭でのごみ出しなどに。 付属品ストッパー:KW-GJS 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:メラミン焼き付け塗装、キャスター金具:スチール 長さ(mm)600 幅(mm)390 質量(kg)3.9 車輪径(Φmm)75 高さ(mm)125 材質(車輪)エラストマー樹脂 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)100 床面高さ(mm)125 荷台寸法(mm)600×390 ハンドル高さ(mm)790 キャスター径(Φmm)75 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、立て置き可、省音、コンパクト 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ、収納可 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

つまづき防止や配線のカバーに最適。 台車・ワゴン車のスムーズな通過可能。 カーペット下に入れることも可能。
材質ABS樹脂 仕様テープ無し 長さ(mm)1000
1本
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

粉体塗装のため荷台面に傷が付きにくい台車です。 自在車と固定車は前後組替え可能です。 取手部は持っても冷たくないポリプロピレン樹脂を一部使用。 フロアストッパー付。
用途工場、物流倉庫、バックヤード、スーパーマーケットなどで 仕様組立式・フロアストッパー付 材質スチール 材質(車輪)ゴム車 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート 大切りカット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリプロピレン製の堅牢な設計で耐久性に優れ金属製に見られるサビ、へこみ、欠けなどの心配が少ない製品です。 裏面に強化リブを配した柱、肉厚な棚板などが優れた耐久性を発揮します。 コーナーに丸みを付けたデザインは作業者の安全や、周りの壁、設備への保護にも配慮します。 すべての環境での材料、消耗品、および重い荷物を搬送する事が出来ます。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを制御し、使用者の安全性を向上させます。 高密度構造樹脂設計 クラス最高級のキャスターは、最も要求の厳しい環境を満たす事が出来ます。
仕様こぼれ止め付き天板 キャスター自在式(2個) 固定式 (2個) ハンドルエルゴノミックハンドル 均等積載量(kg/段)113
1台
75,980 税込83,578
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押入れやクローゼット等、使う場所の奥行にピタッと合わせて出し入れできるキャリー誕生。 奥行は無段階伸縮式(約54cmから76cmまで)で調節可能。
材質(棚本体・ジョイント)PP、(パイプ)スチール鋼管粉体塗装、(取っ手)スチール粉体塗装、(キャスター)PP/スチール、(すべり止めシール)EVA 材質(車輪)ポリプロピレン 荷台寸法(幅)(mm)370 荷台寸法(奥行)(mm)540~760
1セット(4個)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート ロール品
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本サンダインプロテクトシート A-4カット
エコ商品
キズ防止用・プロテクトシートは、ハサミやカッターで自在に切り出すことが可能。 しかも強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。お好みのサイズにカットしキズが発生しやすい場所に貼り付けてお使いください。 強力な粘着力で、ラックや商品棚、台車、プラダンなどにピタッと貼ることができます。「サインダイン・プロテクトシート」はシールのように誰でも短時間で簡単にきれいに貼ることができますが、一定時間経過後には強力な粘着力を発揮。簡単には剥がれません。 自動車の内装材用に開発してきた粘着剤と、布地を使用しています。その粘着の持続性能と、摩耗に強い布地の特性があるからこそ多くの自動車メーカーに支持されている理由です。「サンダイン・プロテクトシート」には、この2つのメーカー独自のノウハウを惜しみなく投入しています。 水性粘着剤を使用していますので、環境への配慮も完璧。工場や倉庫で働く従業員の皆さんはもちろん、大切な商品への二次吸着も防ぎます。
寸法(mm)300×210 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(180枚)ほか
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。
高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150 幅外寸(mm)1100 外寸法・高さ(mm)2000
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品H1700mmを嵩上げ、H2000カゴ車です。積載量20%アップします。サイドバー2本タイプで上部荷崩れ対策しています。
高さ(mm)251 均等荷重(kg)500 キャスター径(Φmm)150
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

星和電機(SEIWA)UDプロテクタ
機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。
用途ケーブル、電線を人や荷物の通行から保護する床配線用モール 材質ポリ塩化ビニル樹脂 定尺(m)1
1本
439 税込483
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。 ゴミ袋セット用ノブ付です。 ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。 汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。
用途移動式ゴミ用運搬台車に。 高さ(mm)700 均等荷重(kg)50 材質本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂 アイボリー
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

65~75リットル用タルが置ける台車です。円形のタルに合わせて製作できるので、効率的な保管、搬送、管理ができます。キャスターに載せることで周囲の清掃がしやすくなります。
材質本体:AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管、キャスター金具:スチール、車輪:PPホイールエラストマー巻き 適合65~75リットル用タル トラスコ品番420-3577 質量(kg)3.6 高さ(mm)187 材質(本体)AAS樹脂被覆溶融亜鉛メッキ鋼管 材質(車輪)PPホイールエラストマー巻き 奥行(mm)433 間口(mm)433 材質(取付金具)スチール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプT形3路
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床配線_UDプロテクタ用 布設後の床面に極端な出っ張りが生じませんので、台車で引っ掛けたり、蹴つまずく心配がなく、通路に布設しても安全です。 機械的強度、耐衝撃性に優れ、プロテクタの上を搬送・運搬用台車が通過しても十分耐える構造です。 標準色はライトブラウン、グレー、アイボリーの3色。デザイン的にも優れ、オフィスの床面にもマッチします。 施工には粘着テープ及び釘打ち、いずれによる布設も可能です。 ケーブルガイドを設けており、電線の収納作業が容易です。(UDN0, UDN1, UDN2のみ) 本品はケーブル配線専用です。(IV線は使用できません)
材質変性ポリフェニレンエーテル 形状エンド タイプL形マガリ
1箱(10個)
2,698 税込2,968
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体 内寸(mm)(床面から中段下つら)高さ920 棚段数2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)600 アジャスター樹脂製、ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/段)250
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

道路上、展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車、自動車等の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 車両による踏みつけは普通乗用車まで可能。(収納ケーブルはキャブタイヤケーブルとし、通過時は、徐行してください。) 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 屋外の熱や寒さにも強い耐候性のある軟質樹脂製。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 長尺ですから持ち運び、施工がラクです。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます
1巻
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サカエRKラック下開放型(連結)
エコ商品
RKラック下開放型の連結タイプです。最下部をフリーに使える下開放型!最下段にフレームが無い為、台車やワゴンをそのまま収納する事ができます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 棚段数2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 アジャスター樹脂製・ネジ径M20×P2.5 均等耐荷重(kg/台)600 均等耐荷重(kg/段)250
1台
61,980 税込68,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内自社工場(三重県鈴鹿市)で製造している商品です。アルミパイプを使用した最軽量(1.9KG)の折りたたみパイプイスです。「シリンダー方式」による指を挟みにくい安全な開閉が可能です。折りたたんで床に平積みしてもピタッと重なり崩れません(フラット収納タイプ)。床を守る樹脂パーツを装備しています。
仕様積み重ね:台車「E-26」を使用すれば、50脚まで積載可能 材質フレーム:Φ19アルミパイプ(粉体塗装)、背・座:ポリプロピレン樹脂成型品、脚端:エラストマー樹脂成型品 パイプ径(Φmm)19 座面高さ(mm)420 座幅(mm)357 座奥行(mm)361
1脚
8,598 税込9,458
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)4 高さ(mm)745 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
19日以内出荷

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)3.8 高さ(mm)645 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)4.1 高さ(mm)765 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
12,980 税込14,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)3.7 高さ(mm)605 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)3.9 高さ(mm)705 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
11,980 税込13,178
21日以内出荷

1台
12,880 税込14,168
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)4 高さ(mm)745 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
12,980 税込14,278
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)490 材質/仕上●背シェル:ポリプロピレン樹脂●背パッド・座:布地張り(PV)またはビニールレザー張り(DF)●脚フレーム:Φ12.7スチールパイプ粉体塗装仕上(T1、W9、Z5)●スタッキング 10脚●台車はありません 質量(kg)4.2 高さ(mm)745 奥行(mm)490 色(天板)アッシュドパインL グリーン購入法適合 色(脚部)ホワイト サービス分類組立・設置・取付
1台
12,880 税込14,168
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)