カチ!クリ!でゴー!
用途バイク用ブーツ
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)
材質鉄
寸法L(mm)157.5
寸法Z(mm)210
ハンドル防水平面ハンドル(H-87)(キーNo.N200)
寸法N(mm)245
寸法O(mm)170
寸法R1(mm)55
材質(基板)鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)扉:2.3ボデー:2.3下面開口プレート:1.6基台:3.2~4.5
通気の常識が変わる。通気に特化した上に、フィット感にすぐれたBOA®を搭載!
大胆なメッシュ使いと、ソール側面の8つの通気孔で 内部の熱気を効果的に逃がす。酷暑の現場に、通気に特化したワークシューズを独自のソール構造と広いメッシュ面が、夏場でもムレにくく快適な足元を提供。
高いクッション性と滑りにくいアウトソール構造。BOA®も加わって、着脱がしやすくフィット感のうれしい履き心地を実現します。
ソールにミズノ独自の「インタークール構造」を採用。8つの通気孔によってシューズ内の空気を外に排出
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
アッパー部分は「AirMesh」比率が高く、蒸れにくい。 。通気性を高めるため編み目の大きいエアメッシュを採用
BOA®フィットシステム:ロウパワープッシュプル式ダイヤル [L6]ダイヤルを配置好みに応じたフィット感に調整
抗菌防臭加工メッシュ使用のインソール搭載。メッシュ地と通気用の孔をあけたスポンジを組み合わせたインソール。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現
用途運輸業・建築業・製造業
形状ローカット
質量(g)約390(26.0cm片方)
規格JSAA規格A種 人工皮革製 プロスニーカー
ウィズEEE
機能衝撃吸収、耐滑
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
甲被タイプダイヤル式
靴タイプスニーカー
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)鉄製
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現!
IP性能が向上します。(IP23C → IP44)
ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。
内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2
保護等級IP44
扉開閉方式片開
設置場所屋外
塗装粉体塗装
材質(基板)木製
RoHS指令(10物質対応)対応
リゾート感あふれるカジュアルシャツ。
ホテルやイベント等で最高の解放感を演出します。
仕様左胸ポケット、衿/ボタンダウン
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
材質ボタン/糸付ボタン(ヤシの実)
混率(%)ポリエステル65、綿35
生地シーティング
名入れ可
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 縁部:熱可塑性エラストマー(耐熱温度90℃) 芯材:paper
質量(g)323
寸法(縦×横×厚さ)(mm)360×210×5
表面は摩擦に強い綿素材
独自の風合いがあるバックサテン
保温性を高める裏ボア仕様
衿・裏地ボアで完璧。
動きやすさ重視のスタイル。
混率(%)表:綿100(バックサテン)、裏ボア:アクリル50・ポリエステル50
仕様衿ボア付、袖ペン差し付、大きめのフロントポケット、裾脇シャーリング
種別ブルゾン
タイプ保温性
ソルボセインを低反発のウレタンフォームで挟んだ3層構造のパッドが、指と指の間を広げて、圧力を分散し、足指間のウオノメ・タコや足指の曲がりのトラブルを軽減します。3層構造で違和感が少なく長時間使用できます。
色オークル
サイズフリー
アズワン品番64-9626-40
1セット
¥579
税込¥637
8日以内出荷
GB-882バッテリー使用の場合…出力電圧5V 出力電流2.4A 容量10000mAH。
自動電源OFF機能(連続使用約2時間)。
柔らかな着心地と保湿性のあるボアフリース。
電熱シート(背中上部、両脇ポケットの計3ヶ所)。
左脇ポケット電源ボタン。
袖ぐりストレッチテープ。
便利な左胸ファスナーポケット。
クールなブラックグリッド配色デザイン。
用途現場管理作業/作業/ワーク/仕事/外出/軽作業/タウンユース
種別ベスト
適合バッテリーGB-882N(GLADIATOR モバイルバッテリーケーブルセット)
温度調節範囲(℃)強:約60/中:約50/弱:約40
連続使用時間(時間)強:約3/中:約4.5/弱:約8
裏フリースであったかいDickiesイヤーバンド。
キャップの上からも着用可能な2WAY仕様です。
用途作業 ワーク 軽作業
サイズF
質量(g)45
首廻り(cm)54
高さ(cm)14(耳当て含む)
<ボア素材>全体に、モコモコとした温かみのあるボア素材を採用。 <びん(頭回り)>肌が触れる頭回りには、肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。 <サイズアジャスター>後頭部びん裏には簡易なサイズアジャスター付き。
サイズフリー
機能吸汗、防寒
ダクト用部材
種別ダクト45°エルボ
色アイボリー
寸法A(mm)82
寸法B(mm)73
寸法C(mm)69
入数(個)1
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
ふんわりもこもこの包まれるような素材で、ぬくぬくあったか!
種別半纏
色ベージュ
高さ(mm)78
質量(g)500
機能防寒
縦(mm)5
横(mm)53
素材ポリエステル
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
日本特製版AZIO Retro Classic Keyboardに合わせて、キーボードのシルバーフレームに合わせたマウスパッドです。
素材
日本特製版の革製マウスパッドは、キーボードとマウスに合うヌードカラーをご用意。
理想の厚さと強度、そしてデザインを追求するために、最高の素材を厳選しています。
デザイン
革はベジタブルタンニンなめしで、使うほどに艶や風合いの変化を楽しむことができます。
パッドの裏面はポリウレタン素材。ストレスを軽減するための滑りにくい加工と工夫がされています。
アルマイトリング
エンボス加工のロゴの周りには、アルマイト加工のリングをはめ込めるようになっています。
リングは2種類。その日の気分に合わせて、自由に付け替えてご使用ください。
付属品リング2種類(ガンメタル・銅)
材質革
色ヌード
質量(g)約226
本体寸法(mm)280×230×5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。
用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケット
サイズM
肩幅(cm)55
袖丈(cm)61
着丈(cm)71
身幅(cm)62
シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。
用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケット
サイズL
肩幅(cm)57
袖丈(cm)62
着丈(cm)74
身幅(cm)64
シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。
用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケット
サイズXL
肩幅(cm)59
袖丈(cm)63
着丈(cm)77
身幅(cm)66
関連キーワード