ボルト・ナット止めのシンプル設計。豊富なサイズ展開でスペースに応じてお選び頂けます。
総耐荷重(kg)80
足袋のようなはき心地の作業靴です。
布地のアッパー材で通気性も良く、天然ゴム底ですべり防止と作業に快適な靴です。
用途建築・土木・農作業など
色ホワイト
足幅2E
材質(アッパー)綿
形状ローカット
種類作業靴
材質(ソール)ゴム
標準質量(g/片足)250(26cm)
機能通気性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
甲被タイプスリッポンタイプ
靴タイプたびぐつ
抗菌加工で衛生的な押入れスノコです。
ジョイントパーツを使用するとスノコ同士を連結することができます。
壁面に立て掛けて使用することもできます。
色ホワイト
薄手タイプなので手にフィットして、指先感覚が活かせます。手袋内面にスリップオン加工を施しているため、ぬぎはめがスムーズです。
パウダーを使用していないタイプなので、さわやかで衛生的です。裾部分が厚いのでつかみやすく、手袋の装着が容易です。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて、洗剤や油に対して耐久性があります。
スロープ縁や誘導表示が組み込め、車椅子や目の不自由な方にも対応できる設計。スノコの中に誘導・警告タイルが組み込めます。裏面には滑り止めゴムを採用。ジョイント式で現場施工が簡単にできます。表面は滑りにくく汚れの溜まりにくいストライプ突起。
用途施設玄関やロッカールーム、水廻り
色ホワイト
材質ポリエチレン(PE)
トラスコ品番375-6548
長さ(mm)32
幅(mm)82
厚さ(mm)30
質量(g)25
防炎性能試験番号EO.010269
耐荷重(kg/cm2)17.3
1枚
¥229
税込¥252
当日出荷
名札・安全ピンで服に穴が開かないようする補助具。簡単に名札が裏返せる回転パーツ式。しっかりと服につけられるボタンロック式。
用途名札補助具
材質PP/POM(本体)/ABS(付属ボタン)
寸法(mm)31×28×16
色白
包装PET樹脂
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ
発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ
安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ
トラッキング火災防止プラグ
二重被ふくで丈夫なコード
壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
プラグ形状L型
機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆
電源コード(m)1.5
色ホワイト
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
定格電力(W)1500以下
耐トラッキングあり
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)
寸法(mm)ヘッドボード:約970×96×682
サイズシングル
高さ(mm)ベッド下:約191
質量(g)29550
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×2074×682
脚長さ(mm)短:約170、長:約200
ベッド寸法(mm)約970×1978×271
適合寸法(mm)【マットレス】約970×1978×170
最大使用者体重(kg)約90
【天然目】【ハイタイプ】。通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただける天然木のすのこベッドです。床面までが高い高床タイプで、膝に負担がかかりにくく立ち上がれる構造です。指を挟みにくい中間脚を採用し、安全面にも配慮しています。ストッパーピン付きで、ベッドが浮き上がるのを防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで、取り付け位置は4か所から選べます。キャスター付きで、移動が楽に行えます。4か所ロック付きです。ベッド下は収納スペースとして有効活用できます。お客様組み立てとなります。簡単組み立てです
寸法(mm)床面:約800×1950
質量(kg)20.8
色ナチュラルホワイト
高さ(mm)ベッド下:約315、床面まで:約345
種類折りたたみ/すのこ
寸法(cm)880×1985×450
機能サイドグリップ付、キャスター付
折りたたみ寸法(mm)約880×360×1130
最大使用者体重(kg)90
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセント付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)
寸法(mm)ヘッドボード:約1200×96×682
サイズセミダブル
高さ(mm)ベッド下:約191
質量(g)35550
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×2074×682
脚長さ(mm)短:約170、長:約200
ベッド寸法(mm)約1200×1978×271
適合寸法(mm)【マットレス】約1200×1978×170
最大使用者体重(kg)約90
通気性抜群で湿気が溜まりにくく、オールシーズン快適にお使いいただけるすのこベッドです。ヘッドボードの奥行きは約6cmです。ブックスタンド、タブレットやスマホスタンドになります。2口コンセントが2つ付きで便利です。熱、水、傷に強いメラミン樹脂化粧板を使用しています。ベッド下の高さは約20cmあり、収納スペースとして有効活用できます。1梱包のため、お持ち帰りしやすくなりました。お客様組み立てとなります。
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、単板積層材(LVL)
寸法(mm)ヘッドボード:約1400×96×682
サイズダブル
高さ(mm)ベッド下:約191
質量(g)39100
種類すのこベッド
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)AC100
耐荷重(kg)ヘッドボード:約5
定格周波数(Hz)50/60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1400×2074×682
脚長さ(mm)短:約170、長:約200
ベッド寸法(mm)約1400×1978×271
適合寸法(mm)【マットレス】約1400×1978×170
最大使用者体重(kg)約90
耐久性と通気性に優れたマットレス付きすのこベッド。体を面で支えるボンネルコイルスプリングで適度に硬く弾力性に優れています。フレームは耐久性と通気性に優れ清潔な状態を保つすのこ仕様。ベッドの下は収納スペースとして有効活用できます。ベッドとマットレスは強力な接着テープで固定します。お客様組立式
材質フレーム:積層合板、マットレス:ポリエステル、脚:ポリプロピレン
種類すのこ
耐荷重(kg)(約)100
マットタイプ高反発
1組(48双)
¥2,898
税込¥3,188
9日以内出荷
掃除しやすくて部屋も広く使える、山善の折りたたみベッド。ゆったり寝返りが打てる、幅120cmのセミダブルサイズ。通気性が良くてしっかり丈夫な、パイン材すのこの床面。そのまま布団干しにもなる、A型固定モード搭載。立ち座りしやすい、床面ハイタイプ。フレーム下を収納スペースにも使える、新バネ採用。
用途すのこベッド、折りたたみベッド、簡易ベッドとして。ハイタイプ 収納 布団干し キャスター付き 簡単組立 天然木 コンパクト おしゃれ 新生活。
材質本体:スチール(粉体塗装)、床面すのこ:パイン材(ラッカー塗装)
質量(kg)28
サイズセミダブル
種類すのこ折りたたみベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)134×208×55.5
組立時間約30-40分
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)55.5×134×108
1組(2双)
¥199
税込¥219
8日以内出荷
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
全国マスク工業会会員の日本製不織布三層構造マスクです。BFE,VFE,PFE 99.8%以上。口元側にナイロン製不織布を採用、肌の不快感やトラブルを減少します。耳ひもには、しなやかに伸びて、ゆっくり戻るプレミアムストレッチ繊維を採用し耳への負担を軽減します。顔との隙間ができにくいサイドのカーブ加工とオメガプリーツの相乗効果で口元の空間をキープしつつ、フィット感を持続します。
色ホワイト
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計80cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質スチール、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)5.8
間口(mm)792
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)79.2×29.2×10.7
組立時間20分
静止耐荷重(kg)天板:15
1台
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
1組(48双)
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイな三角巾」
「光触媒加工」のガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
寸法(幅W×長さL)(cm)98×49
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ニトリルゴム手袋 超薄 粉なし ホワイト
モノタロウ
¥699
税込¥769
強度を有しながら、やわらかくよく伸びる手袋です。指先に細かな凹凸をつけることで、油や水に濡れたものに対しても優れたすべり止め効果を発揮します。手袋カラーは清潔な印象のあるホワイトを採用しました。
用途食品加工業に清掃・サービス業に。
材質ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)約0.08
色ホワイト
全長(cm)23
RoHS指令(10物質対応)対応
粉有無無し
食品衛生法適合
テレビ台の上にプラスしたり、収納スペースとしても使える省設計110cm幅!床座やデスクワークでもご使用いただける万能ラックです!
用途モニターやテレビの高さを少し上げるスタンド、モニター台、テレビスタンドとして。
材質スチール、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)6.8
間口(mm)1103
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110.3×29.2×10.7
組立時間20分
静止耐荷重(kg)天板:15
1台
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
補強糸をプラスした丈夫な軍手です。一般作業からプロの仕事まで支える!お得な2双組です。
用途土木建築・作業全般
材質ポリエステル・アクリル・その他
色ホワイト
サイズフリー
1組(2双)
¥199
税込¥219
8日以内出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」
サイズフリー
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
規格日本工業規格 JIS R1702 合格
混率(%)ポリエステル65・コットン35
総丈(cm)85
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみパイプすのこベッドシングルサイズ!。使わない時は2つに折りたたむことが出来、キャスター付きなのでそのまま移動させることもできます。すのこ部分にはポプラ合板を使用しているので、通気性もよくダニやカビの防止にもなります。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質スチール、ポプラ合板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)214×96.5×39.5
かるがるの多層タイプ1層が5mm厚(軽量おとく4mm厚)の多層構造で、傷んだら削る必要がなく、切りはがすことによって常に新しい調理面が得られ、とても経済的です。セパレートラインでどなたにも簡単にはがすことができ、カラーラインによる使い分けもできます。長さ600mm以下のサイズは、両面多層タイプになります。
1組(2双)
¥208
税込¥229
8日以内出荷
ヒカリが当るだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。「光触媒加工」ガイアクリーン。繊維の表面の二酸化チタンのはたらきにより、雑菌の繁殖やニオイを防ぎます。太陽光や蛍光灯など、紫外線のあるところで効果を発揮。
サイズフリー
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
混率(%)ポリエステル/65、コットン/35
総丈(cm)33
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く手にぴったりフィットするため、細かな作業に適しています。
ニトリルゴム製のため、洗剤や油に対して耐久性があり、丈夫です。
左右兼用です。
ぬぎはめしやすいよう、手袋内面にクロリネーション加工を施しています。
ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合。
材質ニトリル
色ホワイト
サイズM
入数(枚)10
機能耐久性、耐油性
粉有無パウダーフリー(粉なし)
1個(10枚)
¥229
税込¥252
当日出荷
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」。H型バックスタイルで肩ひもがずれにくく、ひもの長さ、ウエストサイズが調整可能な男女兼用エプロンです。
サイズフリー
仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
規格日本工業規格 JIS R1702 合格
混率(%)ポリエステル65・コットン35
総丈(cm)92~98
胴囲(cm)94~108
生地制電バーバリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2双)
¥219
税込¥241
8日以内出荷
1組(2双)
¥229
税込¥252
8日以内出荷
3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドシングルサイズ!
北欧産パイン材はリフレッシュ、消臭、抗菌、防臭効果があります!安心安全のF★★★★(フォースター)獲得!
静止耐荷重は200kgと頑丈設計!
通気性抜群で年中快適にお使い頂けます!
ベッドを並べてクイーンサイズ、キングサイズとしても利用可能。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)17.75
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約98×200×26
数字が大きくて見やすい(文字高20mm)。基本操作のみのシンプル設計。0~最大99999歩。毎日の健康をサポート。裏面クリップ付き
軽くて持ち運びに最適なスティック型モバイルバッテリーです。容量は3200mAhでスマートフォンを約1回満充電にするのに十分です。残量の確認LEDも搭載されており、バッテリーを充電するタイミングも一目で確認することができます。重量はわずか80gで、小さなバッグでもするりと入ってしまいます。普段からの持ち歩き用にぴったりなモバイルバッテリーです。
付属品取扱説明書 兼 保証書USB Type-A to USB Type-Cケーブル (30cm)
対応機種iPhone、スマートフォン、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
バッテリーリチウムイオン電池 3.6V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×24×106
保証期間18ヶ月
保護機能過充電(電圧 / 電流)保護、過放電(電圧 / 電流)保護、短絡(ショート)保護
充電時間(時間)約3
USBポート数2個口
使用可能回数約500回 ※接続機器及び使用条件による
充電端子Type-A / Type-C
給電端子Type-A / Type-C
生地はお肌に優しい天然素材の綿100%。
肌になじみやすく、優しく汗を吸い取ってくれます。
裏面は全周ゴム仕様になっているので、すっぽり被せるだけで着脱簡単です!
丸洗いOK!
取り外し簡単
材質綿100%
3段階に高さを調節できる脚付きすのこベッドダブルサイズ!
北欧産パイン材はリフレッシュ、消臭、抗菌、防臭効果があります!安心安全のF★★★★(フォースター)獲得!
静止耐荷重は200kgと頑丈設計!
通気性抜群で年中快適にお使い頂けます!
ベッドを並べてクイーンサイズ、キングサイズとしても利用可能。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)25.2
サイズダブル
種類すのこベッド
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約140×200×26
2段階高さ調整可能な脚付きすのこベッド。北欧産パインフレームを使用し、通気性と耐久性にも優れた頑丈設計を採用!低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得、健康にも配慮した商品です。
用途休憩室や客室、宿泊施設のベッド・ベッドフレームとして
材質フレーム:天然木(パイン材)、すのこ:積層合板(LVL)
質量(kg)(約)21
サイズシングル
種類すのこベッド
寸法(cm)98×200×33
組立時間30分
静止耐荷重(kg)(約)200
ホルムアルデヒド等級3
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ