カーボン繊維を織りまぜたナイロンを使用し、帯電防止した手袋になります。
指先にはポリウレタン樹脂をコーティングしているので、細かな部品をつまんだりする作業等に優れています。
左右兼用タイプ。
手首部にほつれ防止のためのオーバーロック加工を施しています。
用途品質管理作業や電子部品組み立て作業など
色ライトグレー、(指先)ホワイト
表面抵抗値(Ω)106-11
材質(本体)ナイロン(カーボン繊維入り)
入数(双)1
材質(樹脂部)ポリウレタン
セミリジッドインナー+スーパーソフトの2層成型により、確実な操作性と快適な握り心地を実現したグリップです。
ストレートな握り+小指側は逆テーパー形状。
人差し指部/中指・薬指/小指部で高さを変えたピラミッド型サイプ(滑り止め)を配置しています。
。
※グリップエンドオープン。
。
【特徴】。
・3種類のピラミッド型滑り止め。
・親指、人差し指部分:小型形状。
・手のひら部分:大型形状。
・外側:斜め形状でコーナーでの安定性と握り心地を確保。
・ワイヤリング用に4つの溝を配置。
・エンド部分にカットガイドを設け、容易にカットをすることが可能
内径(Φmm)22/24
長さ(mm)115
適合ユニバーサル
タイプ非貫通型、スーパーソフト
外径(Φmm)30.5
1本で3色使えるシャープペンシルタイプのチャコペンシル!
360度回転で、使いたい色の芯をすぐに出すことができます。
握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。
また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。
芯はトリオカラーズに最適な「ソーライン シャープペンシル専用
3色替芯」や、単色が欲しい場合は「ソーライン 布用シャープ
ペンシル替芯0.9mm」をご使用ください。
ペン後端部には消しゴムも付いています。
色白・黒・ピンク
芯径(mm)0.9
1セット(3色)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1本で2色の布用シャープペンシルと鉄筆(トレーサー)の機能を持つ便利なマルチペン!
360度回転で、使いたい色の芯や鉄筆(トレーサー)をすぐに出すことができます。
鉄筆(トレーサー)はボールペンタイプなので転がるように空描き(写し)が出来ます。
握りやすいソフトグリップは指に優しく痛くなりにくいです。
また転がり防止、はさんで携帯も可能な金属クリップがついています。
芯は「ソーライン 替芯0.9mm」をご使用ください。
ペン後端部には消しゴムも付いているので、書く・消す・写すがこれ一本でできます。
色白・黒
芯径(mm)0.9
1セット(2色)
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
関連キーワード