着脱性、フィット感に優れるボアシステムとドライマスターの防水透湿機能を融合した最強のライディングシューズ
質量(kg)0.156
混率(%)コットン100
プロテクション装備のレイングローブ。
操作性と防水・透湿性を両立したレイングローブにプロテクションをプラス。
材質表地/合成皮革・ナイロン・ネオプレン・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能新設計TPRプロテクター(甲)・フォームプロテクション(甲・掌・カフ)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
レーシングスーツに採用するT.I.P.S.(Taichi Impact Protection Slider)のテクノロジーをフィードバックしたTPUプロテクターをナックルやカフ、各指に採用し路面との摩擦抵抗を抑え、転倒時に受ける衝撃を軽減。ナックルの裏にはソフトタイプのプロテクター”HERATROM”も内蔵し、衝撃吸収力を上げるだけでなく、甲にかかる負荷を抑え操作性の向上を実現。掌のSPSはさらに進化を遂げ、舟状骨の怪我を低減、手首周りの保護に役立ちます。牛革、カンガルー革など多くの素材を効率よく配置することで、最高の保護性能と操作性を両立しております。
材質牛革 54% / カンガルー革 26% / ポリアミド 8% / 山羊革 4% / ケブラー 3%/ナイロン 3%/エラスチン 1%/合成皮革 1%
NEW ERA製クールエラを使用。
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途トップス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
接触冷感機能に加え、優れた通気性と速乾性、さらりとした肌触りを実現するインナー。
用途ボトムス
材質本体:ポリエステル90%/ポリウレタン10%、メッシュ部:ポリエステル92%/ポリウレタン8%
走行風を受ける前面と両サイドにベンチレーションホールを施し、シューズ内を換気し続けることで、汗ばむ時期も快適なライディングを楽しめるエアスルーモデル。
用途バイクブーツ
甲部に配置されたカーボンプロテクターはフローティング構造とし、安全性と操作性を両立。 ストリートからサーキットまで幅広く使えるスタンダードレーシンググローブ。
スポーティーにもカジュアルにも合わせやすい防水ライディングシューズ
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革 83%/ナイロン 8%/TPU 6%/ラバー3%、(アウトソール)EVA 60%/ラバー40%
広範囲に配置されたメッシュ素材と布地を組み合わせ、強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット。
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル70%/ナイロン30%、裏地:ポリエステル100%
色BLACK/WHITE
サイズXL
1着
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
TAICHIを取り囲むピースを、たくさんのかけらから構成されるロゴマークで表現したデザイン。一見シンプルに見えながらも細部までこだわったグラフィックです。
用途トップス
材質コットン100%
シンプルなデザインで街乗りでも気軽に使いやすい春夏向けメッシュグローブ
用途グローブ
材質合成皮革:40%、ナイロン:36%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:10%、ゴム:3%
通気性とストレッチ性に優れたエアスルーメッシュを広範囲に使用し、快適さとレーシンググローブ譲りの高い保護能力を兼ね備える春夏向けメッシュグローブ。
用途グローブ
材質合成皮革:39%、牛革:18%、ナイロン:17%、ポリエステル:11%、ポリウレタン:7%、PVC:5%、炭素繊維:2%、ゴム:1%
保温性をもつソフトシェル生地に吸水・速乾性に優れるメッシュ内装を組み合わせた、春や秋などのツーリングシーズンにぴったりな防風軽量モデル。 肌寒い時期にはe-HEATやウォームライドシリーズ等のインナーと組み合わせることで、幅広いシーズンでの着用が可能です。胸部プロテクター(別売り)を装着するためのアタッチメントを装備。スナップボタンで胸部プロテクターの着脱が可能です。標準装備の肩・肘・背中の各プロテクターはCEレベル2プロテクター(別売)でアップグレード可能。防風軽量ソフトシェル生地。折り畳み式フード。ベンチレーション(脇)
用途トップス
材質表地:ポリエステル 100%/裏地:ポリエステル 100%
GP-ONEレーシンググローブのカーボンプロテクターを、キッズ用にリサイズして装着。本体にはしなやかなゴートスキンを使用し、お子さまの手に掛かる負担を軽減。安全性と操作性を抜群に高めたキッズ専用設計の本格レーシンググローブです。
強度を持ちながらも通気性に優れた春夏向けエアスルージャケット
用途ライディングジャケット
材質表地:ポリエステル 70%/ナイロン 30%、裏地:ポリエステル 100%
胸元にTAICHIロゴをあしらった、ライディングでも普段使いでも着まわしやすいベーシックなデザイン。
用途トップス
材質コットン100%
アニマルモチーフを取り入れた、サーキット仕様の猫が主役のTシャツ。2匹仲良くレーシングスーツを着た後ろ姿が愛らしい一枚です。
用途トップス
材質コットン100%
シンプルなディティールに見えながらも、手の甲や指、掌下部にプロテクターを内蔵した秋冬向けのグローブ。 すっきりとしたシルエットで、オートバイやジャケットのスタイルに左右されにくいデザインです。TPUナックルプロテクタ。滑り止めプリント(人差指・中指)。ワイドリストフラップ
用途ライディンググローブ
材質表地:ナイロン 32%・合成皮革 28%・ポリエステル 24%・PVC 6%・ネオプレン 5%・スパンデックス 5%/裏地:ポリエステル 100%
アッパー内部にTAICHIオリジナルの防水・透湿素材"ドライマスター"を採用し、全天候での使用に対応
用途バイク用ライディングシューズ
材質ポリエステル 75%/合成皮革 25%、(ソール)ラバー100%
アドベンチャーコンセプトのデザインに基づき、悪路でのグリップに優れたTAICHIオリジナル成型ソールを採用したシューズ。防水と透湿機能を兼ね備えたDRYMASTERをインサートし、悪天候にも快適な履き心地を実現。着脱に便利なBOAダイヤルは大型のM4タイプを新採用し、グローブを装着したままでもロックとリリースの操作を容易に。
アドベンチャーコンセプトデザインに防水透湿素材をインサート。
中綿を入れないことで高い運動性を確保しております。
手首のフラップは大型で着脱もスムーズに行えます。
質量(kg)0.164
水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!
色BLACK/WHITE
質量(g)200
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×260×17(8.5×2層)
1個
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
防水・透湿のオールシーズンレイングローブ。
防水・透湿のフィルムをインサートしつつ、操作性を損なうことなく指や掌への密着性を高めたレイングローブ。
材質表地/ナイロン・ネオプレン・合成皮革・山羊革・スパンデクス、裏地/ポリエステル、防水ライナー/DRYMASTER
機能フォームプロテクション(掌)・DRYMASTER・スマホタッチ・リフレクター
背面に壁を突き破るようなインパクトのあるグラフィックを施し、着ているだけで思わず外へ飛び出したくなるような躍動感あふれるデザイン。
用途トップス
材質コットン100%
ストリートファッションに合うスニーカーのようなデザインながら、防水性能やプロテクターなどライディングに必要な機能を兼ね備えたライディングシューズ。
用途バイク用ライディングシューズ
材質(アッパー)人工皮革88%/ナイロン9%/ラバー3%、(アウトソール)EVA61%/ラバー36%/TPU3%
ノスタルジックな雰囲気が感じられる色合いで、いつまでも子ども心を忘れない大人たちに贈る遊び心を取り入れたおもちゃ風デザイン。
用途トップス
材質コットン100%
マンガ風グラフィックがどこかレトロさを感じさせる、大胆なバックプリントが印象的なオーバーサイズTシャツ。
用途トップス
材質コットン100%
手の甲と掌下部にカーボンプロテクターを配置し、高いプロテクション性能と保温性を兼ね備えた、秋冬向けのスポーティーモデル。 手首のフラップは大型でスムーズな着脱が可能。手首までカバーするロングカフ仕様にすることで、保温性を高めています。カーボンプロテクター(甲・掌側)。滑り止めプリント(人差指・中指)
用途ライディンググローブ
材質表地:ナイロン 40%・合成皮革 27%・ポリエステル 15%・ネオプレン 6%・スパンデックス 6%・PVC 3%・炭素繊維 3%/裏地:ポリエステル 100%
メイン気室に防水構造を採用したヒップバッグ。
容量(L)5
材質ポリエステル600D・ナイロン1680D・ターポリン(PVC)
寸法(cm)12×26×18
機能フロントポケット(非防水)・背面メッシュパネル
コンパクトでお手軽、おもちも作れちゃうすぐれもの。残りご飯でもちもちご飯パン、大人気の米粉入りパンも、あったかほくほくきりたんぽと多彩なメニューが目白押し。14コースメニューの使い方と、フードコーディネーター「中西しほり」監修のオリジナルレシピ15種類のブック付き!!。おうちで簡単、楽しくベーカーリー!焼きたてを味わう幸せをご家庭で是非!!。はやく仕上げたいときは「クイック機能」で時短パン焼き!
付属品計量カップ、計量スプーン、はね取り、パンケース、はね、レシピブック
材質ABS樹脂、ステンレス
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)ヒーター/430、モーター/80
コード長さ(m)1
保証期間1年
温度ヒューズ184℃
アズワン品番64-8887-58
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。耳管の幅が調整できるので、長時間での使用でも痛くなりにくい設計です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。バネがチューブに内蔵されていますので、雑音の遮断性に優れています。バイノーラル(耳管)は、アルミ製のため非常に軽量で、長時間使用しても耳に負担をかけません。
付属品ネームタグ
材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/アルミ
全長770mm
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10BZ0054
医薬品医療機器等法一般医療機器
タイマー機能で電気器具を1回だけ「ON」か「OFF」にすることができます。
最小単位15分~11時間まで設定できます。
用途切り忘れや入れ忘れの防止用にコタツ、ホットカーペット、電気ストーブ、扇風機、サーキュレーターなどの自動入または切に、使用するときにダイヤルを好きな時間回すだけ
色ホワイト
コンセント個数1
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
容量(W)使用容量:1500
時間設定単位15分(15分~11時間)
誤差タイマー:±10分以下
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
電気配線の結束、水道ガス管の結束、ガーデニング等様々な用途にお使いいただけます。
用途屋内用
材質ナイロン66
長さ(mm)100
幅(mm)2.5
色白
適合規格UL規格合格品
最大結束径(Φmm)22
1パック(100本)
¥89
税込¥98
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ