105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的なPLA樹脂よりも強度があるPLA-PRO樹脂を採用。 樹脂製リールに巻いています 。
用途3Dプリンター専用 材質PLA-PRO樹脂 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Polymaker製のPLA樹脂です。Polymaker製のPLA樹脂です。 プリント性、層間接着性に優れ、またお手頃な価格により、スタンダードな3Dプリント素材として早くも定着しております。 天然植物の糖質から作った樹脂で環境にやさしく、二酸化炭素の排出量が少ないです。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質PLA(ポリ乳酸) 質量(kg)1 温度(℃)推奨ノズル温度:200~220、推奨ベッド温度:60 メーカーPolymaker フィラメント径(Φmm)1.75
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MAGIX PLA Neo 1.75
材質PLA 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MAGIX PLA Neo 2.85
材質PLA 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フィラメントタイプの3Dプリンタ用樹脂です。 PLA樹脂は熱変性が小さく、大きいものも造形しやすい樹脂です。ABS樹脂に比べ弾力性が無く、表面加工が困難です。 ABS樹脂は耐熱性が高く、PLA樹脂に比べて粘着性があり、強度が高い樹脂です。プラスチック用塗料やアクリル系塗料で塗装できます。
フィラメント径(Φmm)1.75 タイプリフィルタイプ(カートリッジ無し) 内容量(g)600
1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷


MAGIX ABS Neo 2.85
材質ABS 対応機種MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)2.85
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3Dプリンター用 HPフィラメント(スーパーフレキシブルタイプ) ホッティーポリマー 動画あり
HPフィラメントは汎用のFDM方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、FDM方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるFDM機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。造形の際は、特殊フィラメントスタンド(RSJP3D-01 フィラメントスタンド)を推奨致します。
用途FDM方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質エラストマー RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250g)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

MAGIX ABS Neo 1.75
材質ABS 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 内容量(kg)1 フィラメント径(Φmm)1.75
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムのような弾性をもたすことができる、エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-1100、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質TPC 質量(g)500 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷

従来のABS樹脂で課題であった造形時の反りや割れ、剥離が低減されます。 プリントヘッドから吐出する樹脂量を安定させることができ、高速造形が可能です。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。 MFシリーズの以下の機種では、「Slic3r」用のパラメータファイルが用意されています。 MF-800、MF-2200D、MF-2500EP、MF-2500EPⅡ
材質ABS HG 質量(kg)1 対応機種MF-2500、MF-2200、MF-2000、MF-1100、MF-1000、MF-900、MF-800 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷

エラストマーフィラメントです。 曲げても折れにくく、柔軟性があります。 TPCより柔軟性は劣りますが、標準の0.4mmヘッドでご利用いただけます。 線形1.75mm規格の3Dプリンタで使用可能です。
材質TPU 質量(g)500 対応機種MF-900 フィラメント径(Φmm)1.75
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

優れた耐衝撃性 良好な耐熱性と引張強度
用途耐衝撃性と耐熱性の高いスタンダードフィラメント
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

ホッティーポリマーHPフィラメント(フレキシブル75Aタイプ)
エコ商品
HPフィラメントは汎用のMEX(FDM)方式3Dプリンターで使用できる、メーカー独自配合により作成された軟質フィラメントです。軟質でありながらフィラメント化の時点では、硬質フィラメントに近く剛性が高く芯があり、縦方向には伸びないため、MEX(FDM)方式の3Dプリンターのフィラメントとしては、最適です。これによりHPフィラメントを用いれば、柔軟性と精度の高い成型物の安定した造形が、機種に依存することなく、現在市場にあるMEX(FDM)機構を用いた一般的な3Dプリンターで可能となります。
用途MEX方式の3Dプリンター造形用フィラメント 材質PLA/エラストマー フィラメント径(Φmm)1.75 質量(g)500 温度(℃)エクストルーダー(ノズル):200~240 速度造形スピード:20mm/sec以下 グリーン購入法適合 仕様プラットホームは加熱しないで下さい(加熱設定はしないで下さい)。
1巻(500g)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(1個)
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷

摩擦特性を最適化したメーカーのフィラメントは、標準型3Dプリント材質と比べて、最大50倍の耐摩耗性を備えています。 そのため効率性に優れます。 プロトタイプや試作品がより迅速に高い費用対効果で製作できます。 プリントされた部品で摩耗部品を迅速に交換できるため、機械のダウンタイムを減らせます。
用途本製品は上記推奨温度の設定が出来るFDM方式3Dプリンターで使用が可能です。 但しその場合においても造形の保証は出来ません。 フィラメント径(Φmm)1.75
1巻(750g)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BASF(ビーエーエスエフ)3Dプリンター用フィラメント PET
熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。海外で食品での使用を認められた高品質PET素材を使用したフィラメントです。PET(ポリエチレンテレフタレート)は優れた耐薬品性とガラスのような透明感があり、造形安定性も優れています。吸湿性が低いのも特徴です。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質PET 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABSの耐衝撃性と、PLAの安定性を兼ね揃えた、XYZ社オリジナルの人気素材。 XYZプリンティング・タフPLAは生分解性の消耗材です。 ABSよりも靭性が高く、一般的なPLAと比較しても耐屈曲性に優れており、耐久性のある耐衝撃性のツール、アクセサリ、およびパーツを作成する事ができ、より運用性の高いオブジェクトを作成することができます。
用途FFF方式3Dプリンター用フィラメント 材質PLAフィラメント ホワイト 直径(Φmm)1.75 (フィラメント) 質量(g)600 (フィラメント) 温度(℃)45 (印刷プラットフォーム)/190 ~ 235(エクストルーダ) 対応機種ダヴィンチnano/Mini/Jr./Super/Colorシリーズ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55 保管温度(℃)10 ~ 40 作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
3,998 税込4,398
欠品中

耐衝撃性 靭性 耐熱性 透明性 耐薬品性
用途高強度を誇るエンジニアリングフィラメント
1個
9,198 税込10,118
8日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷

MakerBot製Sketch,Sketch Large専用のPLA素材のフィラメントとなります。
用途教育機関での3D造形学習、ものづくり現場での試作品・治具に。 適合機種MakerBot Sketchシリーズ 材質PLA サイズ直径200mm、厚み60mm 質量(g)1000 径(Φmm)1.75 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
欠品中

ABSに近くより耐候性に優れているフィラメントです。ASAはABSと同程度の物性値を持ち、耐候性に優れているフィラメントです。設定はABSの標準設定から、ノズル温度等を調整してください。品質が高く安心です。高度なコントロールシステムで製造しているので、フィラメントの直径公差が±0.03mm以内に制御されていて、安心して品質の高いプリントが可能です。
その他【メルトフローレート】3~4g/10min 質量(kg)1 白色 長さ(m)170 温度(℃)【ノズル】240-260【ベッド】100 引張強度(MPa)45 曲げ強さ(MPa)65 密度(g/cm3)1.09(±0.01) 熱変形温度(℃)80 曲げ弾性率(MPa)2200 衝撃強さ(J/m)(IZOD,23℃):14 (ISO179) 直径(mm)1.75
1個
4,398 税込4,838
7日以内出荷

Phrozen初のFDM 3Dプリンターと同時に発売されたPhrozen 高速PLAは、全8色展開となっております。PLA High SpeedとArcoを組み合わせて使用??すると、高品質な高速プリントを実現できます。
ホワイト
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

Raise3Dの純正TPUフィラメントです。ショア硬度は95Aです。TPU(熱可塑性ポリウレタン)は、柔軟性と弾力性のあるフィラメントです。ゴムのような弾力性、耐久性により衝撃吸収性とソフトタッチ面が求められる用途に適しています。
材質TPU
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度!気泡なし!もつれなし!ノズル詰まりしにくい!反りにくい!収縮しにくい !スムーズな連続印刷可能!環境配慮!の使いやすいフィラメントです。均一な線径。フィラメントの直径の許容誤差は±0.02mmで、印刷の精度を高めております。1.75mm式3Dプリンターで互換性があります。高品質。ABSよりPLAは変形しにくく、印刷はスムーズになります。シャープなコーナーも印刷できます。これらの特性により、PLAフィラメントは高品質の印刷モデルを実現できます。より滑らかなモデルに。一定の直径と一定の形状を特徴としており、それによってねじれが減り、収縮力も小さく、且つ附着力が強いです。結果的に、モデルの表面がより滑らかになります。使いやすい。PLAは初心者や専門家に最も一般的に使用されている材料です。 機械部品、試作品、モデル、アクセサリーなどに最適な材料で、より速く、より簡単に印刷できます。低光沢・低反射。積層が気になる方にお勧めで、非常に綺麗な仕上がりになります。 。環境にやさしい。SK本舗 PLAフィラメントは再生可能な農産物(主にトウモロコシ)由来のプラスチックとして注目を集めているPLA(ポリ乳酸)生分解性材料で最終的に二酸化炭素と水に分解されますので、安心してご利用いただけます。安全。本フィラメントの原材料はFDA認証を取得。FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。また、有害ガスが発生しないため、屋内で安全にご使用いただけます。
材質植物由来ポリ乳酸 質量(kg)1 月白色 温度(℃)【推奨造形】190~220【ヒートベッド】25~60 直径(mm)1.75
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷

長寿命で衝撃耐性に優れた人気のABS素材 XYZprinting が提供する高品質ABSフィラメントは、より長寿命で衝撃耐性があり、外観部品やモデル部品に適しています。 また、ツールを用いて作品を作成し組み立てる、または貼り合わせれば、あなたのアイデアが実現します。
用途3Dプリンター用フィラメント 材質ABSフィラメント スノーホワイト 直径(Φmm)1.75 (フィラメント) 質量(g)600 (フィラメント) 温度(℃)210 (エクストルーダ)/70 ~ 90(印刷プラットフォーム) 対応機種ダヴィンチSuper/Jr.ProX+ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165 x 165 x 55 保管温度(℃)10 ~ 40 アズワン品番64-4372-27 作業温度範囲(℃)15 ~ 32
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。高い耐摩耗性と低温柔軟性、優れた耐加水分解でさらにPolyflexよりも柔らかく伸びます。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 トラスコ品番676-8589 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質TPU ホワイト サイズ直径199mm、厚み53mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
8日以内出荷

1個
4,098 税込4,508
8日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷

【ポート数】入力用10/100/1000Base-T(X)×2ポート。 出力用P.S.E対応10/100/1000Base-T(X)×2ポート。【入力電源】24V~50V VDC (4ピン端子台)。【出力電源】50V / 600mA、最大30W/ポート。【寸法】41(W)x70(D)x95(H)mm。【重量】370g。【動作温度】-20~70℃。【認証】EMI FCC Part 15, CISPR (EN55022) class A、EMS EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11、IEC60068-2-27、IEC60068-2-32、IEC60068-2-6、EN60950-1
材質プラスチック レッド/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

【ポート数】10/100/1000Base-T(X)×5ポート。【イーサネット規格】IEEE 802.3 (10Base-T)、IEEE 802.3u (100Base-TX)、IEEE 802.3ab (1000Base-T)、IEEE 802.3x(Flow control)。【電源】デュアル電源入力対応/12~48V DC入力(6ピン端子台)。【消費電力】最大3.2W(平均)。【使用温度範囲】-40~70℃。【重量】222g。【寸法】26.1(W)x70(D)x95(H) mm。【認証】EMI(FCC Part 15,CISPR (EN55022) class A),EMS(EN61000-4-2 (ESD), EN61000-4-3 (RS), EN61000-4-4 (EFT), EN61000-4-5 (Surge), EN61000-4-6 (CS), EN61000-4-8, EN61000-4-11),Shock(IEC60068-2-27),Free Fall(IEC60068-2-32),Vibration(IEC60068-2-6),Safety(EN60950-1)
材質プラスチック レッド/ライトブルー/ホワイト
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷

【インターフェース】USB3.2。【容量】128GB。【最大読取速度】150MB/s。【最大書込速度】55MB/s。【保存温度】-55℃~95℃。【動作温度】0℃~70℃。【耐振動】20G (7~2K Hz, 3 axes)。【耐衝撃】1500G@0.5ms。【MTBF】>2,000,000時間。【TBW】192TB。【寸法(L x W x H)(mm)】60.65 x 17.5 x 8.4
材質プラスチック ライトブルー/ホワイト/ブラック
1セット(3巻)
21,980 税込24,178
6日以内出荷