あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様ターンテーブル
色ホワイト
質量(g)10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×325×255
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg)11
色ホワイト
定格電圧(V)AC100
直径(Φcm)ターンテーブル:25.5
定格消費電力(W)1150
電源コード(m)1.5
庫内容量(L)17
出力切替700W/500W/200W
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)11.9
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)2450(発振)
高周波出力(W)500/650 (50/60Hz)
出力切替50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード【オートメニュー】4種類
電源コード(m)約1.5
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間1年
調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)11700
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)456×352×280
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:315×325×180
高周波出力(W)50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
年間消費電力量(kWh/年)60.03(50Hz/60Hz)60Hz:60.03kWh/年
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方
質量(kg)約12
色ホワイト
消費電力(W)50Hz:950・60Hz1300
外寸(mm)458×349×281
高周波出力(W)強(50Hz:520・60Hz650)
庫内寸法(mm)273×323×181
年間消費電力量(kWh/年)59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)10.7
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100
消費電力(W)950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)1.5
発振周波数2450MHz
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー最大15分
庫内容量(L)約17
年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。
質量(kg)12.8
消費電力(W)950/1250(50/60Hz)
出力50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍
電源AC100V(50/60Hz)
対応(自動メニュー)13種
電源コード(m)1.5
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×36.6×30.3
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)306×347×204
庫内容量(L)23
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
色ホワイト
質量(g)9600
周波数(Hz)50/60
容量(L)22
電源(V)(50/60Hz)AC100
消費電力(W)1400
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)495×365×302
発振周波数2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:335×332×229
高周波出力(W)900、600、500、200相当
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ
解凍も上手にできる出力3段切替
置きやすい幅44cmのコンパクト設計
待機電力「ゼロ」の省エネ設計
シングルに最適な17L庫内容量
仕様オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無
付属品回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1)
質量(kg)11
色ホワイト
定格消費電力(W)1150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×320(取っ手含354)×258
センサー無
電源コード(m)1.5
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式横開き式
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:306×307×190
タイマー15分
レンジ出力(W)700、500、200相当
庫内容量(L)17L
省エネ基準達成率(%)100(区分A)
待機時消費電力(W)0
ボタン仕様メカ式
シンプルな単機能電子レンジ♪ダイヤル式でより分かりやすい操作性。新生活・一人暮らしに最適な17Lターンテーブルタイプ
用途食品のあたため、解凍に。電子レンジ レンジ あたため 解凍 冷凍食品 ダイヤル式
付属品回転台、ターンテーブル
質量(kg)11
電源(V)AC100(50/60Hz)
出力強/中/解凍
直径(Φcm)【ターンテーブル】約25.5
電源コード(m)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)950/1300
発振周波数2450MHz
保証期間1年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】274×273×165
高周波出力(W)[強]520/650(50/60Hz)、[中]500
タイマー15分
庫内容量(L)17
最高出力900Wの実力
使いやすい縦開き扉
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
安心のヘルツフリー・インバーター
インテリアにも合わせやすい2色展開
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)10.5
出力(W)900
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー・インバーター
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354×286
庫内寸法(mm)W315×D318×H180
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.9(50/60)
省エネ基準達成率(%)100
簡単お手入れのフラット庫内
庫内スペースを有効に使えるフラットタイプ
フラットタイプで加熱ムラがおきにくい
シンプル操作で使いやすい
4種類の自動メニュー
くっきり見やすい表示パネル
横開き扉を採用
引っ越しにも安心のヘルツフリー
仕様庫内灯:DC12V/0.2W/LED×2灯型、自動メニュー:4種類(1飲み物/冷蔵牛乳・2ご飯・3お弁当・4解凍:ひき肉)
質量(kg)11.8
出力(W)500/650(50Hz/60Hz)
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100(50/60Hz)・ヘルツフリー
電源コード(m)約1.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281
色(本体)ホワイト
庫内寸法(mm)W295×D325×H181
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5(50/60)
省エネ基準達成率(%)101
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W6/B6:60Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
使い方はダイヤルを回すだけのシンプル操作で、新生活におすすめ。用途に合わせて700Wまで設定できる出力切替を搭載しています。15分タイマーは、よく使う5分以下が設定しやすい仕様に。
質量(kg)10.5
直径(Φmm)【ターンテーブル】245
定格電圧AC 100 V DR-D419W5/B5:50Hz
定格消費電力(W)1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×265
電源コード1.4m
高周波出力(W)700
庫内寸法(mm)305×280×175
タイマー15 分
庫内容量(L)17
出力切替700 W / 600 W / 500 W / 弱 / 解凍 / 煮込み
年間消費電力量(kW)【待機時】60
省エネ基準達成率(%)1
エネルギー消費効率(kWh/年)60
熱くなった食器がラクに持てるチン!ですぐに取り出せる!。電子レンジで熱くなった食器をラクラク取り出せます。使いたい時にすばやく使える指サックタイプ。電子レンジや冷蔵庫などの壁面に保管できる磁石付き。
材質熱可塑性エラストマー マグネットゴム磁石
色ホワイト
寸法(cm)約4.7×7.5×高さ4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥329
税込¥362
8日以内出荷
インテリアにマッチするシンプルなデザインでキッチンはもちろん、インテリアとも馴染みのよい電子レンジです。庫内フラットで、出し入れ楽々。お手入れも楽々。赤外線センサーで食品からでる熱を検知、自動で美味しく温め可能。時間を設定する手間もありません。「あつあつ」「たべごろ」「ぬるめ」「ひとはだ」「半解凍」「解答」6種の温度別ワンタッチボタンでクイック操作。お好み温度をイメージで操作できます。
形状フラット型
質量(kg)13
色W/ホワイト
区分A
定格消費電力(W)920/1250(50Hz/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:469×353(取っ手含395)×296、加熱室有効寸法: 328×316×220
センサー赤外線センサー(単眼)
電源コード(m)1.5
扉開閉方式縦開き開閉
レンジ出力(W)650(60Hzのみ)・500・200相当
庫内容量(L)20
年間消費電力量(kWh/年)60(省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による値)、待機時:0.0
グリーン購入法適合
入力電源(V)単相100(50/60Hz)
ボタン仕様マイコン式
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
ミニマルでシンプルなデザインでインテリアに調和する単機能電子レンジ。初めての方でも直感的に使えるようなダイヤル式。操作は3段階の出力と、最大10分タイマーの2ダイヤルのみ。また、庫内を広々使えるフラットテーブルで、大きな容器の冷凍食品やお弁当でも、。庫内に引っかかることなくらくらくと出し入れができます。
質量(kg)13.5
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×350×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)320×330×185
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.4h/年、60Hz : 59.1h/年
省エネ基準達成率(%)1.01
一人暮らしにぴったりな単機能電子レンジ。シンプルなデザインで、インテリアに調和します。操作は3段階の出力と最大10分タイマーの2ダイヤル式で初めてでもかんたんに使うことができます。 全国で使えるヘルツフリー対応です。
付属品丸皿( ガラス )/ 回転ローラー / 回転軸
質量(kg)11.8
色ホワイト
備考上面は10cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
出力(W)あたためHIGH ( 50Hz : 600 / 60Hz : 700、あたため500、解凍200
定格電圧(V)AC 100 50 / 60Hz
定格消費電力(W)900 ( 50Hz ) / 1200 ( 60Hz )
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×330×275 (ドアハンドル含まず)
電源コード1.4m
庫内寸法(mm)305×280×175
庫内容量(L)17
年間消費電力量(kW)50Hz : 59.8h/年、60Hz : 59.8h/年
皿径(Φmm)【ターンテーブル】245
省エネ基準達成率(%)1
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
仕様消費電力量の目安:【区分名】D:オーブンレンジ、【電子レンジ機能の年間消費電力量】56.2kWh/年、【オーブン機能の年間消費電力】13.1kWh/年、【年間待機消費電力】0kWh/年、【年間消費電力量】69.3kWh/年
セット内容本体、角皿、レシピブック、取扱説明書(保証書付き)
外形寸法(mm)幅440×奥行379(ハンドル含む奥行422×高さ327
消費電力(W)電子レンジ:1380、オーブン:1370、グリル:1370
電源交流100V(50Hz/60Hz共用)
本体質量(kg)約15
温度調節範囲(℃)電子レンジ:10~90、オーブン:発酵(30~45、100~250
発振周波数電子レンジ:2450MHz
高周波出力(W)電子レンジ:900・600・500・200相当・100相当
庫内寸法(mm)幅352×奥行310×高さ176
シンプルなデザインで使いやすい!
デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。
ターンテーブル式だからしっかり温めます!
ターンテーブル式は、食品を回転させることで加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。
ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!
ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。
東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。
あたため機能(ごはん/飲み物)を搭載!
ワンタッチでごはん(約150g)を温められます。また、飲み物も1杯/2杯(約180ml/360ml)を選んでかんたんに温められます。
解凍もしっかりできる!
解凍する食品の重さは10g/100g単位でしっかりと解凍が可能です!
あたため出力・加熱時間も選べる!
選べるあたため出力650W、500W、200W!※50Hzエリアでは500W、200Wが選べます。
加熱時間も10秒/10gと1分/100g単位で選んで、最大30分加熱することが可能です。
消音モードで夜間やお子様にも安心!
消音モードを搭載しており、ボタン操作音やできあがり音も消音することが可能です。取消ボタンを長押しすることで消音/解除することがいつでも可能です。
付属品ターンテーブル、回転ローラー、取扱説明書
寸法(mm)W440×D324×H258、(庫内)約W306×D307×H190
質量(kg)約10.8
色ホワイト(W)
直径(Φmm)(ターンテーブル)約255
周波数(Hz)50/60共用
定格消費電力900W/1200W
高周波出力(W)(定格)500/650
定格電流(V)AC100
年間消費電力量(kWh/年)(電子レンジ機能)60.0、(待機時)0
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
朝はトーストと飲み物。昼は冷凍食品や弁当の温め、夜は下ごしらえ等、1日の食事シーンに合わせて選びやすく使いやすい操作キー。市販の冷凍食品やお弁当も出力や加熱時間を設定しなくても自動で温め可能ならくチン!センサーを搭載。大きめのお弁当など食品の出し入れがしやすくお手入れも簡単なフラット庫内タイプでコンパクトな生活にピッタリなオーブンレンジです。
質量(kg)約13
容量(L)【倉庫内】16(フラットタイプ/1段調理)
定格消費電力(W)レンジ:980(50Hz)・1280(60Hz)、オーブン:1220、グリル:1220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×341×282
センサーらくチン!(絶対湿度)・温度センサー
加熱方式【オーブン・グリル】ヒーター加熱
温度調節範囲(℃)【オーブン】100~200【発酵】40
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【庫内】278×284×180
レンジ出力(W)500・200相当・650(60Hz)
省エネ機能省エネ基準達成、待機消費電力ゼロ、電源オートオフ機構
年間消費電力量(kWh/年)73.4【レンジ機能】62.2【オーブン機能】11.2
広々と使えるフラット庫内のオーブンレンジです。
ターンテーブル式では回らずに温められないコンビニなどの大きなお弁当もムラ無く温めることができます。
映えレシピやずぼらレシピなど23種類の自動メニュー搭載!お惣菜、お菓子やパンなどを簡単に作れます。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
汚れても掃除しやすいフラットテーブルなので、お手入れがラクです。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
色ホワイト
質量(g)15300
周波数(Hz)50/60
容量(L)18
電源(V)(50/60Hz)AC100
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)加熱室:約283×322×192
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
汚れが目立ちにくいダークグレーカラーを採用。フラットテーブルだからお手入れもラクラク。
出力3段階を切替可能。ボタンを押して、出力を設定するだけのシンプル設計。
時刻表示ができる液晶画面や、お子様がふれても安心なチャイルドロック機能搭載。
質量(kg)約14
周波数(Hz)50/60
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)315×329×195
電源コード(m)約1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×388×272
加熱方法あたため、解凍、飲み物
定格消費電力(W)(50/60Hz)900/1250
出力切替(50/60Hz)3段階(550W、300W、120W/700W、300W、120W)
加熱時間(最大)30分
年間消費電力量(kWh/年)63.9
【セットでお得】。電子レンジ17Lとレンジ台のセットです。オフィスでの使用や、新生活にもおすすめです。(電子レンジ)。ターンテーブルタイプのシンプル機能レンジです。あたためも解凍も簡単操作。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来る自動モード搭載。(レンジ台)。組み立て簡単、シンプルなレンジ台です。熱・水・汚れに強くお手入れ簡単なメラミン棚板で傷も付きにくく耐久性も高いのでキッチン水回りに最適です。下棚板は棚板の高さを変えれば、ゴミ箱や来客用ペットボトルの在庫置き場にもなります。物を置きやすいクリアシート付属。移動に便利なキャスター付きです。
仕様ターンテーブル
材質【レンジ台】メラミン棚板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、スチール(粉体塗装)、スライド棚板・ハーフ棚板・ポール:スチール(粉体塗装)、棚板:スチール(粉体塗装)、クリアシート(PVC)、固定部品:ABS樹脂、キャスター:スチール、ナイロン樹脂
色ホワイト
質量(g)【レンジ】10600 【レンジ台】10600
周波数(Hz)50/60
容量(L)17
電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)
耐荷重(kg)【レンジ台】全体50、ハーフ棚板10、メラミン棚板50、スライド棚板5、棚板50
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【レンジ】440×325×255 【レンジ台】550×350×1390
発振周波数2450(MHz)
ポール径(Φmm)19
高周波出力(W)50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー10秒~15分
皿径(Φmm)約25.5
1セット
¥16,990
税込¥18,689
翌々日出荷
シンプル操作で誰でも使いやすく!
よく使うワット数&時間の「ワンタッチスタート」搭載。
とにかく少ない操作で使えるシンプルさを追求しました。
出力を3段階に変えられ、レトルト食品などの温め表記時間に合わせるのに便利です。
付属品ガラス皿・回転受け台・取扱説明書
材質本体:鋼板、ドアガラス:強化ガラス、操作パネル:ABS、取っ手:ABS
質量(kg)本体:約12
色ホワイト
区分A(単機能電子レンジ)
出力(W)50Hz:520・500・解凍、60Hz:650・500・解凍
容量(L)約18
定格電圧(V)AC100
電源コード(m)約1.4
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約295×314×180
発振周波数2450MHz
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約452×380×262
電源周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)(50/60Hz)970/1320
タイマー0-15分(解凍30分)
皿径(Φmm)ターンテーブル: 約270
年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能の年間消費電力量:60.1(50Hz/60Hz)、年間待機時消費電力量:0.0(50Hz/60Hz)
省エネ基準達成率(%)100(50Hz/60Hz)
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
シンプルで操作カンタン。新生活に最適な電子レンジ。文字が明るく光って見やすさ抜群。庫内を広々使えるフラットタイプで大きな弁当もOK。操作の軽いマイコン式。
用途あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
質量(kg)13.5
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)90/1200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×385×275(ハンドル含む)
有効寸法(mm)庫内:320×330×185
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
角皿にお湯を注いで水蒸気を発生させる角皿スチーム機能を搭載したオーブンレンジです。赤外線センサーで「お好み温度」あたためなら、熱く仕上げるだけでなく生チョコを上手に溶かしたり、アイスを食べ頃’-10℃など低温仕上げにも使えます。庫内4面遠赤の上下ヒーター式石窯ドームオーブンなら、ノンフライ調理もOK。油を使わずヘルシーなフライが簡単に作れます。便利な解凍やあたためだけでなく、豊富な自動メニューで毎日の調理に活躍します。
その他自動メニュー(総レシピ数、自動メニュー)、液晶表示(バックライトなし)、庫内遠赤・脱臭ブラックコート(天井・扉部・底面除く)
質量(kg)14
色ホワイト
周波数(Hz)50/60共用
消費電力(W)オーブン・グリル機能:1220/オーブン1150・グリル800、レンジ機能:1430/短時間高周波出力1000(最大3分)・定格連続高周波出力600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体外寸:480×390×350、庫内有効:376×320×198
寸法(cm)【設置寸法】左1.5・右4.5・上方10以上、背面ぴったり(熱に弱い壁・家電製品・家具・コンセントがある場合は記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。また、コンセントが排気口の近くにあったり、よごれが気になるときも、排気が直接当たらないように記載寸法以上にすき間をあけて置いてください。後方がガラスの場合、温度差で割れる恐れがあるので、20cm以上あけてください。)
機能【オーブン・グリル】温度:100~250℃・発酵30/35/40/45℃、加熱方式:石窯ドームオーブン(上下ヒーター式)(上:ガラス管ヒーター)、庫内4面遠赤(底・奥・左右)、ノンフライ調理、石窯グリル、【スチーム】スチーム方式:角皿式、スチーム調理:角皿スチーム調理、【レンジ】センサー:赤外線センサー・温度センサー、温め機能(ごはん/おかず/お好み温度/飲み物/茹で野菜/コンビニ弁当※抜粋)、解凍(解凍/さしみ)
年間消費電力量(kWh/年)73.4(電子レンジ機能58・オーブン15.4
1台
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
フラットタイプだからお手入れ簡単。ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。用途に合わせて3段階の調理モード(強、弱、解凍)切替で簡単調理ができる。取り忘れがあると1 分ごとにブザー音でお知らせ。余計な機能はつけないシンプル設計だから操作も簡単。
用途事務所、社内食堂、一人暮らし、新生活に。お弁当、レトルト食品、冷凍食品の温めに単機能レンジ。
消費電力(W)800/1050
質量(kg)13.5
電源(V)AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×457×347
保証期間お買い上げ日より1年
庫内寸法(mm)有効:幅320×奥行330×高さ185
庫内容量(L)18
出し入れ楽々、お手入れ簡単なフラット庫内の単機能レンジです。コンパクトながら庫内は広く、大きなお弁当も出し入れしやすく汚れの拭き取りも簡単。よく使う操作が3つのオート調理ボタンになっており簡単に操作できます。仕上がり具合も3段階に調節可能です。レンジ最高出力は800W、素早くしっかりあたためます。手動操作時もレンジ出力を4段階に切替可能。解凍・下ごしらえから調理まで、様々な用途でご使用いただけます。
質量(kg)9
色ホワイト
電源AC100V50/60Hz
勝手横開き
センサー湿度センサー
寸法(cm)幅46.9×奥行34.7×高さ29.6
モードあたため/解凍あたため/飲み物・牛乳
庫内寸法(mm)285×316×207
レンジ出力(W)最大800
庫内容量(L)19
出力切替手動4段階(600W/500W/200W/100W)
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
庫内を広々使えるフラットタイプ
使いやすいマイコン式単機能電子レンジ
日本全国で使えるヘルツフリー
大きなコンビニ弁当も温めOK
使いやすい縦開き開き式ドア
充実のジドウメニュー 自動メニュー総数13
仕様オートメニュー:有、メニュー数:13
付属品取扱説明書、電子レンジの使い方
寸法(mm)放熱スペース:左部100、後部100、上部150、右部100
質量(kg)12.4
色白
点灯形庫内灯:LED/フラット型
定格消費電力(W)(50Hz/60Hz)950/1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×354(取っ手含392)×286、加熱室有効:315×318×180
センサー無し
電源コード(m)1.5
ヒーター上側/下側:無
周波数ヘルツフリー
電源電圧(V)単相100
扉開閉方式縦開き式
レンジ出力(W)50Hz/500、350、解凍(120W相当)、60Hz/650、500、350、解凍(120W相当)
庫内容量(L)18
年間消費電力量(kWh/年)59.5
省エネ基準達成率(%)101
ボタン仕様マイコン式
1台
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
フラットテーブル式だからしっかり温めます!フラットテーブルなので、食品を回転させず、加熱ムラを少なくしています。 容量いっぱいにスペースを使うことができます。庫内特殊コーティング仕様モデル!電子レンジ庫内に特殊コーティングにより、サッと拭くだけで汚れが落ちやすいモデルです。※汚れの種類によります。シンプルなデザインで使いやすい!デザインもシンプルで操作パネルもシンプルです。大きめなハンドルを採用!ハンドルが大きめなので、開け閉めしやすい!。あたため出力・加熱時間も選べる!選べるあたため出力(エリア別)60Hzエリア:強650W、弱520W、解凍200W、50Hzエリア:強500W、弱500W、解凍200W が選べます。加熱時間もダイヤルで、最大30分加熱することが可能です。ヘルツフリーモデルなのでどこでも安心!ヘルツフリータイプの電子レンジは、日本国内どこに引っ越しをしても、住む場所に関係なく同じ製品が引き続き使えます。 東日本エリアの50Hzと西日本エリアの60Hzを場所を気にせずに使用できます。解凍もしっかりできる!冷凍された食品もしっかり解凍が可能です。
付属品取扱説明書
質量(kg)約12
色ホワイト
区分A
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60共用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約458×349×281
定格消費電力520W/650W
庫内寸法(mm)約W312×D323×H181
タイマー15分(最大)
年間消費電力量(kWh/年)待機時:0.0、電子レンジ機能:59.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
電子レンジ・食洗機対応。すべり止め加工!抗菌仕様。使用済みのペットボトルを再生して作ったエコ漆器のトレーです。愛らしい野鳥「シマエナガ」をイメージしたイラストをデザイン。
用途・来客時の応対用として。・食べ物の運搬として。
材質PET、ABS樹脂、表面塗装の種類:ウレタン塗装
色ホワイト
区分新品
再生材使用率(%)85
再生材使用使用
付属品取扱説明書
形状【庫内】フラット
寸法(mm)【庫内】W273×H181×D315
色ホワイト
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)458×281×354
容量(L)17
消費電力(W)1350
本体質量(kg)10
センサー蒸気・湿度センサー
電源コード(m)1.5
レンジ出力(W)900(最大1分30秒)※その後は、600へは自動的に切り換わります。定格連続高周波出力は600です。/600/500連続/200相当
ドアタテ開き
年間消費電力量(kWh/年)59.9
設置寸法(mm)603×431×454(左10以上、右4.5以上、後方10以上、上方15以上開けてください。上後左右いずれか1面を必ず開放してください。)
脚間(mm)326×230
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

ハンドルカバー トラック用
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
5.25インチドライバー搭載。トランス内蔵でロー/ハイ・インピーダンスの切り替えが可能。オプションの端子カバーの使用で屋外でも活躍。
仕様カバレージ角(水平×垂直)(°):100×100、トランス・タップ:(70V)130W、15W、7.5W、3.7W・(100V)30W、15W、7.5W
付属品壁取付金具×2、六角レンチ
質量(kg)3.5
感度90dB SPL(1W、1m)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)188×244×155(除突起部)
音圧レベル(dB)最大:116dB SPL(ピーク)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ60Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:5.25インチ(133、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)200/100(プログラム/ピンク)
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。コンパクトなボディーから高品位なサウンドを出力。カバレージ角が120°と大きく、1本で広いエリアをカバー。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):120、トランス・タップ:(100V)25W、12.5W、6.3W・(70V)25W、12.5W、6.3W、3.2W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)2.2
寸法(Φ×高さH)(mm)196×197
感度87dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)171
音圧レベル(dB)最大:108dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ74Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:4インチ(102、HF:0.75インチ(19
許容入力(W)60/30(プログラム/ピンク)
低域ドライバーの中心に高域ドライバーを配した、同軸構造のスピーカー・ユニットを搭載。8インチの大型低域ドライバーによりサブウーファーなしでも力強いサウンドを出力。最大音圧レベルは118dB SPLに達し、天井の高い空間や騒がしい場所でも活躍。1本でロー/ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。
仕様カバレージ角(1~16kHz平均)(°):90、トランス・タップ:(100V)60W、30W、15W・(70V)60W、30W、15W、7.5W
付属品C型サポート金具×2、サポートレール×4、金具固定ねじ×4、開口テンプレート×2、塗装用シールド×2、和文取扱説明書
質量(kg)5.5
寸法(Φ×高さH)(mm)307×290
感度92dB SPL(1~16kHz平均)
開口寸法(mm)282
音圧レベル(dB)118dB SPL(ピーク)
端子ユーロブロック(入力/ループスルー)
インピーダンス(Ω)公称:8
周波数レンジ58Hz~20kHz(-10dB)
ドライバー径(Φmm)LF:8インチ(203、HF:1インチ(25
取付可能板厚(mm)15~35
許容入力(W)180/90(プログラム/ピンク)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ