単機能レンジ

単機能レンジ 東芝

付属品取扱説明書 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)【レンジ機能】50Hz:950、60Hz:1200 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×349×281 高周波出力(W)【レンジ機能】50Hz:520、60Hz:650 年間消費電力量(kWh/年)59.5(レンジ機能59.5・待機時0.0)A:単機能レンジ 内容量1個
注意
※左右5cm以上、後方10cm以上、上方は15cm以上あけてください。上後左右いずれか一面を必ず開放してください。
※商品画像の点灯部はイメージです。
※温度は庫内が空の状態で中心部を熱電温度計法により測定しています(JISの測定方法による)。庫内に食品や付属品を入れて温度を測定すると、温度が合わないことがあります(料理を作る場合は、料理集の温度を目安にしてください)。
※アース棒を同梱しておりません。アース棒が必要な場合は、販売店にご相談ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61337774 ER-M17Y-W
オープン
17,980
19,778 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする