こんなお得な商品も!

マット クッション性のあるタイプ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
・耐候性に優れたEPDMスポンジゴムシートで屋内外でご使用いただけます。
・表面は体圧分散してくれる波型形状。裏面は細かなリブですべり止め効果がありズレにくくなっています。
・敷きたい箇所の形に合わせてフリーカットできます。
・水を弾き浸みこまず、抗菌剤(Ag/銀ゼオライト)配合のため、水回りや衛生面が気になる箇所に◎。また、断熱性に優れているため、夏場の熱い地面対策や底冷え軽減にご使用いただけます。
・お手入れ簡単!汚れたらふき取るだけでOK!※気になる場合は水で洗い流してください。
・ご家庭からオフィス、学校、レジャー施設や福祉施設などご使用用途に応じてサイズお選びいただけます。
・カラーバリエーション:5色
用途・厨房キッチン、洗面所等の水回りマット
・廊下、通路、プールなどのすべり止めマット
・託児施設、子供部屋のプレイマット、保護マット
・工場や立ち仕事の疲労軽減マット
・寒暖による地面からの断熱マット
など
幅(cm)50
厚さ(mm)5
汚れた時はサッと拭くだけ簡単お手入れ♪北欧・韓国風デザインで足元を華やかに。油がはねても燃えにくいので安心!
材質塩化ビニル樹脂
材質(トレー)メタクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
材質(トレー)アクリル樹脂、(マット)EVA樹脂
耐熱温度(℃)(トレー)80、(マット)70
片手が不自由な方や指先が上手く動かせない方、また介助中に両手を使えない方のために開発された、紙を片手で切れるトイレットペーパーホルダーです。ローラーをコロコロと転がすだけで紙を容易に引き出せて片手でサッと切る事ができます。ローラーは取り外して洗浄できます。
清潔に使用できる防塵・防水仕様で丸洗いが可能。
最小表示0.1gの高精度微量モード。
大量の計量に最適な最大計量3kg。
ガラスボウルも滑らないシリコーンゴムマット付き。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付き。
取り外して洗える計量皿。
色ホワイト
付属品シリコーンゴムマット、単4形乾電池2本
材質ABS、PC/ABS、PET、TPE、シリコーンゴム
寸法(mm)幅143×高さ40×奥行216(計量皿:約幅137×奥行133、シリコーンゴムマット:約幅133×奥行120)
測定範囲0 ~ 3000g
材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
質量(g)約581(乾電池、シリコーンゴムマット含む)
電源(V)DC3V 単4形乾電池×2本
ひょう量(kg)3
電源DC3V 単4形乾電池2本
最小表示微量モード/0.1g(0~300g)、0.5g(300~1500g)、通常モード/1g(0~3000g)
最小表示(g)1(微量モード:0.1)
計量皿寸法(mm)133×137
電池寿命(時間)(連続使用)約90
最小目盛1g(微量モード:0.1g)
保証期間1年
防塵防水性能IP65
最大計量(kg)3
最小目盛(g)1(微量モード:0.1)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)216×143×40
計量範囲0~3kg
ひょう量単位kg
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
繰り返しぐんぐん吸い取るアヒルに癒される。ダルトンのクリーニンググッズに度々現れるご機嫌なアヒル。吸水クロスの中から自由気ままにこちらを覗いています。吸水クロスといえば、水回りの拭き取りや、洗車、シンクの水切りマットなど、吸水性を活かしてあらゆる場面で使える万能アイテム。煮沸消毒も可能で、洗ってもすぐに乾くので、せっかちな家事プレイヤーにもきっと満足してもらえるはず。生地は土に還る天然パルプとコットンを使用。環境に配慮した素材で、そのまま燃えるゴミとして処分ができます。アヒルが好きであろうがなかろうが、何故か惹かれてしまう。早速全色揃えたいところ。2枚1セット。
用途水回りの拭き取りや、洗車、シンクの水切りマットなど
材質セルロース、綿
寸法(高さH×幅W)(mm)250×300
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。
材質ポリエチレン
ひょう量(最大計量):3000g、最小表示:1g
IP65の防水・防塵仕様で丸洗いができます。
0.1gからはかれる微量モードと水や牛乳の量がはかれるmLモード付き♪
材質ABS、PET、シリコーンゴム、PC/ABS、TPE
寸法(mm)216×143×H40 (計量皿:133×137、シリコンマット:120×133)
色ホワイト
質量(g)約581(電池含む)
1個(1個)
¥8,898
税込¥9,788
4日以内出荷
関連キーワード