プラスチック製ですから軽量で、アース工事が不要です。
耐衝撃性、耐侯性にすぐれた防雨構造です。
タテ開きは、下面に開口部が設けてあり、フードを閉めたままコードが引き出せます。
基台裏面にバンド通し穴が設けてあり、ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。
扉は本体と分離できます。
タイプヨコ型
保護等級IPX3
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
最小適合板厚(mm)0.8
質量(g)15.3
最大適合板厚(mm)2
穴径(Φmm)55
ワンタッチで簡単に板金に取付できます。
開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。
0.8~ 2.0 mmの幅広い板厚に対応します。
難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94 V-0適合)
用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど
材質ABS樹脂
質量(g)9.8
適合板厚(mm)0.8~ 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶モニター・タッチパネル用の可動式サスペンションアームです。工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適した、壁面取付型モニターアームです。ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、メーカーボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付が可能です。
材質鉄、樹脂、アルミダイキャスト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード