両面タイプのテープです。
用途コード・ホースなどの簡易仮止めに最適です。
厚さ(mm)2
幅(mm)13
材質ナイロン
ストラップホールのないケースに挟むだけでストラップが付けられるストラップホルダーです。
端末とケースの間にストラップホルダーを挟み込むだけで、ストラップホールを付加します。
端末やケースに貼り付けしないので、汚れずいつでも付け外しが可能です。
質量(g)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×32×3
クリアコーデが楽しいiFace Look in Clearストラップ
iFace Look in Clearシリーズからケースと相性抜群のクリアリングストラップが登場しました。
アクリル製で変色しにくくキレイなまま長く使えるiFace Look in Clear Hard リングストラップ。
シンプルなしずく型のリングにワンポイントでカラフルなiFaceロゴマークが入っています。
ロゴマークのカラーはブラック、ホワイト、ブルー、ピンク、パープル、イエローの6色展開で、
グラデーションカラーのスマホケース「Look in Clear Lolly」とも合わせやすいカラー。
クリアなストラップなので、iFace Look in Clear シリーズのスマホケースやAirPodsケースと合わせてクリアコーデをお楽しみいただけます。
また、スマートフォンの落下防止以外にも、パスケースや鍵に付けてもお使いいただけます。
・指を通して落下防止に
・アクリル製で変色しにくい
・ハードタイプのリングストラップなので指を通しやすく、安定した使い心地
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能
材質アクリル、ポリカーボネート、ポリエステル
質量(g)約31
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約102×30×8
リング内径(Φmm)約225
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
特性ストラップホール付/耐衝撃
質量(g)26
タイプケース型
色シアーホワイト/ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.0×7.6×1.3
対応機種iPhone 14 / 13
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
タイプケース型
材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.1×7.6×1.4
特性ストラップホール付/耐衝撃
対応機種iPhone 14 Pro
質量(g)27
色シアーホワイト/ブラック
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
指紋が付きにくい
サラサラ質感。カメラレンズに傷が付きにくい。しっとりさらさらなラバーコーティングにより指紋が付きにくい。衝撃をやわらげる四つ角のエアクッション構造 。ボタンや端子周りまで保護。
質量(g)30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)16.4×8.2×1.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
コブが紐穴へはまり、結ばなくてもしっかりホールドするので解けにくく現場でも安心。脱ぎ履き簡単で作業効率UP。ゴムの弾性で足にしっかりフィットするから疲れにくい。長さ75cm
用途スポーツ全般。登山。建築業。塗装業。引越し業。配送業。介護・医療。子供靴。中高齢者
材質ポリエステル・ゴム・アセテート
サイズF
質量(g)14
適合穴(mm)紐:4~6
縦(cm)75
【60日間保証】【耐衝撃】 MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/衝撃を吸収・分散するハニカム構造のTPUと、高硬度10Hで傷に強いガラスのハイブリッドケース/側面全体がなめらかにラウンドした持ちやすいデザイン/レンズ周りを高く設計/ボタンまで保護/ストラップホール搭載(側面)/ショルダーストラップの取り付けに最適な「挟み込みシート」付属
材質TPU+ガラス+ステンレス
質量(g)38(本体)/81(パッケージ込)
端末iPhone 16e
「BeBling」Phoneチャームで、コーデにきらめきをプラス。「BeBling」は、iFaceから登場した新シリーズ。美しいきらめきとウェーブデザインは、持った瞬間にココロがときめく。存在感のあるシルバー、ブラック、ホワイトオーロラの3カラーは、どんなコーディネートにも合わせやすくトレンド感のある仕上がりに。自由に組み合わせて、あなたの個性をもっと輝かせて。シャイニーな色味とぷっくりしたフォルムが特徴のiPhoneチャーム。BeBlingシリーズのケースやアクセサリーと合わせて使うことで、より世界観が楽しめます。シグネチャーボールに装着できる存在感のあるハートのチャーム。左右非対称なハートのフォルムとぷっくり感がポイント。ウェーブをイメージしたロゴは、ハート形状に沿うようにデザイン。バッグやポーチに付けてファッションアイテムとしても。ストラップ紐はiFaceケースのシグネチャーボールに付けた際に、可愛く見える長さに設計。iFaceのブランドシンボルが刻印されたチャーム付き。シルバー、ブラックはマット感のあるファッションになじみやすい生地を使用。ホワイトオーロラは光沢感があるオーロラ風カラーの生地を使用
材質ポリウレタン、亜鉛合金、鋼
質量(g)約10
本体寸法(cm)約縦13×横7.2×厚1.8
。通気性のあるベンチレーションモデル。
ブラックは高級感のあるマット(艶消し)塗装。
質量(g)410
RoHS指令(10物質対応)対応
特性飛来落下物用・墜落時保護用・新型通気口
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様フードヒモ入/袖口ゴム入/裾脇ゴム入/右前ポケット付/縫い目は内縫い
種別ジャケット/ジャンパー
区分使い捨て
機能ミスト防護
RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットあり
適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服
縫い目形式内縫い
シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
色ホワイト
キャップタイプキャップ式
インターフェイス<AH333>USB2.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
1個
¥669
税込¥736
9日以内出荷
シックなアイボリーホワイトとミステリアスブラックの2色展開。ユニークなストライプデザイン。内蔵のストラップホールで簡単装着。RoHS準拠。
色ホワイト
キャップタイプキャップ式
インターフェイス<AH333>USB2.0対応
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)64
1個
¥799
税込¥879
9日以内出荷
こんなお得な商品も!

シューズカバー SMS製
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
種別シューズカバー
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
待望のGoogle Pixel対応のiFaceスマホケースが新登場!
大人気のスマホケース iFace First ClassにGoogle Pixel用ケースが新登場!
「Made for Google Pixel」プログラム認証を受けているので、安心してお使いいただけます。
2023年最新機種のGoogle Pixel 7aに対応。
カラーはStandardシリーズからベーシックなホワイトとブラック、大人可愛いKUSUMIシリーズのくすみブルーの全3色の中からお選びいただけます。
お揃いカラーのスマホリングなどと合わせてコーディネートもお楽しみください。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で傷や衝撃から保護
・ストラップホール付き
適合機種Google Pixel 7a専用
材質ポリカーボネート、TPPU
質量(g)約57
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約168×82×14
カラー豊富な5色展開!
ブラック色は、アッパーもソールもALLブラック!
超軽量&幅広4Eタイプで履きやすい!
靴底は安全面を考慮し、ALLゴム底タイプで滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い商品です
足幅4E
形状ローカット
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底
標準質量(g/片足)約370(26cm)
材質(先芯)樹脂先芯
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上にフィルムラミネート加工を施し、防水性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
色白
機能防水性
ポケットあり
オールマイティHWⅡ 11L
柔らかくてブレにくい、虜になる履き心地。
「柔らかさ」と「安定性」の両立を追求してたどり着いた一足。
上質な履き心地で、働く足元をしっかりサポートします。
こだわり抜いた履き心地と足元のサポートはもちろん、
独創性が宿ったカジュアルな見た目、波を模したなめらかな曲線美に
ボリューミーなシルエットで、足元に存在感も与えてくれます。
アッパー本体の人工皮革基布に90%以上のリサイクル素材を使用。
紐の収納:ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
FOAMWAVE:2層の硬度の異なるフォームを波形形状に重ね合わせたミズノウェーブ構造。
ミズノウェーブの特徴であるクッション性と安定性を実現
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
耐油性:油による劣化がしにくいラバーソール
抗菌防臭加工メッシュインソール搭載
JIS規格認定の安全靴とは異なります。
用途運輸業・建設業・製造業
質量(g)約400(26.0cm片方)
材質(甲)人工皮革×合成繊維×合成皮革
材質(底部)ゴム底
あなたのiPhoneを美しく守る耐衝撃ケース
Marbleの新デザインが登場。
重厚感のあるシックなアッシュブラック。
優しげで品のあるパウダーピンク。
ブルーとホワイトの色合いが爽やかなクラウドブルー。
■Marble
高級感、大人らしさが溢れる大理石模様のデザイン。
カジュアルにもシックにもどんなシーンにもぴったりマッチする
シンプルで大人っぽい柄は、男女問わず人気です。
■UNIVERSE
幻想的で美しい、 星々が煌く宇宙柄
天の川や星雲など、幻想的で美しい、星々が煌く宇宙柄のデザイン。
コーディネートのアクセントに。
・「くびれ」と「適度な厚み」で持ちやすい
・ポリカーボネートとTPU、2つの素材で、傷や衝撃からiPhoneを保護。
・ストラップホール付き
適合機種iPhone 15専用
材質ポリカーボネート、TPU
質量(g)約46
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約162×79×13
ポリプロピレンスパンボンド不織布の上に多孔質フィルムラミネート加工を施し、防水性・透湿性・バリア性に優れた軽量で機能的な防護服です。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/ガラス繊維取扱作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
種別つなぎ
機能耐水性
ポケットあり
スポーティーカジュアルタイプのセーフティーシューズ。幅広いシーンで活躍します。脱ぎ履ぎしやすいマジックタイプ。色はブラック・ホワイトの2色から選べます。
用途運送業・軽作業・倉庫作業など
形状ローカット
種類セーフティーシューズ
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)合成ゴム(TPR)
標準質量(g/片足)約340(26cm)
材質(先芯)樹脂製
材質(インソール)EVA+ポリエステル
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています)
股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
こんなお得な商品も!

シューズカバー SMS製
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ポリプロピレンメルトブロー不織布を2重にし、ポリプロピレンスパンボンド不織布で挟み込んだ構造で、高いバリア効果と通気性に優れたシューズカバーです。
用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等
色白
仕様ブーツ型/ヒモ付/縫い目は外縫い
トラスコ品番819-8892
種別シューズカバー
材質SMS(ポリプロピレン不織布)
サイズフリー
区分使い捨て
底面の全長(cm)約35
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1パック(10足)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベストバランスで着こなせる、肩ヒモ調整可能エプロン。
色白/黒 ボーダー
サイズフリー
仕様肩ひも長さ調節式
混率(%)ポリエステル90%、綿10%
素材ボーダーツイル
前中心丈(cm)85
1着
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
丈夫でシワになりにくく、乾きやすい[お手入れ簡単]なポリエステル混紡素材。着脱がラクなファスナー仕様。カラーもホワイト・ブラック(KE424)の2色展開。
用途厨房・接客向けユニフォーム
仕様袖口カフス、組紐釦、ジップアップ、内ポケット
混率(%)ポリエステル65・綿35
生地タッサー
性別男女兼用
エルゴノミクスデザインを採り入れたデイトナオリジナルグリップ。日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止。
全長(mm)125
適合●Φ22.2ハンドル用
サイズ●全長:125mm
タイプエンド貫通タイプ
2WAYでの使用が可能となるショルダーストラップ。遊び心のあるショルダーで、自分好みにルートートをカスタマイズ。
色BLACK×WHITE
質量(g)約125
幅(cm)4
全長(cm)【ショルダー】120(部品含まず)
素材表地:ポリエステル 金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
9日以内出荷
帯電防止性能素材の表面にフッ素樹脂(PTFE)フィルム加工を行った生地で製造しているエプロンです。ウエスト後ろひも絞り
用途クリーンルームなどの制電環境向け。
材質フッ素樹脂(PTFE)フィルム/ポリカーボネートフィルム
色ホワイト
サイズフリーサイズ
混率(%)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)
エプロン丈(cm)104
1着
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
エルゴノミクスデザインを採り入れ、日本刀の柄をイメージした和テイストデザイン。ひもを巻き込んだような菱目形状は、車体へ差し色を入れるとともに、操作時の横滑りを防止します。●全長:120mm●エンド貫通
全長(mm)120
仕様Φ22.2ハンドル用/エンド貫通
手のひらサイズのコンパクトな首かけ空気清浄機です。専用のストラップ、スタンド、クリップをつけることで様々な用途でご使用頂けます。スタンドを使用して机にも置いて使用できる他、クリップを使用すれば車などのエアコン吹き出し口にも取り付けることが可能!。ストラップを付ければいつでも首からかけて使用できとても便利です。約500万pcs/cm3の高濃度マイナスイオンと0.0014ppmの超微量オゾンを放出することで空気の洗浄をします。
濃色のベースに太めのラインが目を引く、マリンテイスト漂うエプロンです。
ハリのあるツイル素材で、耐久性があります。
カンガルーポケットは真ん中に仕切りがあり、使いやすい仕様です。肩ひもはボタンで3段階調節可能です。
材質ツイル(ポリエステル65%、綿35%)、配色:制電ギャバ(ポリ100%)
色ブラック/ホワイト
サイズフリー
幅(cm)【胸当て】26
ウエスト(cm)79
裾廻り(cm)95
ひも長(cm)【肩】75(×2)、【腰】67(×2)
前中心丈(cm)87
ひも幅(cm)【肩】3.5、【腰】3
1枚(1枚)
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
過酷な環境で頂点に立つための実戦型ヘルメット
フロントパッドとアジャスターを連結し、頭部全体からヘルメットを浮かせた「フローティング構造」によりエアフローを妨げずにエアルートを確保
均一な締め付けが手のひらで頭を包み込むような極上のフィット感を実現
大型エアインレットの面積確保による強度不足をレインフォースメントブリッジによって補強し、ハイレベルな剛性を確保することで大量のエア導入を実現
高温多湿な日本の気候を考慮したエアルートデザイン
頭部のフィットにきめ細やかな調整と均一な締め付けを可能にするBoa(R)フィットシステムを搭載した「KBF-2」アジャスターを採用
ヘッドレストは両サイドへの2段階調整が可能な新機構と上下8段階の調整機能できめ細やかなフィッティングが可能
空冷効果を最大限にアシストするCOOLMAX(R)採用
ホワイト、マットブラックには、日本の伝統的な文様(麻の葉)入り
額から目への汗の浸入を防ぐ「ウルトラスウェットパッド-03」
アイウェアをホールドしやすいエアホールと、同梱のノンスリップラバーを貼り付けることによりアイウェアをしっかりキープ
瞬間消臭繊維MOFF(R)に撥水をプラスしたあごひも
虫の侵入を抑え、頭全体を包み込む「A.I.ネット」、通気性重視の「ノーマルインナーパッド」、風の侵入を抑え防寒性を高める「Winterインナーパッド」の3種類を標準設定
JCF(公財)日本自転車競技連盟公認
「ヘルメット破損交換制度」登録店によって受けられる半額保証サービス「破損交換対象品」
付属品ノーマルインナーパッド、A.I.ネット、Winterインナーパッド、ウルトラスエットパッド-03、ノンスリップラバー(3mm、4mm)
Nucleon KR-C、KR-1とKR-2の両バックプロテクターと連結して使用する胸部プロテクター。CE Level 2(EN1621-3)。超軽量、高通気性、高密着性、ロングツーリングでも疲れが来ない設計。伸縮性のある形状記憶フォームを採用し、インパクト時の保護性能を残しつつ、高衝撃吸収を実現。付属のストラップを、KR-1若しくはKR-2に連結して、胸部を保護。前面のファスナーを使用し、簡単着脱可能。
色BLACK/WHITE/RED
規格CE Level 2(EN1621-3)
高級車シートメーカーが創り出した至極のゲーミングチェア ”Kaiser3”
人間工学に基づいたシートベースに高級スポーツカーの質感。
DuraXtraTMレザーは、引っかき傷や汚れに強く、適度な柔らかさで快適な座り心地を提供します。
また、アッシュカラーとカーボンブラックカラー限定で通気性に優れたEverSoftTMリネン生地(ファブリック)を使用しております。
また、10年以上に渡る人間工学の研究に基づき設計されたKaiser3 は、あなたの体を心地よく包み込みます。
ゲーミングチェアといえば窮屈なものもありますが、Kaiser3 はより広々とした設計に。
再設計された平らなシートベースは制約を感じることなく、ゆったりとした座り心地を提供します。
8方向可動アームレスト
MagSwapTMテクノロジーを採用したフルメタル4Dアームレストを装備。
前後左右4方向への平行可動に加え、高低調整、さらには角度までスムーズに調整することができます。
合計8方向へ微調整をすることができ、均等な体重配分と人間工学的サポートを実現します。
最大165°のリクライニング
Andaseatオリジナルリクライニング機能を搭載。
90°から最大165°までリクライニングが可能です。
リクライニングはお好みに合わせて細かく調整でき、的確な位置を維持することが可能。
お昼寝をしたり、お気に入りの番組を観るときなどに煩わしさは一切ありません。
人間工学に基づいたサポートをお楽しみください。
無重力ロッキング機能
身体の動きや体重移動に合わせてチェアが動いて、体を支える機能である反応性ロッキング機能を装備。
Andaseat独自の無重力ロッキング機能により、ふわりと滑らかな座り心地を実現しました。
簡易組み立てシステムの採用
Kaiser3は組み立ての簡素化を図り、MagClapTM簡易組み立てシステムを備えています。
バックレストはシートベースにスライドさせ、六角ネジを装着して両側の磁気再度カバーをかぶせるだけ。
組み立て工程全体を1人で簡単に完了することができます。
内蔵型ランバーサポート
Kaiser3は内蔵型ランバーサポートを標準装備。
ベルトストラップ付きのクッション型ではなく、椅子に内蔵されているため、見た目ははるかに自然に感じられます。
イン/アウト、アップ/ダウンの合計4方向に対して、左右2つのサイドノブダイヤルによって調整可能。
希望の姿勢で背中に適切な硬さ、または圧力を提供します。
マグネット式ヘッドレスト
ストレスフリーなマグネット式ヘッドレストを標準装備。
ヘッドレストは高密度型形状記憶冷却仕様。
必要な時のみマグネットで装着でき、細かな微調整が可能に。
簡単にベストなポジションへと調整する事ができます。
仕様【ネックサポート】マグネット式ヘッドレスト、【ガスピストン】SGS認証 class4ガスリフト、【アームレスト可動域】MagSwap交換システム・6方向可動、【ランバーサポート可動域】イン&アウト・アップ&ダウン、【マルチチルトメカニズム】細やかなチルトロック機能
付属品アームレストトップ×2(左右)、マグネット式ヘッドレスト
材質【椅子の表面】DuraXtraTMレザー・EverSoftTM理念ファブリック、【フォーム】100%チタンスチール、【ホイールベース】アルミニウス
質量(kg)28.5
色白
直径(Φmm)720(ホイールベース)
タイプ【フォーム】65kg/m3 k高密度形成フォーム
長さ(cm)85(背もたれ)
キャスターあり
肘掛あり
肩幅(cm)54(背もたれ)
ホイール65mmPUカバーホイール
高さ(cm)134(最大/椅子)
素材DuraXtraTMレザー
各種認証REACH,ANSI/BIFMA,EN12520,EN1335,BS5852
リクライニング90~165°
ランバーサポート内蔵型4方向可動
ヘッドレストあり
1台
¥79,980
税込¥87,978
11日以内出荷
EXCEED この軽さ、『Comfortability(快適性)』の為に。。軽量、コンパクトデザインのインナーサンシェード付オープンフェイス。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・広いエリアをカバーする新設計インナサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・適度な柔らかさ クセになる着脱スムーズ&フィット感。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、快適なフィット感とストレスフリーの着脱を両立。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・FEM構造解析の活用で、安全性と軽量化を両立。FEM(有限要素法)解析を活用し無駄な贅肉部分を削減したことで安全性を確保しながらも軽量化。・チーク部衝撃吸収ライナー。チークパッド内側にも衝撃吸収ライナーを配置し、ワンランク上の安全性を実現。・操作しやすいヘッドベンチレーション。大型シャッターを採用したヘッドベンチレーションは、より多くの走行風をヘルメット内部へ導入。・ウェイクスタビライザー PAT. 一体型リアベンチレーション。帽体付近の気流をコントロールし、負荷を軽減するKabutoの特許システムにベンチレーション機能を一体化。・高い静粛性を実現する新設計シールド&トリムラバー。新形状トリムラバーとシールドの採用により風切音などの原因となる空間を無くし、高い静粛性を実現。・風の巻き込みを軽減する新設計シールド。シールドサイズを伸長しつつ、走行風を効率よく左右に分散するリブの採用で風の巻き込みを低減。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100% MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・SAJシールドシステム PAT.。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設置。※一部特殊な形状は取付不可。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。※インナー・チーク・あごひもカバー。・ダブルアクションタイプ マイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
軽量で履きやすい。エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。
足幅4E
形状ローカット
材質(アッパー)人工皮革(エナメル)
材質(ソール)ラバー
標準質量(g/片足)400(26.0cm)
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
KAMUI3。走りが心地よくなる為に。”あったらいいな”を全部つめ込んだ快適追求ヘルメット。。・帝人株式会社 熱線遮蔽素材使用『UV&IRカットシールド』採用。UV(紫外線)とIR(赤外線)をカットする、帝人株式会社の高機能ポリカーボネートをシールド素材として用いた『UV&IRカットシールド』を採用。太陽光の赤外線(IR)で発生する日射熱による温度上昇を抑制する熱線遮蔽性能があり、ヘルメット用シールドでは最も重要な『クリアな視認性』を保ったまま、ヘルメット内部への熱伝導を低減させます。・インカム取付を考慮した、専用取付スペースを設置。インカムやカメラを考慮した専用取付スペースを予め左右に設定。ケーブルルートも同時に設置しており、スピーカーなどからのコードもスマートな配線が可能となりました。※一部特殊な形状は取付不可。・心地よく包み込むような新フィット感内装。スムーズな着脱と首元までソフトに包み込まれる心地よいフィット感を両立しています。・広いエリアをカバーする新設計インナーサンシェード。照り返しや日差しが強いシーンで威力を発揮する、専用設計の大型インナーサンシェードを標準装備。・スタイリッシュなコンパクトデザイン。効果的なパーツレイアウトとシェルデザインの採用で、スタイリッシュ&コンパクトに。・さらに使いやすくなった、眼鏡対応チークパッド。新たな縫製パターンを採用したチークパッド形状は、メガネやサングラスをよりスムーズに装着可能に。※メガネの形状や、顔の形により個人差があります。・操作しやすいベンチレーション。操作しやすい形状を採用し計4ヶ所のベンチレーションより効率良く冷気を導入、ヘルメット内部のエアを排出。・ウェイクスタビライザー PAT.。帽体付近の気流をコントロールし、負担を軽減するKabutoの特許システム。・2シェル5サイズ。帽体サイズを2サイズに分けることで、細やかなフィッティングと軽量・コンパクト化を実現。・Pinlock Original Insert Lens 取付可能。シールド上端までをカバーする100%MAX VISIONピンロックシート(別売)装着可能。・CF-1シールドシステム。素早いシールド交換を可能にした、カバーレス・シールド交換システム。・着脱スムーズデザイン。柔らかめのスポンジと、あごひもに重なる部分をスリム化したチークパッドにより、ストレスフリーの着脱を実現。・COOLMAX &内装フル脱着システム。肌触りのよいCOOLMAX生地を使用。内装は全て取り外して洗うことも可能。(インナー・チーク・あごひもカバー)。・ウィンドシャッターNo.4。走行中に発生するあご付近からの風の巻き込みを軽減。季節や用途に応じてお好みで着脱可能。・新設計ブレスガード。シールド裏面への吹き出し面積を拡大した新設計ブレスガードを採用。シールドの曇り除去に貢献します。・ダブルアクションタイプマイクロラチェットバックル。確実な作動と、複数の噛み合い爪で微調整を可能にしたKabuto独自のマイクロラチェットバックル。
規格JIS
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
有効画素数カメラ部:約2030万画素
本体質量(g)289
撮像素子4/3型
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
ISO感度設定マニュアル:200~25600
シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)
電源リチウムイオン充電池 BLS-50
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
1. シンプルで上質なデザインを徹底的に追求、ディテールまで美しい小型軽量ボディー。「OLYMPUS PEN E-P7」は、「OLYMPUS PEN」シリーズの特長であるシンプルかつ上質さを徹底的に追求し、フロントとリアの各ダイヤルにはアルミ削り出しのパーツを採用するなど、細部のディテールまで作り込まれた端正で洗練されたデザインとなっています。ボディー単体で 337g※3、標準ズームレンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」と組み合わせてもわずか 430g、500ml のペットボトル 1 本より軽く、気軽に持ち歩いて軽快に撮影が楽しめるカメラです。2. クリエイティブな写真表現が楽しめる「プロファイルコントロール」、「アートフィルター」搭載。構えたままで瞬時に「プロファイルコントロール」に切り替えられる専用のスイッチをボディー前面に備えています。12の彩度、シェーディングやハイライト&シャドウを細かく調整できる「カラープロファイルコントロール」、モノクロ写真に欠かせないカラーフィルター効果や粒状フィルム効果などを設定できる「モノクロプロファイルコントロール」を活用することで、自分好みのクリエイティブな写真表現が楽しめます。個性的な写真表現を簡単に楽しめる「アートフィルター」には、モニターに表示されるスライダーを上下に動かすだけで、フィルターの効果を調整できるファインチューン※4 も備えています。3. 「M.ZUIKO」の描写力を生かす Live MOS センサーと画像処理エンジン、ボディー内 5 軸手ぶれ補正2000 万画素 Live MOS センサーと、高速処理が可能な画像処理エンジン「TruePic VIII」との組み合わせにより、「M.ZUIKO」レンズの持つ高い描写力を引き出します。最大 4.5 段分※5 の補正効果を発揮するボディー内。5 軸手ぶれ補正を備えており、とっさに構えてシャッターを切るようなストリートスナップといった撮影でもぶれない高画質を楽しめます。また OM-D シリーズのプロフェッショナル向けモデルで定評ある「顔優先/瞳優先 AF」も備え、横顔やうつむいて顔の一部が隠れていても、顔や瞳を自動検出し、ピントを合わせ続けます。その他の特長。・写真自動転送やリモコンとしても使える便利なスマートフォンアプリ「OI.Share」対応。・自分撮りにも便利な幅広いアングルの撮影に対応するチルト式液晶モニター。・多重露出やライブコンポジットなど難しい撮影も手軽に楽しめるアドバンストフォト(AP)モード。・ボディー内 5 軸手ぶれ補正により、手持ちで高精細な 4K 動画の撮影が可能。・モバイルバッテリーなどからカメラ本体内で充電可能な USB 充電に対応※6。※1 カメラ部有効画素数約 2030 万画素、総画素数約 2177 万画素。※2 装着されるレンズはボディー色ホワイトの場合はシルバー、ボディー色シルバーの場合はブラックとなります。※3 CIPA 準拠、付属充電池およびメモリーカード含む。ボディーサイズは 118.3mm(W)×68.5mm(H)×38.1mm(D)。※4 ファインチューンは「ポップアート」「ファンタジックフォーカス」「トイフォト」「クロスプロセス」「ネオノスタルジー」で設定可能となります。※5 レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ」、焦点距離 f=42mm(35mm フィルム換算 f=84mm 相当)CIPA 規格準拠 2 軸加振時(ヨー/ピッチ)。※6 リチウムイオンバッテリー「BLS-50」を「OLYMPUS PEN E-P7」に装てんした状態で対応。カメラ側端子は USB Micro-B
付属品ボディー、USBケーブル、ショルダーストラップ、取扱説明書、保証書、リチウムイオン充電池BLS-50、USB-ACアダプター F-5AC
電源リチウムイオン充電池 BLS-50
本体質量(g)289
有効画素数カメラ部:約2030万画素
総画素数約2177万画素
撮像素子4/3型
シャッター速度(秒)電子制御フォーカルプレーンシャッター:1/4000~60
液晶モニター3.0型チルト可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)
撮影可能コマ数約360(ライブビュー撮影)(常温)
ISO感度設定マニュアル:200~25600
撮像画面サイズ17.4×13.0mm(マイクロフォーサーズ)
記録メディアSD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118.3×68.5×38.1 ※突起部含まず
商品タイプボディのみ
関連キーワード
1
2
次へ