ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。
豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000
付属品アウターキャップ×4個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(Φmm)4
ケーブル種類アウターケーブル
PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800
付属品アウターキャップ×4個
材質PVC・SWRH62A
ケーブル種類アウターケーブル
SLEEK GLIDEシリーズのシフト用アウターケーブルを単品にしました。同色でドレスアップしたり、違う色を組み合わせて個性を引き立たせたドレスアップが可能です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
付属品アウターキャップ4個
材質スチール
寸法(mm)2000
寸法(Φmm)5
長さ(mm)2000
ケーブル種類アウターケーブル
アウターケーブル:カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れ、カラーも豊富な7色展開です。
インナーケーブル:ケーブルの表面を研磨加工しフラットにすることで、摩擦を軽減した「スリック・ステンレス・ケーブル」に、耐久性に優れ最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングすることで、自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
サビに強いステンレス製で、初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
セット内容アウターケーブル(Φ5mm×2000mm)×1本、インナーケーブル(Φ1.2×1500mm、Φ1.2×2000mm)×各1本、ノーズ付アウターキャップ×7個、アウターキャップ×3個、インナーエンドキャップ×2個、Oリング×2個
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
付属品インナーエンドキャップ×2個
材質スチール
長さ(mm)2000
寸法(mm)Φ1.2×2000
ケーブル種類インナーケーブル
SLEEK GLIDEシリーズのアウターケーブルを必要に応じて切って使える1本巻きにした30メートルのロングタイプ仕様です。
カラーの繊維を編み込んだ「4重構造(ライナー、スチールワイヤー、ファイバーメッシュブレイド、クリアーコーティング)」で強度に優れています。
カラーは「SLEEK GLIDE シフトケーブルキット」同様、豊富な7色展開です。
寸法(m)30
寸法(Φmm)5
ケーブル種類アウターケーブル
関連キーワード