886件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)4000 均等積載量(kg/段)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
82,980 税込91,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム) ネオグレー ピッチ(mm)(段調整)50 段数2 最大積載量(kg)2000 棚板調整ピッチ(mm)50
1台
73,980 税込81,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 トラスコ品番506-3001 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×639×1821 有効間口(mm)830 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
109,800 税込120,780
10日以内出荷


組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1800 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 均等耐荷重(kg/段)500
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 トラスコ品番506-3141 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1580×781×1821 有効間口(mm)1430 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
149,800 税込164,780
翌々日出荷

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚合わせの分割式、1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面
高さ(mm)1500 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数4 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)500
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 トラスコ品番505-4087 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1280×781×1221 有効間口(mm)1130 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

日本ファイリングパレットラック
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。 種別組立式 材質(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装 オイスターホワイト ピッチ(mm)(段調整)50 有効内寸法・幅(mm)2500
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式 トラスコ品番506-2985 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)980×639×1821 有効間口(mm)830 棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
98,980 税込108,878
5日以内出荷

仕様ボルトレス 高さ(mm)1200 タイプ単体 板厚(mm)天地板:70、棚板:40 棚段数3 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

瀬戸内スチール(原田鋼業)中量ラック(中量5Mタイプ)
カラーはグリーンでオフィス・店舗・工場・配送センターなど、どの分野にもフィットします。棚板は25mm間隔で移動させることが出来、細かい段間隔の設定が可能です。ボルトレス方式ですので、従来のビス止めに比べ大幅に時間短縮ができます。各部材は、重量物にたえられる様に設計され、耐重量は500(kg/段)です。支柱はねじれに強いC型形状です。
グリーン 高さ(mm)1800 タイプ単体 奥行(mm)450 間口(mm)1500 棚段数5 均等耐荷重(kg/段)500
1台
55,980 税込61,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売) トラスコ品番501-8692 質量(kg)44.7 高さ(mm)1265 奥行(mm)350 間口(mm)904 段数大 6 最大積載量(kg)200 荷姿組立式 コンテナT5 24個 組立時間1人30分
1セット
79,980 税込87,978
欠品中

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。棚板の上下は自由自在。棚間隔は50mmピッチで調節可能です。天地の棚は固定。2台目からは柱が兼用でき、経済的です。棚板は1段当たり2~3枚並べて組立ててください。1枚あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。一体絞り成形された間口桟、奥行桟と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返しご使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。柱は座屈やネジレに強いC型断面。ベース付きだから、床を傷つけません。
仕様ボルトレス 高さ(mm)1800 タイプ単体 棚段数5 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)55 取扱説明書(3.1MB) 総耐荷重(kg)2000 均等耐荷重(kg/台)2000 均等耐荷重(kg/段)300
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1枚
4,910 税込5,401
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。 優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。 短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。 優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
ネオグレー 材質(本体)スチール ピッチ(mm)(段調整)50 表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム) 外寸法・高さ(mm)4000 ビーム段数(段)3 段調整ピッチ(mm)50
1台
109,800 税込120,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

サカエ重量棚NR型用棚板セット
エコ商品
重量棚NR型用オプション棚板セットです。
ホワイトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(黒色)。
材質 ブラック
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
材質 幅(mm)38 ホワイト
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
1個
31,300 税込34,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
1個
32,100 税込35,310
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
1個
25,600 税込28,160
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強付きで強度あり。安全耐荷重:145kg/1本。付属品:壁側/ステン皿タッピン5×45・天板側/ステン皿タッピン5×16。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)38 仕上ヘアーライン仕上
1本
5,898 税込6,488
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強付きで強度あり(安全耐荷重:80kg/1本)。付属品:木ネジ(白色)。
用途キッチンカウンター、洗面カウンター、棚受、陳列棚など 材質 長さ(mm)250 幅(mm)38 ホワイト 高さ(mm)125
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷

補強材が付いているため重量物を棚に載せる事ができます。耐荷重:1本/70kg。付属品:ステンAトラスタッピングネジ5x20mm(棚板用)・5x35mm(壁固定用)。
材質ステンレス(SUS304) 幅(mm)30 仕上ヘアーライン仕上
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。フランスカン金具タイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止 材質フランスカン:SS400 ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 荷重(kg)対象物:約250/1本
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ単体 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

使い勝手を良くするオプションパーツシリーズ。すべてのサイズに適合する、高荷重仕様のキャスターセット。ストッパー付き2個、ストッパーなし2個。メーカー「おうちすっきりラック」に対応、対象型番ICMシリーズ、支柱直径25mm。
用途キャスター、重量キャスターとして。スチールラック、メタルシェルフ、シェルフ、ラック、スチールシェルフ、メタルシェルフ、ワイヤーラック、キッチン、収納、収納家具、ラック、ディスプレイラック、フリーラック、オープンラック、テレビ台、TV台、テレビラック、TVラック、AVラック、キッチンラック、リビングボード、多目的ラック、多目的棚、棚に。 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)0.6
1セット(4個)
2,288 税込2,517
当日出荷

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
仕様組立式 タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)1000、(棚1連当り)5000 棚ピッチ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

組立ては、差し込むだけの簡単組立。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
タイプ連結 ピッチ25mmピッチ段替え可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
90,980 税込100,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

重量物ラックに巻き付け荷物の落下防止。樹脂バックルタイプ。 巻き付け支柱最大320mm ベルト内側滑り止め加工でズレ落ち防止
用途書類・荷物の落下防止 材質バックル:樹脂 ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)50 荷重(kg)対象物:約100/1本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
75,900 税込83,490
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

棚板の厚みは27mmの汎用性の高い一般的なスチール棚です。 強固なブラケットで飲料や酒類などの重量物の陳列に最適です。
セット内容棚板×1 ブラケット(棚受け)×2 材質/仕上棚板・ブラケット:スチール/焼付塗装
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2104.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1204.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ単体 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
71,900 税込79,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売) トラスコ品番501-8722 質量(kg)51.3 高さ(mm)1565 奥行(mm)350 間口(mm)904 段数7 最大積載量(kg)100 荷姿組立式 コンテナT5 28個 組立時間1人30分 コンテナ種類T5
1セット
89,980 税込98,978
欠品中

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)1804.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。 特殊爪3本構造で揺れや振動を抑え、ラックを安定させます。 荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。 荷物の形状に合わせて棚板を自由自在に高さ変更可能。25mmピッチで変更ができる為、大物重量物から小物重量物まで無駄なく保管できます。 オールアンカー(M10×70)固定ベースプレートが標準装置ですので、揺れを軽減し、足元をしっかり固定できます。
用途金型保管や小口重量物(ボルトやナット類)の保管 仕様ボルトレス 付属品オールアンカー(M10×70)固定ベースプレート グレー 高さ(mm)2404.5 材質(本体)スチール(焼付塗装) タイプ連結 材質(ベース)スチール(ユニクロメッキ) 均等積載量(kg/段)1000 取扱説明書(2.4MB) 最大積載量(kg/台)5000
1台
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)