キャッチコピー:シンプルな伸縮性のあるヘアバンド。商品説明:ハチマキ代わりにも使える!。注意:-
仕様(1個梱包形態)袋入り
セット内容本体のみ
材質ポリエステル、スパンデックス
寸法(mm)200×40×4(伸びてない状態)
ヘアクリップにもブローチにもなるポンポンがついたヘアクリップ
セット内容ポンポンひとつ
材質PET、鉄、ポリエステル
寸法(mm)110×140
用途食品産業
仕様使い捨て/再利用可能な = 使い捨て
材質ポリプロピレン
色赤
種類モッブキャップ
入数(個)100各
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等
容量(mL)500
仕様(1回の噴霧量)約1.1mL
材質PP ・PE ・LLDPE(本体)
高さ(mm)235
目盛50mL単位
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
最強逆毛コーム。ボリューム出しはもちろん、ヘアウィッグの馴染ませにもご使用いただけます。
全長(mm)218
材質ポリアセタール(本体)・カーボン(刃)
幅(mm)(クシ)88
体を動かすだけで簡単に鈴の音が鳴る!メタリックワイドヘアターバンに6個鈴がついた商品です。
セット内容本体(鈴つき)×1
材質綿、鉄、PVC
寸法(mm)220×90×30
ナピュアフォールディングミラーはメイクのプロも愛用する、持ち運びに便利な折りたたみタイプのスリムなメイクミラーです。使用しているナピュアミラーは青くくすんで見える従来の鏡とは違い、透明度の高いガラスと特殊反射金属加工により自然で純粋な色表現ができる特許取得の鏡です。その特徴は(1)スリムでコンパクト(従来の折立ミラーよりも薄いので、場所を取らずコンパクトに収納) (2)フレームレス(ミラーの映る範囲を最大にしたフレームレス設計。ミラーの側面は研磨加工済み)(3)フリーアングル(ミラーの角度を自由に調整できます)
サイズはS、M、L、LLとサイズをご用意。
Sサイズはカードケースサイズで小さくコンパクト。外出先でメイクチェックに。
MサイズはB6の手帳のサイズ。バックに入れてもかさばらず、外出先でのメイク直しに便利。
Lサイズは週刊誌位のサイズ。お顔全体を映せる、ご自宅でのメイクに。
LLサイズは美容雑誌位の大判サイズ。メイクも髪も服も全体のスタイリングが可能です。
用途メイクアップ・化粧用ミラー・身だしなみチェック・プレゼント・ヘアメイク
形状四角
材質本体:PVC樹脂、ミラー:ガラスミラー
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、電気用)
用途防災用、一般作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)330
規格飛来・落下物用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1
頭囲(cm)54~62
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)350
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1
頭囲(cm)54~62
大ベストセラーのYS-339をショート・ベリーショートヘアに特化した薄型コーム(厚み約2mm)としてリデザイン。3色共に透明感のある素材を使用しております。
全長(mm)175
材質ポリエーテルイミド
耐熱温度(℃)220
軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。雨だれを防ぐ溝付構造。女性ロングヘア―に対応した帽体形状。頭部にやさしいハンモック。国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。
材質【帽体】ABS樹脂
質量(g)368
規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)279.9×222.8×168.1
頭囲(cm)54~62
太陽光・赤外線等の光を素早く吸収し、+9度の発熱効果を実現した新素材「SOLAR TECH(ソーラーテック)」を採用。ストレッチ素材。裏側はあたたかいブロックフリース。首まわりを締められるドローコード付き。鼻まで隠せるフェイスマスクサイズ。3WAY(ヘアバンド・フェイスマスク・ネックゲーター)で使えるマルチアイテム
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース
サイズF
混率(%)SOLAR TECHブロックフリース(ポリエステル95・ポリウレタン5)
寸法(cm)上側まわり:60
高さ(cm)前側:21.5、後ろ側:16
適応寸法(cm)首回り:50~60
表面には汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。肌面には素早く汗を逃がして不快なムレや汗冷えを防ぎ、起毛により保温効果もプラスした”MAXDRY WARM”を使用しています。ストレッチ素材。【ヘアバンド】【フェイスマスク】【ネックゲイター】計3種類の着こなしが可能
用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリング
サイズF
長さ(cm)たれ:前30、後18
混率(%)ニオイクリア マックスドライ(裏起毛)(ポリエステル68・ポリプロピレン17・ナイロン10・ポリウレタン5)
寸法(cm)たれ上部廻り置き寸:48
製品質量(g)40
雨が入りにくい防滴設計です。万一の場合、雨が入ってもスノコ付で濡れにくい構造です。静音ダイヤル錠で扉開閉にともなうラッチ音を低減。
幅(mm)380
高さ(mm)280
奥行(mm)145
質量(kg)2.9
錠前静音大型ダイヤル錠
投函タイプ前入前出
付属品SUSタッピンねじ(呼び4×30)×2、ワッシャー×2、樹脂プラグ×2
材質本体、扉、投入口/ステンレス(SUS304)側板/PC樹脂
仕上本体/NO.4仕上扉/NO.2B仕上 アクリル焼付塗装投入口/ヘアライン仕上 アクリル焼付塗装 (色)クリア
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約400
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約400
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258
対応機種11インチiPad Air(M2)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
HACCP対応!。使い捨てタイプです。
サイズフリー
種類ヘアキャップ
混率(%)ポリエチレン不織布100
より軽く、より安全に、より快適に、3つのプラスのロングセラー商品
用途工業系学校・運送・配送・ロジティクスセンター・組み立て・軽作業・ガソリンスタンド・自動車整備等にて
形状ローカット
規格JSAA A種合格
甲革人工皮革+テトロンメッシュ
機能軽量
足幅3E
靴底EVA+エアバック+耐油性合成ゴム
材質(先芯)鋼製(ワイド)
靴タイプスニーカー
パイルの短いショートパイル仕様となりますのでお洗濯の際に引っ掛かりが少なく長くご利用いただけます。抗菌仕様となりますので花粉、黄砂など気になる際に部屋干しでも安心してお使い頂けます。ヘアサロンでも多くご利用頂いている商品となります。
寸法(mm)約340×830
質量(g/枚)約69
スパンコールがキラキラ!光るターバンで目立っちゃおう!
吸水性、柔軟性に優れたソフトな肌触りのタオルです。ヘアサロンでも多くご利用頂いている商品となります。
寸法(mm)約340×850
質量(g/枚)約69
幅の調整がしやすいターバン
シンプルな無地のターバンです。
全4色
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)(広げたサイズ)250×250、(ゴム部分)28×105、(伸ばした状態)28×280
こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。
セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個
材質(キャスター)スチール
Windows_Inkでノートへのメモやアイディアのスケッチをより自由に!
汎用性の高いMicrosoft_Pen_protocolに対応した、限りなく自然な書き心地を実現したアクティブスタイラスです。
スタイラスに対応したWindows_10デバイスへ直感的な操作で思いつくままに書き込むことができます。
地図や文書、写真、スクリーンショットなどへアイデアやコメントを自由にくわえることが可能です。
ペン先端部は直径1.6mmと極細形状なので手元が見やすく、細かな描写や書き込みがストレスなく行えます。
ペン先はソフトとハードの2種類から選べるので、書き心地の好みに応じて選択可能です。
繊細なニュアンスも再現可能な筆圧感知1024レベルに対応しました。
ペンの操作を補助する2つのファンクションキーには「右クリック」や「消しゴム」の機能を使用することができます。
持ち運びに便利なクリップが付いていて、紛失防止にもなります。
単6アルカリ乾電池1本で使用が可能な軽量設計を実現しました。
Windows_10デバイスへ近づけることで自動で電源ONとなり、離すとオートスリープとなるので電源を消し忘れることもありません。
画面に触れた手を入力として感知しないので、紙に鉛筆で描くように、より自然なスタイルで書き込むことができます。
セット内容本体、単6アルカリ乾電池(動作確認用)、ユーザーズガイド/保証書、替え芯(ソフト)1本(ペンに装着済)、替え芯(ハード)1本、替え芯交換用ピンセット
質量(g)約14(電池除く)
電源単6アルカリ乾電池
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10×143
対応機種MicrosoftPenProtocolに対応した端末
保証期間1年(購入時のレシート等が必要となります。)
先端径(Φmm)1.6
商品タイプタッチペン本体
筆圧レベル1024
ハイエンドオーディオの音響メーカーとして世界中で高い評価を受けているEdifier社製のPC用USB給電スピーカーです。
コンパクトデザインでパソコン周辺の省スペース環境でも快適にご使用いただけます。
コンパクトながら2W×2の高出力とバスレフ構造採用で、豊かで伸びのある低音と表現力の高い高音を実現しました。
左右スピーカー間のケーブル長は約0.9mあるので、PC環境に合わせて様々なレイアウトでご使用いただけます。
USBケーブルをパソコンに接続して、USBからの電源供給が可能です。 自宅のデスクトップはもちろん、外出先のノートパソコンでも使用できるので便利です。
入力端子3.5mmステレオミニジャック
付属品スピーカー本体、ユーザーズガイド/保証書
質量(g)約570
電源USB給電
ケーブル長(m)左右スピーカー間:約0.9m、3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.4m、USB電源ケーブル:約1.4m
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×70×120
S/N比≧85dBA
ヘッドフォン端子3.5mmステレオミニジャック
7サイズ×80色 光沢を抑えたマットな質感と、滑らかな風合いを持つ両面サテンリボンです。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)6
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル100
関連資料色見本 色見本
リサイクルポリエステル素材の発色がキレイなペタシャムリボンです。ほどよい張りがあり、リボン使いに最適。アパレルをはじめ、小物、雑貨、インテリアなど、様々な製品との相性が抜群です。SIC-190のリサイクルポリエステルタイプ。
用途服飾副資材,アパレル(レディス,メンズ,キッズ,ベビー,スポーツ,アウトドア,学販,ユニフォーム,バレエ,ナイトウェア,インナー,ブライダル,マタニティー,服のリメイクなど) 。アパレル雑貨(帽子, 靴,鞄,タオル,ハンカチ,靴下,マフラー,手袋,スカーフなど) 。小物(ヘアーアクセサリー,イヤリング,ピアス,ネックレス,ブレスレット,勲章,ロゼット,チャーム,ハワイアンリボンレイなど) 。その他(フラワーアレンジメント,ステーショナリーグッズ,オーナメント,ギフトラッピング,冠婚葬祭,ディスプレイ,人形,ペット関連グッズ教材など) 。入園・入学,通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)25
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル100
入数1巻 ( 30m)
ショート~ロングヘアーまで
全長(mm)189
KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。
仕様NAND:3D
付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター
材質金属+プラスチック
寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5
色レッド
質量(g)28.7
温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85
対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)
速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)
インターフェースUSB3.2Gen2
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約500
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×17×291
対応機種13インチiPadPro(M4)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
人間工学に基づいた超薄型デザインと強化された耐衝撃性能。妥協のないこのケースはまさに「ESSENTIAL」の名のとおり、あなたの必需品となります。持ち運びにはカバーとして使用するフォリオ型のカバースタンドを装備。マグネット内蔵で様々な角度に調節が可能です。また、ApplePencil用のペンホルダーを搭載、持ち運び時にApplePencilを収納できます。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約260
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×14×252
対応機種11インチiPad Air(M2)
特性耐衝撃、マグネット付、ペンホルダー付
3サイズ×33色 たっぷりの光沢と滑らかな肌触り。 ポリエステル100%のサテンコード(丸紐)です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)2
長さ(m)50
混率(%)ポリエステル100
関連資料色見本
5サイズ×24色 ポリエステル100%のオーガンジーリボンです。上品な透け感とほどよい張り光沢があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)50
長さ(m)30
混率(%)ポリエステル100
関連資料色見本
4サイズ×16色 コットン100%のタフタ(平織)リボン。厚手で張りがありシンプルなデザインが汎用性を高めます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)9
長さ(m)30
混率(%)コットン100
関連資料色見本
GRAFIGHT-XXの細口(BC1/2)タイプ
BMXやMTBだけでなく、電動アシスト自転車やE-BIKEにも最適なフラットペダル
BMX、モトクロスユーザーに絶大な人気を得た「GRAFIGHT-X」の現代版復刻モデル
耐久性の高いグラスファイバープラスチックボディ
ラビリンス構造ダストシール採用により、優れた防水性と防塵性
3種の異なる形状の突起を片面21ヶ配置し、安定したグリップ力を実現
ペダル中心に向かって凹状にするコンケーブ設計とペダル前後の高さをわずかに変えることでペダルを足裏でとらえやすくした踏み面
高回転かつ高耐久で、メンテナンスも可能なボールベアリング
両面踏みで踏みやすい設計
リフレクター内蔵
用途ツーリング、オフロード、街乗り
材質グラスファイバー強化樹脂
仕様踏み面:両面、ベアリング:ボールベアリング、トウクリップ装着:不可、リフレクター:装着済
寸法(mm)踏面横幅W102×踏面前後幅L87
質量(g)440
6サイズ×16色 コットン100%のタフタ(平織)リボンです。中厚手で張りがあり、シンプルなデザインが汎用性を高めます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)15
長さ(m)30
混率(%)コットン100
関連資料色見本
7サイズ×30色 綿100%の平織リボンです。 シルケット加工を施した極細の糸を使用。発色が良く、薄く、軽く、ナチュラルな質感があります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)15
長さ(m)30
混率(%)コットン100
関連資料色見本
6サイズ×16色 コットン100%のタフタ(平織)リボンです。中厚手で張りがあり、シンプルなデザインが汎用性を高めます。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)25
長さ(m)30
混率(%)コットン100
関連資料色見本
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ