定格電圧(V)AC125
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)PVC
絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上(MIN)
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
定格電圧(V)30
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.V.C.
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100以上
こんなお得な商品も!

ブースタークリップ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
サイズ:大
全長:約54mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
定格:100V 3A
用途結線テスト用
色赤・黒
仕様赤黒各1個
全長(mm)約67
質量(g)13
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×10
定格電流(A)3
1組
¥332
税込¥365
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
材質(キャブ)ポリエチレン
材質(本体)鉄+Niメッキ
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
サイズ:小
全長:約35mm
結線テスト用
入数:各1個
カラー:レッド、ブラック
クリップ部分材質:鉄
用途結線テスト用
色赤・黒
仕様赤黒各1個
全長(mm)約35
質量(g)7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×60×5
定格電流(A)3
1組
¥380
税込¥418
当日出荷
こんなお得な商品も!

クリップ
モノタロウ
¥259~
税込¥285~
材質(本体)黄銅
・MADE IN JAPANの高品質仕様。
用途自製用としてご使用ください。
つかみ易く、外れにくいパワークリップ
材質(本体)銅合金
結線方法はんだ付け又は、ラジオペンチ等による一時的な圧着結線
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 発泡ゴムコーティング
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません
用途運搬作業、土木建築作業、農作業
厚さ(mm)1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PU手袋
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
材質掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100%
厚さ(mm)1.7
入数(双)1
機能通気性・透湿性・伸縮性
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)ポリウレタン(裏地ポリエステル)
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様マジック式
最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。
耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。
背中に反射材を採用。
ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。
袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
用途雨天時の野外作業。レジャーに。
セット内容上下
混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)
機能ストレッチ
耐水圧(mmH2O)10000
RoHS指令(10物質対応)対応
透湿度(g/m2)8000
機能通気性
厚さ(mm)1.7
素材手袋:ナイロン100%、すべり止め:塩化ビニール(可塑剤)
RoHS指令(10物質対応)対応
女性用の麦わら帽子です。色は選べません。
用途農作業・野外作業。
色リボン部・フチ巻部/柄込
サイズフリー
材質麦わら
RoHS指令(10物質対応)対応
適合頭囲(cm)約58~60
つば長さ約4寸
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
薄手仕様なので素手感覚で作業が出来ます。ウーリーナイロン糸を使用している為、伸縮性に優れ手にピッタリフィットします。
厚さ(mm)1.3
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムをダブルコーティング。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。
材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
色レッド
規格EN388:2131X
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.51MB)
人間工学に基づいたすべり止めパターンでグリップ力を発揮します。
用途軽作業・日曜大工・一般作業に
厚さ(mm)1.7
指きりタイプのため、細やかな作業に最適です。
中指と人差し指部に脱着フラップがあり、簡単に手袋を外すことができます。
厚さ(mm)0.7
タイプ指なし
材質(甲)ポリエステル、ポリウレタン
材質(掌側)人工皮革
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業。
材質●繊維部:ポリエステル・ナイロン●すべり止め部:天然ゴム
規格EN388:2131X
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
人間工学に基づいて設計したスベリ止めパターンを採用。ウーリーポリエステル糸を使用し、フィット感に優れています。
機能通気性
厚さ(mm)1.7
材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
材質【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
入数(双)1
機能速乾
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.75MB)
関連キーワード