高機能な実力派
形状ローカット
種類安全靴
規格JSAA規格
材質(甲被)編物製・合成皮革
材質(底部)ゴム底
材質(先芯)鉄製
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーに高級感ある合皮を採用
形状ローカット
規格JSAA B種適合
材質(アッパー)合成皮革
材質(ソール)ゴム底
材質(先芯)樹脂
甲被タイプ紐タイプ
耐油耐滑クッション性に優れたHyperVソール搭載 JSAA B種適合セーフティ
高い耐滑性能があり、水や油など滑りやすい場所での作業で効果を発揮!
スタイリッシュなデザインで、アッパーにムレにくいメッシュ材を使用
軽量タイプで長時間履き続けても疲れにくい
形状ローカット
材質(アッパー)合成繊維・合成皮革
材質(ソール)ゴム底
標準質量(g/片足)約340(26.0)
甲被タイプ紐タイプ
JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム
形状ローカット
機能耐滑性
色赤/黒
甲被タイプマジックタイプ
材質(先芯)樹脂
規格JIS T8101 革製S種
材質(アッパー)牛革(スムース仕上)
種類セーフティーシューズ
靴タイプスニーカー
材質(ソール)SX3層底(SX高機能樹脂+2層SXラバー)
標準質量(g/片足)450(26.0cm)
JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F2/Hi1/H合格
中敷クレイドル・インソール
プロフェッショナルという名前のダイナスティ。
仕様のすべてがプロの用途に耐えうるスペックで安全作業靴の最高峰です。
勿論JSAA認定A種合格。
傷つきやすい頭部を護るラバートゥガード。
JSAA認定A種合格ワイド樹脂先芯。
衝撃吸収材ポロンを内蔵抜群の耐衝撃性で疲れ知らず。
耐滑区分3のアウトソール。
従来比約2.5倍の耐摩耗性能。
形状ローカット
規格JSAA認定A種合格
材質(アッパー)撥水性人工皮革+テトロンメッシュ
材質(ソール)EVA+耐油性合成ゴム
標準質量(g/片足)366(26.0)
材質(先芯)ワイド樹脂
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプスニーカー
滑りにくさを示す、安全靴作業靴技術指針で定める靴底の耐滑区分5(最高区分)の性能を持った靴底です。
靴の磨り減りによる交換時期がわかるスリップサイン付です。
薄型スニーカーをモチーフにしたデザインを採用しました。
JSAA認定A種のワークプラスでは最軽量を実現しました。※メーカー比
ワイドで履きやすい樹脂先芯を採用しました。
用途製造業、運送業など
形状ローカット
質量(g)650
種類セーフティーシューズ
規格JSAA A種認定
材質(ソール)EVA/合成ゴム2層
材質(甲被)人工皮革/メッシュ
機能超軽量/耐滑性
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプスニーカー
柔らかい牛ベロア革使用の高所用JIS安全靴。マジックタイプで耐熱性に優れたアラミド繊維を縫い糸に使用しております。
用途高所作業、溶接作業に最適
機能耐滑、踏み抜き防止インソール
色朱色
材質(先芯)鋼
足幅3E
材質(アッパー)牛ベロア皮
形状ハイカット
種類安全靴
材質(ソール)合成ゴム
JIS規格JIS T8101 革製S種 P F
使用糸耐熱アラミド繊維
甲被タイプマジックタイプ
靴タイプブーツ
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。
JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。
地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。
「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。
水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。
滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。
底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。
傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質/仕上中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)、靴底:高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
規格JSAA A種認定
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
体内に溜まった静電気を常時靴底から地面に逃がし、スパークによる災害を未然に防ぎます。JSAAによる「静電」の認証を取得した安全で安定した性能です。地面を踏みつけた際の高い反発により、次の一歩を踏み出しやすい「QLフォーム」を採用しています。「QLフォーム」は指で押しただけでも感じる柔らかい素材で、通常のEVAソールと比較し高い反発力を発揮します。水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソールを採用しています。滑りにくさを表す耐滑区分は最高のレベル5です。底減りによる交換時期を目視で確認できるスリップサイン付きです。傷つきやすいつま先革を、耐摩耗性に優れたTPU製のトウキャップで保護します。
材質【先芯】ワイド樹脂【甲被】人工皮革/メッシュ【中敷】EVAカップインソール(抗菌・防臭)【靴底】高反発EVA(QLフォーム)/合成ゴム
色レッド
規格JSAA A種
足幅EEE
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
関連キーワード