工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
ステップストッパー付きで操作性向上
用途荷物の運搬に
仕様トレーにはゴム製シートが付いています。
質量(kg)15.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)684×470×870(ハンドル部含)
ストッパーあり(×2)
トレー深さ内寸(mm)56
天板厚さ(mm)0.8
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×393×252(上段)/257(下段)
フレーム厚さ(mm)1.6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。
キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。
ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。
材質アルミ、プラ(PP)
質量(kg)6
高さ(mm)900
奥行(mm)370
間口(mm)655
段数3
耐荷重(kg/段)40
キャスター自在×4(内2個はストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
トレー内寸(mm)L485×W365×H45
トレー間隔(mm)275
取扱説明書(1.5MB)
背のカラーはブラックとホワイト、脚部も背の色合いに合わせた濃淡2色の組み合わせです。背から脚にかけての美しくすっきりとした曲線ラインが特徴です。
材質【背】PP樹脂成型品 【座】ウレタンフォームクッション 【張材】ポリエステル、ビニールレザー 【脚部】スチール丸パイプ(Φ19.1mm)、粉体塗装(ブラック色、シルバーメタリック色) 【キャスター】ナイロン製双輪キャスター
質量(kg)4.5
タイプ【座下棚】なし
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)522×519×768
スタッキング【種類】上下スタッキング【可能脚数】4脚
メモ台なし
脚部構造4本脚キャスター
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
質量(kg)17.54
仕切板縦・横各2枚/段
ストッパーあり
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)13
耐荷重(kg/段)40
板厚(mm)柱1.5、他0.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず)
ストッパーあり(×2)
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
材質(荷台)EVA
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
移動に便利なハンドル付きのワゴンです。
トレーのポケットやホルダーを活用し、あなた好みの作業台に!
これ一台であらゆる場面で作業スペースを展開できます。
丈夫な金属キャスター仕様。
スポンジシートが3枚付属。工具を守り傷つけにくくします。
用途工具の整理・整頓に。
色レッド
高さ(mm)975
奥行(mm)410
間口(mm)670
段数3
耐荷重(kg)15(棚1枚)
引出しなし
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
引出し数1
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
10種類のカラーバリエーションからお選びいただけます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー1段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3400-00
トレーのバリエーション追加で収納力に優れます。カラフルな双輪キャスターで動きも軽快です。便利なメッシュラック付。
キャスター径(Φmm)75(双輪)
付属品メッシュラック
材質フレーム/スチール(粉体塗装)、天板/メラミン化粧板、トレー・バスケット/ポリプロピレン
質量(kg)7.7
耐荷重(kg)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430(520)×300×910(天板高780)
トレー段数引出式トレー2段、固定トレー1段、固定バスケット1段
松吉医科器械コード23-3401-00
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
引出し数1
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
引出し数1
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)1330、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
引出し数1
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)250
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:40
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
重厚感にあふれたデザインで、高級感を醸し出します。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、六角ボルト(M6×12)×4、六角ボルト(M8×16)×16、スプリングワッシャ(M8)×16、ワッシャ(M8)×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:スチール+PP
質量(kg)49.5
天板耐荷重(kg)50
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×400×60(1~5段目)、570×400×135(6~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)20(1~5段)、25(6~7段)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)400
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。
材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
高さ(mm)880、こぼれ止め:浅型40、深型60
奥行(mm)400
間口(mm)679
段数3段
キャスター径(Φmm)100
均等積載量(kg/段)120
最大積載量(kg/台)200
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
角が丸い(ラウンドタイプ)のため万が一ぶつかった際も傷つけにくくなっています。引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。トレーには傷防止用のEVA製のマットを敷いており、天板には樹脂トレーが付いているので大変使い勝手が良いです。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
付属品鍵(2個)
質量(kg)57
天板耐荷重(kg)80
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~4段:585×405×35、5・6段:585×405×85、7段:585×405×190
取扱説明書(1.1MB)
引出し耐荷重(kg)1~4段:15、5・6段:20、7段:25
関連キーワード
1
2
3
次へ