27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
18-8ステンレス製です。BPAフリーのフタを採用しています。液体漏れを防ぐ防水キャップです。真空断熱構造です。外側の結露を防止します。
用途アウトドア、スポーツ、デスクワークに 材質カップ/ステンレス、表面処理/パウダーコーティング 容量(mL)1200 保冷時間(時間)約18 保温時間(h)約6
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


タイガー魔法瓶真空断熱炭酸ボトル
冷たいドリンクや炭酸飲料に加えてホットドリンクも対応可能に!。軽くてかばんにもすっぽり収まるスリムマグタイプ。普段使いしやすくシーンを選ばないコンパクト設計。スーパークリーンPlus(プラス)加工によりボトル内面の凹凸が少ないので、炭酸の気化を抑え、汚れ・においもつきにくくなっています。さらに、サビにも強いので塩分が含まれているスポーツドリンクを入れてもOK。ふた・本体・パッキンすべてが食器洗い乾燥機に対応。お手入れ簡単で毎日ラクにご使用いただけます。ステンレス製真空2重構造により、高い保温保冷力を実現し、飲みごろの温度を約6時間以上キープ。持ちやすさと安定感を追求したハンドルは傾斜がついたスラントハンドル。持ったときに指に自然にフィットし、飲み物をたっぷり入れたときも安定して持ち運ぶことが出来ます。
口径(Φcm)4.3
1本
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個(500個)
3,490 税込3,839
31日以内出荷



ピーコック魔法瓶工業ゲーミングボトル
スピードチャージを実現。止水構造設計の携帯用ボトル。飲み口は片手の指で簡単に開閉が可能。ストローはシリコーン製で口当たりがよく飲みやすい。人間工学に基づき設計された、指と手のひらに馴染み掴みやすいシリコーン製グリップ。携帯しやすいハンドル付き。メーカー従来品に比べ軽量のため、持ち運びの負荷を軽減します。止水構造設計でこぼれにくく、外出先や大会でのプレイ中にも最適。
容量(L)0.65 口径(mm)48 本体寸法(mm)7.8×9.7×27.8 本体質量(kg)0.34 保冷効力(℃)9以下(6時間) 取扱説明書(2.31MB)
1本
4,000 税込4,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1セット(500個)
4,998 税込5,498
31日以内出荷






温度調節機能を搭載。安心・安全と使い心地を追求したデザイン
質量(kg)1.3 (本体のみ:1.1) 容量(L)1 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50~60 定格消費電力(W)1300 電源コード(m)1.3 機能自動電源オフ/二重構造/転倒湯漏れ防止/蒸気レス/空焚き防止 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体のみ:15.4×26.4×21.2、本体+電源プレート:15.4×26.4×23.0 沸騰時間目安カップ1杯:45秒、満水:5分
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500 材質ポリプロピレン、ポリエチレン 寸法(mm)Φ95×203 1目盛(mL)50 使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

肌荒れや湿疹など(人体への影響)がなく有害指定化学物質を含まない、人と環境にやさしいECO染料です。 綿・レーヨン(キュプラ)・絹・毛・ナイロン・ポリウレタン・ビニロンが水(30℃以上)でも染まる染料です。 1瓶で約250gの白生地(Tシャツ約2枚またはブラウス約2枚)は染められます。 用意するもの・・・容器(ステンレス製・またはホーローのもの)・ボウル・泡立て器・ゴム手袋・塩
1個ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(10シート)
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組(324枚)ほか
649 税込714
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

魔法瓶構造の中空繊維で暖かい空気を包み逃さず保温。
用途寒冷地での作業や冬のレジャーに最適です。
1式(2足)
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチでサッと飲める水筒ホットドリンクも、コールドドリンクも使える温・冷両用スポーツマグ。 ワンタッチ中栓は片手でロック&オープンができます。魔法瓶仕様なので保温・保冷に優れています。 持ち運びしやすいポーチ。モールド底は衝撃に強くなっています。
材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、パッキン:シリコン 商品タイプワンタッチタイプ
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

指1本で開閉、ワンタッチ中栓仕様です。二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。本体は丈夫で錆びにくいステンレス製です。内瓶外面は保温効果の高いメッキ使用。大きな氷も入るワイドな広口です。
容量(mL)約500 材質本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、中栓:ポリプロピレン 質量(g)約350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70×70×243
1本
1,198 税込1,318
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。 ●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮 タイプニュースーパー型 ノズル長(mm)85 ノズル形状先曲り 危険物の類別非危険物
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ポリエステル100%繊維専用の染料です。
質量(kg)粉体染料:20、濃色促進剤:20 容器染料:ポリ瓶入り、濃色促進剤:袋入り 作業量(目安)染められる目安:約250gの白生地(Tシャツまたはブラウス約2枚) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(40g)
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

桂屋ファイングッズ堅牢スレン建染め染料
綿・麻・レーヨン等植物繊維用の染料です。日光・洗濯・摩擦の堅牢度が極めて高い建染め染料です。
セット内容液体スレン染料 ポリ瓶入り (1本 100ml)、安定補助液 ポリ瓶入り (1本 100ml)、還元剤 フィルム入り (1包 20g)、染め方説明書
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)