専用のA4サイズのハンギングファイル(5枚付属)を中に収納でき、書類をわかりやすくきれいに収納することができます。付属のタブを活用すればプロジェクトや部署・作業別等でファイルを分類でき、検索も簡単になります。ファイルには金属製のバーがついているので書類が沈むことなく、ファイルごとにスムーズにスライドし、折れたり倒れたりすることなく目的の書類をさがすことができます。ファイルの底面の折り目を広げれば、最大2cmまでの厚さの書類を収納できます。
背幅(mm)152
外形寸法(幅W×高さH)(mm)357×250
付属品ファイル(各色1枚/全5枚)
材質(ボックス)PP、(付属ファイル)紙、(ハンガー/一部)スチール
質量(g)750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×147×245
通勤通学時の必需品!雨具を入れてたりヘルメットを収納したり用途は様々です。カラーはブラック、ブルー、グレー、マットブラック、レッド、シルバー、ホワイトの7種類のカラーが御座います。
用途オートバイ用
材質PP(ポリプロピレン)/ABS樹脂
質量(kg)正味:約2、総:約2.2
内寸法(縦×横×高さ)(mm)約360×約350×約275
適合車種汎用
外寸法(縦×横×高さ)(mm)約410×約410×約285
材質ABS
種別201202BKRED00
有効内寸(mm)660×316×46
外寸(mm)697×343×64
内寸(mm)662×318×53
フタなし
底形状その他
材質ABS
種別201703BKRED00
有効内寸(mm)524×338×83
外寸(mm)570×385×97
内寸(mm)534×348×90
フタなし
底形状その他
嵌合商品油脂箱
仕様南京錠(別売)取付不可
材質ハンドル:スチール、バックル:スチール
色ブラック/レッド
材質(本体)ポリプロピレン
特許取得のラッチにより、0.5秒でボックスを積み重ねて持ち運べて効率的です。中皿で工具の整理整頓が簡単にできます。天面荷重100kgで天面に座ることができます。ABS製で耐衝撃性、耐熱性に優れます。耐久性のある金属製のラッチでふたをロックし、中身を安全に保つことができます。
用途工具などの収納、持ち運びに。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
付属品中皿×1個
トラスコ品番380-2628
材質本体:ABS樹脂、ハンドル、ラッチ:スチール
色ブラック/レッド
耐荷重(kg)30
内容積(L)15
高さ外寸(mm)184
最大荷重(kg)100
外寸法・奥行(mm)350
収納可能質量(kg)最大30
外寸法・間口(mm)420
有効内寸法・間口(mm)409
有効内寸法・奥行(mm)322
有効内寸法・高さ(mm)116
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エスコ品番EA505-7
材質高耐衝撃性コーポリマー
質量(kg)2.6
色レッド/ブラック
タイプ中皿あり
容量(L)27
外寸(mm)465×333×322
内寸(mm)360×255×210(中皿下)、中皿:223×265×70
取付穴(mm)18×6
1個
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。小物入れは可変仕切板付です。ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2070
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。収納に優れる長くて深い中皿付です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
付属品中皿
色ブラック(レッドカバー)
耐衝撃性ポリマー製
耐荷重:45kg
金属補強されたサイド部とラッチ
IP65防水性能
トレイ付きで収納性アップ
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能
材質耐衝撃性ポリマー
質量(kg)6.41
長さ(mm)413
幅(mm)559
高さ(mm)432
耐荷重(kg)45
防水性IP65
色ブラック/レッド
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。サイドハンドル付きで横から持てます。ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様南京錠(別売):取付不可
付属品中皿
質量(kg)2.88
容量(L)36.8
耐荷重(kg)25
内容積(L)36.8
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)362×297×282
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×350×350
保護等級IP54
高さ外寸(mm)350
外寸法・奥行(mm)350
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)362
有効内寸法・奥行(mm)297
有効内寸法・高さ(mm)282
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途車内のゴミ箱
質量(g)488
RoHS指令(10物質対応)対応
大容量ながら乾電池で駆動するセンサー式ゴミ箱。フタを開いた状態で保つことも可能。高性能低電力消費設計。プラスチックの押さえでゴミ袋を固定できるライナーリング付き
用途ゴミ箱、ダストボックスとして。自動開閉/センサー式/電池式/蓋付き/フタ付き/ふた付き/縦型/大容量/45L/45リットル/ステンレス/黒/ブラック/シルバー/シンプル/おしゃれ/スタイリッシュ/省電力/キッチン/リビング
材質スチール、ABS樹脂
質量(kg)4.3
容量(L)45
電源単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×38.5×62
収納にとっても便利なケースつき
色あか・だいだい・かき・きすいせん・き・クリーム・あさみどり・きみどり・あおみどり・うすみどり・せいじ・さくら・うすピンク・ピンク・もも・ふじ・うすふじ・あおふじ・うすみず・みず・あお・こん・うすだいだい・あんず・ペールオレンジ・こがね・あかちゃ・ねずみ・くろ・しろ・金・銀
質量(g)283
寸法(縦×横)(mm)153×153
1冊
¥689
税込¥758
3日以内出荷
大容量でたっぷり収納。
内外にあるポケットで小物もきっちり整理。
スチールハンドルと大はショルダーベルト付きで持ち運びに便利。
折りたたみ式でバックの収納にもスペースを取りません。
底面・側面に補強板の採用でバックの強度と開閉のスムーズさを実現。
用途工具の収納・運搬に
材質(ハンドル)スチールパイプ、(底面補強材)PE
厚さ(mm)約70(折りたたみ時)
材質(本体)ポリエステル600D
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ツールボックス 耐荷重500kg
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
丸のこ収納可能!中皿をひっくり返せば丸のこが水平収納可能な台座に変身(単独でも使用可能)
収納に便利な中皿としても使用できます(区分けに便利な仕切板1枚付)
出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
安定感ある持ちやすい大型ハンドル(手渡しラクラク)
フタ・本体とも、リブ増量で強度抜群(イスがわりにもOK!)
質量(kg)2.56
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
容量(L)約27
耐荷重(kg)490
引張強度(N)1078/取手
耐荷重(N)4900
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)322
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)333
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃
材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンカバー付のハンドタイプケースで滑りにくく、衝撃から機器を保護します。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
特性難燃
ジッパー式の大きな開口部で出し入れしやすい!
ポケット11個、ホルダー10個で小物の収納にも優れています。
ちょっとした出張修理などにも最適サイズ。
質量(kg)0.5
材質(本体)ポリエステル600D
本体寸法(mm)約330×約200×約230
ポケット数(外側)6ヶ所、(内側)5ヶ所、(内側ホルダー)10ヶ所
外寸法・幅(mm)330
外寸法・高さ(mm)230
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
CAMDENBOSS高温塗装ボックス 5000シリーズ. 5000シリーズは、耐久性に優れた汎用アルミダイキャストエンクロージャで、RFIシールド特性を備えています。 保護等級はIP54ですが、オプションのガスケットを使用すれば、IP65に高めることができます。 このエンクロージャには、赤、黄、緑、及び黒のタイプが用意されています。. 特長と利点. タップ加工穴にM3ねじで留め、ふたをしっかり密閉し、エンクロージャを完全に遮断 耐熱性: 最大260 (ガスケットなしの場合) 高耐久性及び耐衝撃性 基板実装用の内部スロット Tri-mite塗装仕上げ ドリル加工、機械加工が容易 被覆厚: 1.8 mm 外面高さにはふたの厚さ4 mmを含む. オプションのガスケット:. RTM5002/12 226-4155 226-4155 RTM5003/13 226-4199 226-4199 RTM5004/14 226-4183 226-4183 RTM5005/15 226-4177 226-4177 RTM5006/16 226-4161 226-4161. 以下の品番にはオプションのガスケットがないので、IP54等級になります。. RTM5001/11: 244-8583 244-8583 ; 508-7311 508-7311 ; 508-7399 508-7399 ; 797-0870 797-0870 ; 797-0874 797-0874 ; 797-0877 797-0877 ? RTM5007/17: 244-8656 244-8656 ; 508-7383 508-7383 ; 508-7462 508-7462 ; 797-0931 797-0931 ; 797-0934 797-0934 ; 797-0937 797-0937 。. よくある質問:. IP等級とは?. IP等級は異物(工具や汚れなど)及び水分の侵入に対する電気エンクロージャの密封性の程度を定義するために使用されます。詳細については、ページ上部の「SOLUTIONS (ソリューション)」セクションを参照するか、「Selection Guide of an Enclosures (エンクロージャ選定ガイド)」をクリックしてください。. 製品の内容は何ですか?. 標準ユニットの内容: ベース ふた 亜鉛めっきM3ねじ 14 オプションのアクセサリ: 壁面取り付けキット IP65ガスケット
仕様材質 = アルミダイキャスト奥行き = 121 mm高さ = 61 mm幅 = 95 mm外形寸法 = 121 x 95 x 61mmIP保護等級 = IP54色 = 白蓋色 = 白シールド = ありシリーズ = 5000
色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
座っても踏み台としても使用可能な頑丈設計で、重たい荷物を入れても安心です。
両開きで出し入れがしやすいです。
フタを取り外せば便利なバスケットとして使用可能です。
充電式丸のこ125mmが収納可能です。
丸のこが水平に収納可能です。
安定感のある大型ハンドル。
トラスコ品番794-4845
質量(kg)2.1
色レッド/ブラック
材質(本体)耐衝撃性コーポリマー
タイプ中皿あり
外寸法・幅(mm)465
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)280
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
工具箱のゴールデンサイズ!強度も高く、あらゆる人を支えるボックス
400mmまで収納可能
用途工具の収納に。
ホビー、釣具の収納に。
トラスコ品番487-3327
質量(kg)2
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
材質(ハンドル)ABS
外寸法・幅(mm)450
外寸法・高さ(mm)210
外寸法・奥行(mm)243
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
作業工具等の収納にジャストサイズ
400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン
付属品仕切板4枚付
トラスコ品番487-3335
質量(kg)1.5
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
曲尺・替刃式鋸・水平器等の収納に
645mmまで収納可能
仕様ダブルオープン
付属品仕切板4枚付
トラスコ品番487-3351
質量(kg)3.1
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)697
外寸法・高さ(mm)250
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
長め工具・道具収納に最適
480mmまで収納可能
トラスコ品番487-3343
質量(kg)2.5
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)220
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)253
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
フタがポリカーボネート製で壊れにくく、中身が見やすいクリアタイプです。コーナーにゴムが取り付けられており衝撃を防ぎます。
材質ハンドル、ボックス:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリカーボネート(PC)、バックル:アルミニウム、コーナー:ゴム
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)110
シリンダ錠(別売)取付不可
外寸法・奥行(mm)390
2018年トラスコ掲載ページ4 2105
シンプルで使いやすいケースです。フタは中身が見やすい半透明タイプです。仕切り板は固定タイプです。
シリンダ錠(別売)取付不可
2018年トラスコ掲載ページ4 2104
中のボックスは取り外し可能です。ボックスはフタを閉じると、ケース仕切りで固定され動きません。同じケースを蝶番で繋ぎ合わせて携帯できます。
色ブラック(レッド)
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・高さ(mm)50
シリンダ錠(別売)取付不可
素早く出し入れが可能な簡単開閉ドア
付属品ケースなし
トラスコ品番534-9154
質量(kg)7.26
色ブラック/レッド
タイプ中皿なし
外寸法・幅(mm)508
外寸法・高さ(mm)381
外寸法・奥行(mm)381
連結安定感のある連結:ツールボックスの 天面、底面、背面に連結可能
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
折りたたみコンテナ。持ち手穴付用の平台車です。
ボルトレスキャスターで軽量かつ交換もラクラク!
スタッキング機能付きで省スペースで保管も可能!
また組立式なので持ち運びもラクラク!
用途折りたたみコンテナ 持ち手穴付用の平台車として
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
キャスター自在車×4
荷台寸法(幅)(mm)354
材質(車輪・金具)スチール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約387×513×137
特性スタッキング可
取扱説明書(3.3MB)
荷台寸法(奥行)(mm)480
材質(荷台)再生PP樹脂
有効寸法(幅)(mm)354
有効寸法(奥行)(mm)480
スタッキング可否可
連結可否不可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
フタは、使い方が選べる2way オープンタイプ。約96 度の角度で通常開閉ができ、さらに左横にスライドさせると約225 度まで大きく開きます。中皿には200mm の工具が収納可能です。中皿はスライド可能で、下の収納物も簡単に取り出せます。移動時には中皿が安定するよう、スライドストッパー付き。付属の中皿用仕切板は、本体部でも使用可能。
セット内容中皿(1 個)、中皿用仕切板(1 枚)、本体用仕切板(1 枚)
質量(kg)2
色レッド/ブラック
容量(L)約14.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)463×248×262
関連資料(0.51MB)
内寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)346×160×223 (中皿使用時155mm)
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
空(カラ)の時や、急カーブを曲がっている時でも、転倒しずらいよう底面に「おもり」を内蔵しています。左右独立した「上にも下にもスイングするフタ」を採用しているので、ゴミにフタがあたって開かなくなる事がありません(特許登録済)。ウォークスルーにぴったりの16cm幅
用途ゴミ箱
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×200×160
質量(g)445
材質ABS
有効内寸(mm)450×299×54
外寸(mm)487×336×75
内寸(mm)453×302×63
フタなし
底形状その他
ペットボトルが3本入るゴミ箱。CD、DVD、リモコンなどの小物入れとしても使えます。底面に転倒防止のおもりを内蔵
用途車内のゴミ箱
質量(g)285
色青、赤、黄、緑、黒
材質フレーム:樹脂、ポケット:ポリ塩化ビニール(PVC)
背幅(mm)120
こんなお得な商品も!

コンテナキャリー 折りたたみ式 樹脂製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
持ち運びに便利な折り畳みキャリーカート。
組立簡単。
幅(mm)420
サイズ手持ち幅160mm、長さ580mm(伸ばした時)、BOX含めた高さ980mm
高さ(mm)400
奥行(mm)370
耐荷重(kg)35
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×350×340
オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。
寸法(m)2.5×3.7
付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具
質量(kg)32
支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)
材質(フレーム)スチール・黒粉体塗装
収納時寸法(cm)28×34×131
材質(天幕)ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%
鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質ストロングアリン2520デニールナイロン
色ブラック/緋色
機能防水加工、超高密
適合工具ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
仕様SolitaireR LEDフラッシュライト-プレゼンテーションボックス入り。Mag-Lite SolitaireR LEDフラッシュライトは、キーチェーンサイズで光出力の大きなフラッシュライトです。このキーリングサイズのトーチは、元のSolitaireRフラッシュライトのクラシックな外観を保っていますが、新しいLED照明テクノロジーを採用しています。このような小型フラッシュライトで想定される程度を超える明るさのLED光を、単四電池1本だけで提供します。SolitaireR LEDフラッシュライトは、オリジナルのモデルと同じシンプルな方法で動作します。つまり、ヘッドをひねるだけで、オン/オフを切り替えたり、フォーカスをフラッドに切り替えたりすることができます。プレゼンテーションボックス入りで、以下の色を選択可能:778-5199-黒899-8390-赤 899-8400-グレー 899-8403-青。37ルーメン アルカリ単四電池1本付属 精密に設計された航空機使用レベルのアルミケース 内側 / 外側とも陽極酸化処理されていめため、耐腐食性が向上 締めなわ/キーリングアタッチメントが付属
材質(ケース)アルミニウム
本体寸法(mm)全長81
電球LEDタイプ
使用電池アルカリ単4×1本
充電方式再充電なし
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルSolitaire
ビームタイプスポットto拡散
スタイルストレート(懐中電灯)
危険区域認証なし(危険領域)
関連キーワード