137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

波状の刃形状が切削動力を低減する為、大きな切込みが可能です。 ビビリ振動にも強く荒加工の高能率化を可能とします。
材質超硬合金 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。
表面処理TiNコーティング 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,098 税込7,808
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
4,390 税込4,829
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 ねじれ角(°)30
1本
特価
5,308 税込5,839
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo ねじれ角標準 シャンク径公差h7 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加エンドミルです。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。 スクエアエンドミル4枚刃です。(センタカット)
刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。
用途荒加工用 刃数4 材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 ねじれ角(°)30
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準シャンク、ミディアム刃長タイプです
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo シャンク径公差h7 ねじれ角標準 外径公差(mm)±0.1 刃径公差(mm)±0.1
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラフィング エンドミル
4枚刃、40度ねじれのラフィングエンドミル 不等分割および40度ねじれの採用により、 静かな切削音 ファインピッチにより低抵抗を実現、 加工面粗さを軽減 適度なコーナー部C面により欠損防止 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度が高いALCrNコーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応 刃長違いとスリムシャンクタイプをレパートリーに追加 抜群のコストパフォーマンス
刃数4枚刃 適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD) ねじれ角(°)40
1本
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1本
7,598 税込8,358
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


不等分割 不等リードの採用で高速高能率時の耐欠損性を高めています。粗加工用です。
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1本
67,980 税込74,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
9,898 税込10,888
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6
1本
6,798 税込7,478
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライ切削で抜群の性能!環境配慮型工具!!。驚異の耐熱性と耐摩耗性の新コート・ATコーティング採用。ファインピッチ波刃形:新波刃形の採用により、切削抵抗を低減し、高能率加工を可能にしました。耐熱性の向上でドライ切削では抜群の性能です。切削油を使わないので環境負荷低減に寄与します。(湿式での切削においても従来の粉末ハイスラフィング以上の性能が得られます。)
用途炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金などでの側面・溝 荒加工 材質コバルトハイス 表面処理ATコート ねじれ角(°)30 シャンク径公差h6 関連資料サイズ表(128MB) 標準切削条件表(ドライ切削)(128MB) 標準切削条件表(湿式切削)(128MB)
1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 表面処理バイオレットコーティング ねじれ角(°)30
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。
用途荒加工用 刃数4 材質高級粉末ハイス(KHA S) 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金 コーティングバイオレットコーティング 底刃センターカット ねじれ角(°)30
1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
43,980 税込48,378
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) 表面処理WXLコーティング コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:◎、耐熱合金:◎ 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

重切削ラフィングエンドミルのロングシャンクシリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理WXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
6,198 税込6,818
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ドライもウェットも幅広く切削可能な次世代ハイスラフィングエンドミルです。
材質コバルトハイス(HSS-Co) コーティングWXLコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 表面処理WXLコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 表面処理TiNコーティング コーティングTiNコーティング ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)