59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

4枚刃エンドミルに、NS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。
用途生材から高硬度材まで幅広く切削できます。 刃数4 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
刃数2 表面処理無限コーティング(TiAlN系) 材質超微粒子超硬合金 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂 ねじれ角30° 首角γ(°)9 加工可能硬度~55HRCまで加工可能 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 表面処理ノンコート
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数1枚刃 全長L(mm)50 表面処理DLCコーティング シャンク径d(Φmm)3
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

深堀用に全長を長くしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工 材質超硬(SMG) 刃数2枚刃 全長L(mm)80 表面処理ノンコート
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ロングエンドミル AEL
刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
材質超微粒子合金 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃エンドミル AES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
材質超微粒子合金 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

ソリッドPCDの刃先部はスパイラル形状。非鉄金属やセラミック等の難削材まで加工可能。
用途アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミック、樹脂の加工
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABES
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 公差R:±0.01 刃径公差+0~-0.02 ねじれ角(°)30
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックスクエアエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)37.5
1本
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃がしタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚 表面処理AlCrNコーティング
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬 刃数4 被削材鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、樹脂 表面処理PNコート ねじれ角(°)30
1本
6,198 税込6,818
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用エンドミル(M) C2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DC×2.5の刃長です。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ合金向けにノンコートの工具をラインナップ。アルミ加工専用の刃先設計により抜群の切れ味を実現。樹脂等の材料にも効率的な切削加工が可能。工具材には超々微粒子合金を採用し優れた耐摩耗性、高寿命化を実現。
用途被削材:アルミ合金用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 材質極超微粒子超硬合金 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)0~-0.005
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「V シリーズ」にアルミ、銅加工用DLCCOAT ロングネックスクエアを新たにラインナップしました。DLCCOAを採用し優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。アルミ、銅加工用に最適なシャープな刃形状により加工面のバリ発生を抑制します。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂 材質SuperMG 刃数3枚 全長(mm)38 シャンク径(Φmm)3 表面処理DLCCOAT ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,786 税込1,965
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数3 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角45゜
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

微小コーナRが欠けと底面カッターマークを抑制
用途アルミ・樹脂加工 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,504 税込3,854
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC2MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C2XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングエンドミル(M) DLC3MAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

非鉄金属の側面加工に最適です。左ネジレにより、切粉を先端へ排出するようにしました。
用途非鉄金属・樹脂 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート シャンク径公差h5 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数3 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

2枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC2XLAL 三菱マテリアル 動画あり
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 表面処理DLCコーティング 刃先シャープコーナ ねじれ角(°)45 RoHS指令(10物質対応)対応 許容差(mm)シャンク径:0/-0.008、切れ刃基準径:0/-0.02
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。 材質高速度鋼 ドリルのシンニング形状X型シンニング 加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍) シャンク形状ストレートシャンク
1本
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

銅電極の加工に特化したロングネックラジアスエンドミル。切削性の高さと仕上げ面品位を両立させるネジレ角37.5°を採用し、加工面への横スジ発生を抑制致します。DLCコーティングの採用により長時間の高品位かつ安定した加工が可能となります。
用途銅/銅タングステン/アルミ合金/樹脂 材質超微粒子超硬合金 刃数2枚刃 表面処理DLCコーティング 首角γ(°)12 ねじれ角(°)37.5
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG 適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)