1,040件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー) 動画あり
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4 材質超硬合金(CARBIDE) 表面処理WXLコート ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

加工時の刃先の磨耗を軽減します。
材質超硬 刃数4 被削材HRC40以下、鉄・鋳鉄・合金剛・ステンレス・金型剛 表面処理TiAlNコーティング 硬度HRC(刃部)15~40 ねじれ角(°)45
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐摩耗性に優れた超硬2枚刃スクエアエンドミルです。独自の刃先設計により、鋭い切れ味を実現しました。非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
全長(mm)38.1 シャンク径(Φmm)3.175 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (568種類の商品があります)

1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

ユニオンツールグラファイト加工用超硬エンドミル
エコ商品
ノンコートで45°ねじれ採用。仕上げ精度重視
用途グラファイト加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,064 税込8,870
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル DIAコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:その他。ミーリング加工。 仕様DIA 材質超硬 刃数3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユニオンツールアルミ加工専用超硬エンドミル
エコ商品
加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ
用途アルミ加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

プロトティップ超硬エンドミル TAXコート
エコ商品
超硬ソリッドエンドミルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) ねじれ角30゜
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC) 材質超々微粒子 刃数4 表面処理AlCrNコート ねじれ角35゜
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

ピン角仕様でアルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています
用途用途 材質超微粒子 形状刃:右ネジレ30° 刃数1枚刃 表面処理ノンコート
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
用途部品加工用、一般鋼用 刃数4
1本
3,024 税込3,326
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFB
エコ商品
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数3 質量(g)884 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,990 税込3,289
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CRRS
エコ商品
不等分割と外周バックテーパーがビビリを抑制。難削材も可
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT 刃数4 質量(g)884 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,800 税込5,280
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ミーリング加工。 仕様TAX 材質超硬 刃数2 シャンク径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金 刃数4枚刃
1本
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アルミクロムコーティングしているため、熱安定性や酸化耐性が高く、送り速度・切削性能・金属除去率を向上させることが可能です。 フライス盤用のエンドミルです。
材質超硬合金 刃数2枚刃
1本
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬エンドミルです。
用途被削材:非鉄金属。ミーリング加工。 仕様ノンコート トラスコ品番803-0709 材質超硬 刃数2 全長(mm)57 刃長(mm)6 シャンク径(mm)6 刃径(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

汎用型高送りエンドミルです。
用途ポケット加工、斜め沈み加工、輪郭加工用。荒加工および仕上げ加工用。 表面処理TiAlN ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)