100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 ねじれ角(°)45 シャンク径公差(mm)h7 刃径公差(mm)0~-0.0.3 材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工 ねじれ角45°
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウ 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 動画あり
SPEED TIGER(スピードタイガー)3枚刃アルミ用スーパーハイヘリエンドミル
エコ商品
刃先破損防止形状 Z送り時切り粉処理良好 切り粉排出性の高い鏡面仕上げ 切削性の高い50°ネジレ 3枚スモールギャッシュで仕上げ重視 3枚刃ながら低価格 ノンコート・TBコート・ロング(AUEL)
材質600Nano 刃数3 寸法Z(mm)3 コーティングノンコート ねじれ角(°)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用 適応アルミ用 刃数3 刃径公差(mm)+0/-0.050
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ用エンドミル
切削性に優れたアルミ加工用エンドミル
材質コバルトハイス 刃先形状スクエア シャンク径公差(mm)h7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ウォーターミルズWMアルミ用エンドミル
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
表面処理ノンコート 刃数(p)3 適合被削材種アルミ合金用
1本
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウ 動画あり
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金 材質コバルトハイス(高速度鋼) 刃数4 刃径公差(mm)0~+0.03 シャンク径公差(mm)h6
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

仕様●工具の長さ:標準、ロングリーチ●すくい角:ポジティブ(正) 刃数3 被削材非鉄金属 コーティングTiB2 クーラント内部給油
1本
53,980 税込59,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

刃数3 タイプハイヘリックスエンドミル 勾配角0 コーナーR(mm)0
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

オリジナルのR形状により、切屑の排出がよく中心部の切れ味が良いため、アルミ加工に最適。焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウォーターミルズWMアルミ用超硬エンドミル
より静かで滑らかな切削が出来ます。 粗加工・仕上げ加工ともに使用可能です。 ユニークな形状により、切粉の形状・排出がスムーズになります。 センターカット仕様。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
仕様R無し 材質超硬 刃数3 表面処理ノンコート 刃数(p)3 適合被削材種アルミ合金用
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アルミニウム合金加工専用設計の採用により高い加工能率と良好な加工精度を実現します。
用途被削材:アルミニウム合金、銅合金、樹脂。 材質超微粒子超硬合金
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

DLCコーティングにより、耐摩耗性・面平滑性に優れ、溶着も防ぎます。アルミ加工に最適。
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数2 表面処理DL(DLC)コーティング ねじれ角(°)45 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度2000番で研磨しており上質の仕上げ面を実現
材質MG(超微粒子超硬) 加工溝、側面 ねじれ角(°)45
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数2
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属、アルミニウム、アルミニウム合金、銅(HRC < 20)を切断するために適しています。 CrNコーティングは、銅電極と高Si(> 12%)含有アルミニウム合金のためのオプションです。 ハイヘリックスは、高速で優れた安定した仕上げ面を提供しています。 優れた切屑の排出と研磨により、切断面と送り速度を向上させます。
材質超硬 刃数3
1本
1,498 税込1,648
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下、アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

良質なドイツ母材のエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)41
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

良質なドイツ母材のスクエアエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
用途アルミ用。 材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数3 被削材HRC50以下 アルミ系統 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)40
1本
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エンドミルを鏡面に仕上げており、切屑の排出性に優れ、刃先への溶着を軽減します。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質SMG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金 ねじれ角(°)50 表面処理ノンコート
1本
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数3枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど ねじれ角(°)45 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アルミ専用のエンドミルです。
用途アルミニウム合金の加工 材質超硬 刃数2枚刃
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金) 刃数2枚刃 被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなど ねじれ角(°)35 表面処理ノンコート
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

アルミ加工用に設計された2枚刃ボールエンドミルです。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂 材質超微粒子 刃数2 表面処理ノンコート ねじれ角50゜
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。
用途アルミ合金用 適応アルミ用 刃数3 刃径公差(mm)+0/-0.050
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

アルミ加工用ラフィングエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 /// 〔ブランド名:PRICE STAR〕TOTIMEのエンドミルは良品安価ですが、それ以上に価格を重視されるお客様へのアルミ用エンドミルです。
用途アルミ・非鉄用 材質超硬合金 形状スクエア 刃数3 シリーズエンドミル|P45AL3F 表面処理ノンコートコーティング ネック型ネックなし 刃先ギャッシュ付き リード角(°)45
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)