カテゴリ

  • メカニカル部品(842)
  • 自動車純正部品(818)
  • 農業機械(342)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(273)
  • 切削工具(271)
  • バイク純正部品(223)
  • バイク部品(148)
  • 物流用品(134)
  • 制御機器(112)
  • 測定用品(94)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • ねじ・ボルト・釘(60)
  • 機構部品(59)
  • 電気材料(56)
  • 自動車補修部品(52)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • バッテリー・電装(39)
  • 作業工具(31)
  • 建築金物(28)
  • オフィス家具(22)
  • 事務用品(22)
  • 電動工具(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 医療(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 溶接用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • カー用品(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 自転車部品(10)
  • 研磨材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • トラック純正部品(7)
  • テープ(6)
  • 空圧工具(6)
  • 保管用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 作業服(5)
  • 家電(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 住設機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • ミツビシ(658)
  • Igus(イグス)(508)
  • BIGM(丸山製作所)(331)
  • SMC(137)
  • MAZDA(マツダ)(119)
  • ホンダ(106)
  • BMW(86)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(81)
  • 三木プーリ(71)
  • 第一計器(64)
  • ニッタ(58)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(56)
  • TRUSCO(55)
  • マキテック(47)
  • EIKO(栄工舎)(38)
  • エスコ(35)
  • Festo(35)
  • サンドビック(32)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(243)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
サービス分類
  • オーダー・加工(15)
  • リサイクル・リビルト(2)
  • レンタル(2)
  • 修理(3)
  • 名入れ(1)
  • 組立・設置・取付(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r38」の検索結果

関連キーワード
4,062件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フライス加工用コロミルMS40チップ(350) SANDVIKフライス加工用コロミルMS40チップ(350)SANDVIK
57,980税込63,778
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コロミルMS60肩削りカッター(455) SANDVIKコロミルMS60肩削りカッター(455)SANDVIK
59,980税込65,978
1本
4日以内出荷
車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125
コード付きリール カナレ電気コード付きリールカナレ電気
59,980税込65,978
1巻(50m)ほか
14日以内出荷
軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしてあり、つば部分にグラスファイバーを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。つば部分にグラスファイバを採用、耐久性に優れています。サブリール付きを採用したため、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。サブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。両サイドのコネクタ部にフック付きゴムチューブがついているため、コネクタを引っかけておけます。RGT310.RMシリーズのリール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。RGT380.RMシリーズのリール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。RGT380.RMシリーズの足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。
6600Vテープ巻形屋外終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋外終端接続部住電機器システム
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
6600Vテープ巻形屋内終端接続部 住電機器システム6600Vテープ巻形屋内終端接続部住電機器システム
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
JCAA規格品で、円形より線導体と円形圧縮導体のCVケーブルに使用できます。
寸法F(mm)ケーブル絶縁体外径+11寸法C(mm)70
国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERY AQUA DREAM(アクアドリーム)国産車用 充電制御車対応バッテリー DIAMOND BATTERYAQUA DREAM(アクアドリーム)
8,980税込9,878
1個
当日出荷
耐久性と安定性を高めた、上級グレードの国産車用「DIAMOND(ダイアモンド)バッテリー」は、愛車に安定した電力を供給するバッテリーです国産車(JIS規格)のエンジン始動や電力供給のための高品質カーバッテリーです。充電制御車・通常車に対応し、日常の走行で求められる電力供給を安定して発揮します。内部は極板と電解液が均一に作用しやすい構造はエンジン始動時の基本性能を発揮しやすく設計しています。シールド型を採用し、メンテナンスフリーのため充電液を補充する必要はありません。 基本性能を安定して発揮しやすい構成極板と電解液が均一に作用する一般的な密閉型の構造で、日常のエンジン始動や電装品の使用に必要な基本的性能を発揮しやすい構成です。 普段の運転に向いた構成です不織布シートを使う方式で電解液が行き渡りやすく、日常走行で必要な電気を安定して供給しやすくなっています。 安全弁を備えたシールド型です(VRLA方式)内部の圧力が上がったときに安全弁が働く仕組みで、密閉性を保ちながら安全面に配慮したつくりです。 液が外に漏れにくい構造です電解液が外に出にくい構造で扱いやすく、補水作業の必要がありません。
用途四輪車の始動形状液栓形状:フラットインジケータあり
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 38 VISIONハンドル HB TriMax carbon AERO ACR 38VISION
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
Trimax カーボンバーの優れた人間工学と改良された空気力学を組み合わせます。10°前方に傾斜内部ケーブルトンネルを拡大し新型Di2に対応125mmドロップ、80mmリーチ2°外向きベンド
仕様シェープデザイン:compactニュートラルタイプドロップシリーズTRIMAX CARBON商品番号670-0308035030クランプ径(Φmm)31.8素材カーボン分野ロード、 トライアスロン
スポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY SuperCompact ACR 38cm FSAスポーツバイク用ロードハンドル FSA HB ENERGY SuperCompact ACR 38cmFSA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。Aerodynamic Integrated Cable Routing (ACR) に対応Semi-integrated Cable Routing (SCR) に対応ダブルバテッドおよびテーパード加工されたAL7050アルミ製34mm幅のエルゴフラットトップアクセサリーのマウントに適した110mm幅のセンターセクションアルマイトブラックとビード吹付加工による仕上げフレア4°
形状super compactニュートラル質量(g)285タイプドロップシリーズENERGYクランプ径(Φmm)31.8素材アルミ分野ロード
RENTHAL SPROCKET R 520 38T SI SC | 223A-520-38GESI Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 520 38T SI SC | 223A-520-38GESIRenthal(レンサル)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCK R 520 38T SI UL SC | 223U-520-38GPSI Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCK R 520 38T SI UL SC | 223U-520-38GPSIRenthal(レンサル)
19,980税込21,978
1個
36日以内出荷
RENTHAL SPROCKET R 525 38T HA | 358--525-38P-HA Renthal(レンサル)RENTHAL SPROCKET R 525 38T HA | 358--525-38P-HARenthal(レンサル)
15,980税込17,578
1個
36日以内出荷
アルミ電線用端子カバー(アルミ端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(アルミ端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
アルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用) 西日本セフティデンキアルミ電線用端子カバー(バイメタル端子用)西日本セフティデンキ
13,980税込15,378
1袋(20個)
8日以内出荷
1.PANDUIT端子サイズ対応2.専用設計の為、各サイズにJUST FIT。3.4色展開で識別しやすい。
用途アルミ端子用のカバー材質塩ビRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.27MB)
Drag Specialties STATOR 38A 3PH #30017-01 | 30017-01 DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)Drag Specialties STATOR 38A 3PH #30017-01 | 30017-01DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)
34,980税込38,478
1個
36日以内出荷
【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』 岩崎製作所【ホースバンド<両ネジ>】アルミ製 ホースクランプ『インターロックバンド』岩崎製作所
629税込692
1個
翌々日出荷
鋳鉄製の両ネジ式ホースバンドです頑丈で強力な締め付けが可能で、高圧用や油圧用ホースに適しています
材質アルミ製形状【内側】フラット
1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角) SIGNET(シグネット)1/4DR 38PC ソケット&ビットセット(6角)SIGNET(シグネット)
7,798税込8,578
1セット
翌日出荷
ソケットはミラーメッキ仕上げの6角タイプです。ケースは強度と軽さを兼ね備えたブローケースです。整理整頓に便利なツールトレイは高品質ウレタンにカーボン調加工を施した耐油仕様です。トレイにはソケットサイズや品番の表記を行っており、視認性が向上しております。ソケット&ビットの38PCセットです。ラチェットハンドルは超小型のヘッドと握りやすいクロスハンドル仕様です。エクステンションバーは早回し機能がつきで先端がビットとソケット両方使える2in1仕様です。ユニバーサルジョイントはスプリングつきで狭所で活躍します。
用途自動車整備、バイク整備、そのほか整備工場やDIY用にセット内容ソケット(5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)mm、ラチェットハンドル 全長145mm 72ギア、エクステンションバー 全長(50・100)mm、クイックエクステンションバー 全長220mm 差込凸1/4 凹1/4 、T型ハンドル 135mm、ユニバーサルジョイント 全長38mm スプリング付き、ビットホルダー、プラスビット(#1・#2×2・#3)、マイナスビット(4.5・5.5・6.5)、PZビット(#1・#2)、ヘックスビット(3・4・5・6)、TXビット(10・15・20・25・27・30・40)。材質クロムバナジウム鋼質量(g)707ケース寸法(mm)187×113×42ビット全長(mm)25ソケット長さ(mm)【5~7mm】24.5、【8~14mm】25差込角(DR)1/4
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク六角軸13H
幅狭バケット(爪タイプ) NAKATAKI幅狭バケット(爪タイプ)NAKATAKI
86,980税込95,678
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シムブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
幅狭バケット(フラットタイプ) NAKATAKI幅狭バケット(フラットタイプ)NAKATAKI
70,980税込78,078
1個
4日以内出荷
・U字溝の設置や清掃作業・管工事などの側溝工事の掘削・標準バケットではは入れない細い溝の掘削・硬い地盤の切削作業にピッタリ
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、調整シム幅(mm)【バケット】200ブラック関連資料採寸方法資料(0.04MB)
点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MH フィスコインターナショナル点検口付高強度ケーブル端子カバーEPKK-MHフィスコインターナショナル
9,998税込10,998
1式
32日以内出荷
複数端子をテストする際、端子カバーを付けた状態で作業が可能!現場のニーズに答えた端子カバー
用途【素材】インナー:樹脂引きケブラー(R)帆布 二重アウター:ポリウレタンシート 一重ヘッドケース:カイダック(R)&ウレタン樹脂点検口:アクリルサイズ適応サイズ:38sq~150sq
EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)EFB バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
AMS バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー HightecBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリー仕様国産車用メンテナンスフリーバッテリー 充電制御車/通常車対応 (SBA ENランク)その他【保証距離】6万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)質量(kg)10.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×126×224保証期間3年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)適合車種【国産車】多数
スコッチ・ブライト パープルダイヤモンドパッド 3M(スリーエム)スコッチ・ブライト パープルダイヤモンドパッド3M(スリーエム)
28,980税込31,878
1箱(2枚)
18日以内出荷から29日以内出荷
大理石、テラゾーの洗浄および光沢復元用のフロアパッドです
厚さ(mm)約28(代表値)内径(mm)82
スコッチ ラミクロス包装用粘着テープ YR3738 3M(スリーエム)スコッチ ラミクロス包装用粘着テープ YR37383M(スリーエム)
27,980税込30,778
1箱(20巻)ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
手で切れて、しかも強い。カッター不要の包装用テープです。
用途簡単な梱包作業に幅(mm)50
プリカ中リング 大阪コネクター製造プリカ中リング大阪コネクター製造
2,898税込3,188
1箱(10個)
翌日出荷
プリカチューブにも使えますプリカ中リングは捻じ込にて取付
材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)
アルミニウム合金用高能率カッタ 住友電工ハードメタルアルミニウム合金用高能率カッタ住友電工ハードメタル
199,800税込219,780
1個
3日以内出荷
用途非鉄金属用。型式HF被削材非鉄金属/アルミニウム合金勝手右[R]切込み角度(°)90すくい角(°)4(半径方向)・10(軸方向)最大切込み(mm)3ブレードサイズ12
【レンタル】ミニシースネイク RIDGID【レンタル】ミニシースネイクRIDGID
7,398税込8,138
1台
4日以内出荷
ミニシースネイク TruSense 60mは、全長60m、直径9mmの剛性と旋回性能のバランスが良い中剛性プッシュケーブルを備え、TruSense(R)テクノロジーに対応し、特に狭小な配管や中距離の配管検査に適しているレンタル商品です。幅広いパイプに対応適合管径38mm~250mm。剛性と旋回能力のバランスがよい中剛性プッシュケーブル全長60m、直径9mmの中剛性プッシュ ケーブルは剛性と旋回能力のバランスがよく、狭小スペースや中距離の配管検査に最適です。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。自動水平調整カメラヘッド搭載自動水平調整カメラヘッドにより、天地が逆転することなく、映像の向きを常に垂直に保つことができます。FleXmitter(R) ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。
用途ミニシースネイク TruSense 60mは、適合管径38mm~250mm、全長60メートルの中剛性ケーブル、HDRイメージセンサーを搭載しており、剛性と旋回能力のバランスがよく特に狭小スペースや中距離の配管検査でレンタルされております。仕様●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MINI)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)11.8(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:30電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED18灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640 × 480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51× 28×56、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~250音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)9動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:33寸法(Φcm)リールフレーム:51サービス分類レンタル
【レンタル】シースネイク RIDGID【レンタル】シースネイクRIDGID
8,698税込9,568
1台
4日以内出荷
シースネイク rM200A TruSense 60mは、Φ25mmの小型カメラヘッドによる小口径管対応の管内検査用カメラです。TruSense(R)テクノロジーに対応し、軽量で耐久性に優れたケーブルを採用しケーブル送りが簡単で、さまざまな検査に対応できるレンタル商品です。小口径パイプに対応傷や衝撃に強いサファイヤクリスタルレンズを採用した小型カメラで、38mm~200mmの管径に対応します。高輝度LEDを採用配管内を均一に照らす優れた視認性と長寿命を実現しました。FleXmitter(R)ゾンデを搭載512 Hzの強力なゾンデは、長距離でもカメラ位置を特定できる強力な信号を発信でき、柔軟性にも優れているためスムーズな旋回操作が可能です。ケーブルの送り出しがスムーズ軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し、作業効率を向上しました。持ち運びがしやすい設計大径ホイールと持ちやすいハンドルを採用し、移動や収納が簡単です。
用途シースネイク rM200A TruSense 60mは、持ち運びしやすいハンドルと大径ホイールを採用し、土木や下水道などの現場移動で活躍します。適合管径38mm~200mm、全長60メートル、HDRイメージセンサーを搭載しており、小型カメラと軽量で耐久性に優れたケーブルを採用し幅広い検査作業でレンタルされています。仕様●径(Φcm):リールフレーム:51●映像:MPEG4 (H.264)●押込走行距離表示:〇●画像:JPG●記録:USBメモリ●自動水平機能:〇●発信周波数:512Hzセット内容カメラ(SeeSnake MAX rM200)、モニター(CS6x VERSA)、USB、バッテリー×2、充電器、ACアダプターセット、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(モニター)、取扱説明書(注意書)、収納ケース質量(kg)16.7(モニターなし)、2.2(バッテリーなし)径(Φmm)カメラ:25電源(V)AC100 または、18リチウムイオンバッテリー消費電力(W)25ケーブル長(m)60温度(℃)-10~50保護等級IPx5照明LED6灯ディスプレイ5.7インチカラーLCD(液晶)解像度640×480寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5× 34.5× 61、33.2× 23.3×30.9管内径(Φmm)適合:38~200音声一体型のマイクとスピーカーケーブル径(Φmm)7.5動作温度範囲(℃)-10~50深度(m)防水:100ヘッド長さ(mm)カメラ:37サービス分類レンタル
エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(粘着なし)エアロフレックス
61,980税込68,178
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックスエアロフレックスシートロール(片面粘着付)エアロフレックス
66,980税込73,678
1巻
3日以内出荷
屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッド MAD MAX(マッドマックス)オートバイ用 リアボックス カルボン38 バックレスト付 34L カーボン調 ブラック リフレクター レッドMAD MAX(マッドマックス)
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
通勤通学時の必需品!雨具を入れたりヘルメットを収納したり用途は様々です。ボックスはワンタッチで取り外し可能。防水性を考慮した設計ですが、完全防水ではありません。
用途バイク用付属品取り付けマウント、鍵2本適合汎用材質PP(ポリプロピレン)/レンズ部分ABS樹脂質量(kg)【本体】2.5【総質量】3.1内寸法(縦×横×高さ)(mm)370(※320)×390×305(※内寸の縦の長さは、凹凸がある為、最長、最短の計測を行っております。)色(本体)ブラック外寸法(縦×横×高さ)(mm)440×400×330(バックレスト部含む)色(反射板)レッド
電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H Series SMC電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応 ロータリテーブル LE2R□H SeriesSMC
75,980税込83,578
1台
10日以内出荷
・ロータリテーブル LE2R□H Series 追加・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) 8.7kg-CO2e/年(14.1) ※動作条件により値は異なります。・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能
用途マニホールドコントローラ対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(14.46MB)モータ種類バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V)コントローラJXD1
永磁ホルダ カネテック永磁ホルダカネテック
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
AL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータ SMCAL40-D Series モジュラタイプ ルブリケータSMC
7,398税込8,138
1個
10日以内出荷
仕様【油排出口 】ドレンコック付ボディサイズ40管接続口径1/2ねじの種類NPTブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応ケースレベルゲージ付金属ケース
交直流精密ダイヤル式可変抵抗器 はくでん交直流精密ダイヤル式可変抵抗器はくでん
99,980税込109,978
1個
27日以内出荷
交流および直流回路において可変抵抗として使用可能であり、工場・学校・研究機関での交流直流測定や実験に適しています。
寸法(mm)260×210×110質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)20±10保管環境20℃±15℃/20%~80%(非結露状態)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
3,500税込3,850
1個
15日以内出荷
形状1段端子間ピッチ(mm)4.2取付け方法DIN35mm端子台端子幅(4.2mm)×極数(P)+側板2枚(4mm)結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠構成部品【中間板】VTX-2/2【側板】VTX-1.5/2E・VTX-1.5/2E1【記名板】AM-10【レール】DAV4【止め金具】SDV-3電線むき長さ(mm)10~11
カーブローラコンベヤ マキテックカーブローラコンベヤマキテック
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
中荷重搬送用グラビティカーブローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのカーブコンベヤです。
用途中荷重搬送物用材質スチール
関連キーワード
...