カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,022)
  • メカニカル部品(3,453)
  • 切削工具(2,536)
  • バイク部品(1,985)
  • 自動車純正部品(1,968)
  • 制御機器(1,903)
  • バイク純正部品(1,198)
  • 農業機械(925)
  • 住設機器(625)
  • 科学研究・開発用品(596)
  • 測定用品(428)
  • パソコン/周辺機器(413)
  • オフィス家具(344)
  • 配管・水廻り設備部材(319)
  • FA担当者のオススメ新商品(315)
  • 機構部品(312)
  • 物流用品(293)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(287)
  • 作業工具(204)
  • 電気材料(189)
  • 事務用品(189)
  • 建築金物(184)
  • 家電(174)
  • 空調・電設資材(163)
  • 油圧機器・油圧ホース(163)
  • 安全用品(120)
  • 自動車補修部品(117)
  • タイヤ・足回り(113)
  • 学童・教育用品(111)
  • 店舗什器・備品(97)
  • 自転車部品(90)
  • ねじ・ボルト・釘(89)
  • 建材・エクステリア(88)
  • バッテリー・電装(87)
  • 農業・園芸資材(76)
  • カー用品(72)
  • 電動工具(64)
  • 溶接用品(60)
  • 研磨材(59)
  • 卓上消耗品(54)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • 空圧工具(53)
  • 介護用品(51)
  • 照明(50)
  • 保管用品(49)
  • 清掃用品(48)
  • 医療(46)
  • 梱包用品(45)
  • 船舶用品・漁業資材(45)
  • 塗装・養生・内装用品(43)
  • 作業服(38)
  • 縫製用品(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(36)
  • 厨房用品(35)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(32)
  • ヘルスケア(31)
  • 防犯用品(30)
  • 防災用品(29)
  • 測量用品(土木/建設)(29)
  • フォークリフト・産機・建機用品(28)
  • テープ(27)
  • 測定関連サービス(25)
  • 安全保護具(24)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(24)
  • トラック輸送・安全用品(24)
  • トラック純正部品(24)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 安全標識(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 整備工具・収納(16)
  • 安全靴・作業靴(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 接着剤・補修材(13)
  • 塗料(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 手袋(11)
  • 農具(11)
  • 完成車(10)
  • 日用品(9)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(9)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(8)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 理美容(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 救急・衛生(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 洗車・清掃(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • マスク(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(24)
  • SMC(2,984)
  • IKO(日本トムソン)(1,154)
  • ミツビシ(887)
  • BIGM(丸山製作所)(801)
  • KTM(534)
  • ホンダ(476)
  • Igus(イグス)(418)
  • MAZDA(マツダ)(417)
  • CKD(407)
  • イスカル(406)
  • ニッサン(398)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(389)
  • タンガロイ(366)
  • 三木プーリ(354)
  • ノーリツ(328)
  • リンナイ(285)
  • コガネイ(248)
  • オカムラ(岡村製作所)(220)
  • 京セラ(214)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3,411)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(56)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(888)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(114)
  • リサイクル・リビルト(12)
  • レンタル(35)
  • 修理(16)
  • 名入れ(28)
  • 校正(4)
  • 組立・設置・取付(188)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r20」の検索結果

関連キーワード
25,319件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フック付受信機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)フック付受信機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
42,980税込47,278
1台
7日以内出荷
フックが付いているナースコール接続専用の小電力型受信機です
質量(g)970タイプ空中線:λ/4 ホイップアンテナスイッチ外部操作:電源ボタン出力報知接点:無電圧接点出力定格AC/DC30V・0.5A 抵抗負荷消費電力1.3W(電流)対応送信機登録可能台数:40台電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能内部操作スイッチ:登録CH切替ボタン、消去ボタン、音量ボリューム(回転式)、受信周波数設定スイッチ(2P)受信可能距離約100m(見通し距離)周波数帯域(MHz)426MHz帯 4波(小電力セキュリティシステムの無線局の無線設備)接点方式無電圧リレー接点(c接点接点方式)設置場所屋内(壁面取付け)表示灯電源/受信表示灯(赤緑2色LED)、通電時:緑色点灯、受信時:赤色点灯(出力に同期)、受信感度不良時:赤色点滅(約4秒間)、登録モード時:緑色/赤色交互点灯、異常表示灯(赤緑2色LED)、電池切れ時:緑色点灯(異常出力に同期)、環境異常時:赤色点灯動作ワンショット(約4秒間)周囲温度(℃)使用可能:-10~+50報知音1CH受信時:”ピンポーン”2CH受信時:”ピピッピピッ”3CH受信時:”プルプル”4CH受信時:エリーゼのために(メロディ)鳴動時間:ワンショット(約6秒間)音量:0~75dB/前方1m ボリュームで可変
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付
モジュールボード エスエスエーサービスモジュールボードエスエスエーサービス
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
Type-Cケーブルの結線を簡単診断できる24pin対応Type-Cケーブル結線検出モジュールボードです。 ケーブルを挿し込むだけで、最大22個のLEDインジケーターが点灯、結線状態を視覚化でき複雑な操作は一切不要です。 誰でも一目で診断でき、ケーブルの仕様判定にも便利です。 テスト用CR2032ボタン電池1個付きです。 本製品はケーブル診断専用で充電や通信機能はありません。 LED 点灯結果は簡易診断であり、ケーブル品質や転送性能を保証するものではありません。 水分や高温環境で使用しないでください。 電池残量が低下するとLED 点灯が不安定になる場合があります。
質量(g)10.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×10.2
【種 たね タネ】お徳用特大袋 一代交配 ハニーバンタム20(R) とうもろこし アタリヤ農園【種 たね タネ】お徳用特大袋 一代交配 ハニーバンタム20(R) とうもろこしアタリヤ農園
599税込659
1袋
6日以内出荷
ハウス・トンネル栽培で早出し用にも最適な極早生とうもろこし。約360gの大型穂で、先端までの実入り・揃い共によく、食味良好です。
容量(mL)50タイプまきどき春まき
特定小電力トランシーバー firstcom特定小電力トランシーバーfirstcom
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
2次元対応標準手持式バーコードスキャナ ニューランド2次元対応標準手持式バーコードスキャナニューランド
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
紙、スクリーン両方のバーコードを素早く読み取り可能。エレガントなデザインと優れた読取性能、IP52、可動部のない耐落下性能1.5mの堅牢設計となっております。
スーパーPFAチューブ アラムスーパーPFAチューブアラム
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
6日以内出荷
半導体用樹脂グレード品のため、一般用樹脂グレードのPFAチューブよりも内面の平滑性に優れ、溶出イオンを抑えた 高純度PFAチューブです。耐熱性、耐薬品性はPFAと同等です。パーティクルや薬液の滞留を低減することが可能です。洗浄時間を低減することが可能です。チューブ内面積が減少しているため薬液の浸透量が低減できます。チューブの色は透明なので液体を確認しやすくなります。NEW-PFAの原料を使用しているため、溶出イオンを極めて低く抑えることが可能です。耐熱性に優れています(最高使用温度:260℃)
材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
タイダクトホースGR型 タイガースポリマータイダクトホースGR型タイガースポリマー
9,198税込10,118
1本(1m)ほか
3日以内出荷
タイダクトホースGL型のスパイラル右巻きタイプです。軽量で持ち運びが簡単です。屈曲性に富んでおります。酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。しかも通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
取付取付オプションなしボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計圧力計なし排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可) SMCAW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)SMC
5,798税込6,378
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20設定圧力(MPa)0.02~0.2ドレン排出口ドレンコック付RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしフロート式オートドレンオートドレンなし
溝入れ突切り用チップ DGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGMタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-M タンガロイヘッド交換式 高送りモジュラヘッド HXWX03-Mタンガロイ
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTRUE
溝入れ突切り用チップ DGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ DGSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
溝入れ突切り用チップ SGS タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
h5寸法RE(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
溝入れ突切り用チップ SGM タンガロイ溝入れ突切り用チップ SGMタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
h5RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSL(mm)20
高送り加工用柄付きカッタ EXWX03 タンガロイ高送り加工用柄付きカッタ EXWX03タンガロイ
32,980税込36,278
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)1寸法KAPR(°)12MIIDWXMU0303ZER-MMCSPTruth
コンビKIT [22095670+22095671] HYPERPRO(ハイパープロ)コンビKIT [22095670+22095671]HYPERPRO(ハイパープロ)
47,980税込52,778
1セット
92日以内出荷
フロントスプリングとリアスプリングのセット。それぞれ単品で購入するよりも少しお得にHYPERPROの性能を楽しめます。ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。
主な適合車種BMW F900R 20-24(純正ローダウン仕様車) ESA不可
リアスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478
1本
92日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
フロントスプリング HYPERPRO(ハイパープロ)フロントスプリングHYPERPRO(ハイパープロ)
25,980税込28,578
1セット
92日以内出荷
ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
リアスプリング (ローダウンタイプ:約-25mm) HYPERPRO(ハイパープロ)リアスプリング (ローダウンタイプ:約-25mm)HYPERPRO(ハイパープロ)
24,980税込27,478
1本
92日以内出荷
スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。しなやかに衝撃を吸収し、奥で踏ん張るコンスタントライジングレートの滑らかな乗り心地をお楽しみください。ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
仕様●コンプレッション調整:調整なし●サグ値:40mm●プリロード調整:HPA 最弱●リバウンド調整:2回転戻し主な適合車種BMW F900R 20-24(純正ローダウン仕様車) ESA不可
カスタムフィルター STAGE-3 オーバルテーパード(ラバートップ2個セット) DNA(ディーエヌエー)カスタムフィルター STAGE-3 オーバルテーパード(ラバートップ2個セット)DNA(ディーエヌエー)
1セット
欠品中
クリーナーボックスを取り外して装着するカスタム用フィルター。リプレイスメントタイプと比べてより高い吸気性能を発揮します。排気系のカスタム内容やレーシングキャブレターへの換装に合わせてご利用ください。フレームに接触することなく吸気効率を最大限に発揮できるよう、オーバルテーパードフィルターをベースに、車種専用品として独自形状のフィルターを設計しています。・R nineT専用設計の、ハイパフォーマンス STAGE-3キット・口径はR nineT スロットルボディに適合・ベンチュリー吸気設計により、空気の流れがスムーズ・純正エアクリーナーボックスとエアボックスカバーの取り外しが必要・ライダーブーツに干渉しないよう設計されたフィルター・燃調の再セッティングが必要・付属のシリコンキャップでノーマルクリーナーBOXをふさぎます
仕様トップキャップ:ラバー口径(mm)Φ62(フィルター部長128/フランジ長17主な適合車種BMW R nineT 14-20
シリンダーガード SIL SW-MOTECH (エスダブリューモテック)シリンダーガード SILSW-MOTECH (エスダブリューモテック)
39,980税込43,978
1セット
62日以内出荷
耐久性のあるアルミ製スキッドプレートで、飛び石や衝突による損傷を防ぎます。最先端の生産技術により、モーターサイクルの最低地上高を損なうことなく完璧なフィット感が保証されます。車両フレームのアンカーポイントにしっかりとフィットし、簡単に取り付けることができます。
主な適合車種BMW RnineT/PURE/SCRAMBLER 20/R12/R12nineT 23総質量(kg)(約)1.1
USB TYPE-C 変換プラグ True DynaUSB TYPE-C 変換プラグTrue Dyna
999税込1,099
1本
9日以内出荷
シーンに合わせて使用できる、便利な USB-C 対応ケーブルです。
防滴手回し充電ラジオライト WINTECH(ウィンテック/廣華物産)防滴手回し充電ラジオライトWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
6,598税込7,258
1台
6日以内出荷
防災準備品として備えたい機能を充実させたポータブルラジオ。手回し充電、ソーラー充電、乾電池、USB充電とシーンに併せて電源を選択可能。リチウム充電池2000mAhを搭載しており緊急時にはスマホへの充電も可能です。明るさ調節のできるスポットライトだけでなく、ランタンとして使用できるLEDも搭載。音声とライト点滅で周囲に知らせられる緊急用サイレンも搭載。日常使いをしながら有事に備えられるシンプルかつ機能的なデザインです。
仕様【ラジオ】AM/FM(FMワイドバンド対応)同調ランプ搭載、【電池使用時間目安(時間)】乾電池:ラジオ約10/ライト約8、充電池:ラジオ約20/ライト約16 ※乾電池充電池フル充電の状態でラジオ音量約30%・ライト単独使用を想定 ※周囲の温度や使用環境などにより異なる付属品充電用USBケーブル(A-C)、ハンドストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)幅155×奥行57×高さ76ブラック質量(g)314電源リチウムイオン充電池2000mAh または 単4乾電池×3本(別売り)機能防滴仕様(IPX4)、緊急用サイレン(音声/ライト点滅)、回転収納式FMロッドアンテナ、携帯充電機能(USB出力)LED明るさ調節機能付きスポットライト(1灯)、ランタンLED(4灯)※ソーラーパネル裏充電方式手回し、ソーラー、USB
A13オイルエレメントセット(12個セット) ヤンマーA13オイルエレメントセット(12個セット)ヤンマー
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
メーカー第二純正品
用途この商品はVIO10,VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20,VIO20-1,VIO20-2,VIO20-3,VIO20-6,VIO25-6,SV08,B12,B12-1,B12-2,B12-2B,B17,B17-1,B17-2,B17-2B,B2-5,B1U,B2U,B2U-1,V1,C12R,C20R(3TNA72L-UFW)に適用されるエレメントセットです。(~2t)タイプエコパーツ適合型式(参考)VIO10,VIO10-1,VIO10-2,VIO10-2A,VIO15,VIO15-2,VIO15-2A,VIO17,VIO20,VIO20-1,VIO20-2,VIO20-3,VIO20-6,VIO25-6,SV08,B12,B12-1,B12-2,B12-2B,B17,B17-1,B17-2,B17-2B,B2-5,B1U,B2U,B2U-1,V1,C12R,C20R(3TNA72L-UFW)
上操作型キネマティック式小型ミラーホルダ ツクモ工学上操作型キネマティック式小型ミラーホルダツクモ工学
14,980税込16,478
1個
42日以内出荷
・上操作型キネマティック式小型ミラーホルダは、キネマティック機構により、支点を基準としたあおり角度調整(βθ調整)を行う2軸調整ホルダです。・あおり角度調整のツマミが製品の上方にあるため、周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合に、好適に使用できます。・微動方式(微動調整のツマミ)は、ネジ(P=0.25mm)です。・ミラー素子は、垂直ステージに接着して固定します。・ポール付きと据付型のタイプがあります。・ポール付き(MF-25FP・RP)は、Φ12mm L=60mmのポールを標準装備しています。・小型・軽量のため、組み込み用途にもご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
用途・小型の素子を固定し、2軸(あおり角度 βθ)の調整を行う用途。・周囲に光学素子やデバイスが近接する場合や、光路の中に手を入れて調整することが困難な場合の用途。・精密ステージほどの移動量を必要とせず、小スペースに小型の素子を調整・設置する用途。角度β(°)【あおり】±3RoHS指令(10物質対応)対応
ピン脱落防止シャックル弓型 オーエッチ工業ピン脱落防止シャックル弓型オーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
ピン脱落防止シャックル オーエッチ工業ピン脱落防止シャックルオーエッチ工業
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
間口を開いた際にピンが落下しないため、作業性・安全性が向上します。
用途ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
シリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズオーサカゴム
339税込373
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
耐油性に優れたゴム板です。
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
2,898税込3,188
1個
11日以内出荷
ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
マジェスティ100年台紙ブック式アルバム 赤 ナカバヤシマジェスティ100年台紙ブック式アルバム 赤ナカバヤシ
6,898税込7,588
1冊
5日以内出荷
100年台紙を背丸バンド(盛り上がっている筋)付き製本で仕上げました。名入れは「箔押し」のみの対応となります。
用途洋書のイメージで手造りされた高級アルバム仕様フリーポケット付本体質量(g)1930(ケース込)背幅(mm)本体:40、サックケース:45寸法(縦×横)(mm)本体:325×270、サックケース:330×275材質(表紙)合成皮革表紙台紙Mサイズ・100年台紙(アイボリー)20枚(貼付有効サイズ/タテ297×ヨコ230mm)
コット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入 ナカバヤシコット/黒台紙フォトアルバム替台紙/2L判 5枚入ナカバヤシ
369税込406
1冊
5日以内出荷
コットシリーズ 黒台紙フォトアルバム バインダー式の替台紙です。リフィルを組み合わせれば、L判、KG判、2L判(LL判)の写真を1冊にまとめられます。台紙は透明度の高いフィルムを使用。写真が映える黒台紙です。
用途黒台紙フォトアルバム 替台紙仕様透明袋入規格ポリプロピレン製2L・キャビネ・LL判兼用1段ポケット3層黒台紙5枚(写真収納枚数台紙1枚に2L・キャビネ・LL判2枚)寸法(縦×横)(mm)202×157収納寸法(mm)192×130
Foundation ワイヤレス電卓&テンキー LofreeFoundation ワイヤレス電卓&テンキーLofree
11,980税込13,178
1台
予約販売
電卓とテンキー機能を両立。テンキーとして使用時はUSB、Bluetooth、2.4G無線にて接続可能。技適認証番号:R020-240267。対応OS:MacOS、iOS、WindowsおよびAndroid
セット内容Foundation トライモード ワイヤレス テンキー × 1、2.4G受信機×1、USB充電ケーブル1本、ユーザーガイド1冊寸法(mm)149.3×94×39.1質量(g)252スイッチGateron Foundation Switch接続Bluetooth 5.3、2.4G、USB-Cケーブルキー数20バッテリー容量(mAh)950RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothDigit 2@LOFREE
綿混パイル防水シーツ 萬楽綿混パイル防水シーツ萬楽
1,598税込1,758
1枚
5日以内出荷
肌ざわりやさしいデニム防水シーツ。
仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(120℃)材質表地:綿35%・ポリエステル65%、裏地:ポリウレタンラミネート加工加工防水加工、吸水加工、速乾性寸法(幅W×長さL)(cm)170(防水部分:130)×90
綿混デニム防水シーツ 萬楽綿混デニム防水シーツ萬楽
1,798税込1,978
1枚
5日以内出荷
肌ざわりやさしいデニム防水シーツ。
仕様洗濯機可●脱水機可●乾燥機可(120℃)材質表地:綿35%・ポリエステル65%、裏地:ポリウレタンラミネート加工ブルー加工防水加工、吸水加工、速乾性寸法(幅W×長さL)(cm)170(防水部分:130)×90
冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直U型(立上り)冷媒管ラックカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
...