カテゴリ
- 切削工具(55)
- スクエア超硬エンドミル(15)
- ハイスエンドミルシャンク(1)
- 超硬エンドミルシャンク(11)
- スクエアハイスエンドミル(1)
- ボール超硬エンドミル(3)
- ハイスその他ドリル(5)
- ラフィング超硬エンドミル(1)
- ラジアス超硬エンドミル(2)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7
- 1(69)
- 1.5(59)
- 2(74)
- 2.5(51)
- 3(105)
- 4(107)
- 5(103)
- 6(120)
- 6.5(32)
- 7.5(32)
- 8(112)
- 9(52)
- 10(117)
- 10.5(30)
- 11(52)
- 11.5(32)
- 12(121)
- 16(43)
- 20(32)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ブランド
- NACHI(不二越)(10)
- OSG(オーエスジー)(1)
- NS(日進工具)(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 岡崎精工(5)
- EIKO(栄工舎)(3)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- TOTIME(1)
- WIDIN(2)
- ギケン(7)
- ユニオンツール(1)
- 三洋工具(6)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 協和精工(2)
- 日研工作所(6)
材質
- DLCコーティング(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(3)
- 超硬合金(47)
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 7(13)
- 8(29)
- 10(1)
全長(mm)
- 60(6)
- 63(1)
- 65(2)
- 70(7)
- 79(2)
- 80(3)
- 88(2)
- 90(7)
- 95(4)
- 100(6)
- 105(1)
- 109.9(1)
- 110(3)
- 113(1)
- 125(3)
- 130(2)
- 151(1)
- 152.3(1)
- 156(1)
- 225(1)
- 全長(mm)をもっと見る

DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から10日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
DLCミル アルミ用
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
アルミ専用エンドミル(DLCコーティング)
NS(日進工具)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から翌々日出荷アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
DLCミルボール
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
超硬スクエアエンドミル DLCコート 2刃 ショート DLC-EDS
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷独自の超平滑DLCコーティングを施したエンドミルです。溶着が問題となる圧延アルミ合金などで威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコーティングねじれ角(°)35適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:◎刃径公差(mm)0~-0.020
DLCミル シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から5日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。シャープエッジを採用しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコート刃先形状刃先ピンカドタイプねじれ角標準
DLCミル スロットロング シャンク
NACHI(不二越)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から4日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。材質超硬合金刃数3表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
DLCコートHFドリル
三洋工具¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角標準
DLCコートロングHFドリル
三洋工具¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
DLCコートオイルホール付HFドリル
三洋工具¥23,980税込¥26,3781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。振れ精度と高速切削を重視したショートタイプで、エンドミルシャンクを標準化。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。用途貫通穴専用のリーマです。特に取代の多い穴加工、下穴バラツキのある穴用として1本のリーマでミーリング、リーマ仕上バニッシング加工を同時にできるエンド刃付きを標準化しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35
DLCコートオイルホール付ロングHFドリル
三洋工具¥32,980税込¥36,2781個翌々日出荷従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
底付き穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。ベアリング穴等の底付き貫通穴に最適なエンド刃付きラジカルリーマです。用途底付き穴専用のリーマです。ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。底付き穴専用のリーマです。用途ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角左ネジレ30~35食付長さl(mm)0.6
止まり穴用超硬ラジカルミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルリーマ版です。用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。深穴の止り穴にはOH付ラジカルリーマをご検討下さい。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
アルミ・銅用ソリッドドリル ピュアDLCコート
岡崎精工¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から4日以内出荷ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。材質超微粒超硬合金先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角(°)30
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(DLCコーティング)
日研工作所¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。右リードのため、切粉が底に止まらず、スムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上ります。用途止まり穴用右リード。完全な止り穴専用のリーマです。切粉の排出が良く、穴の拡大もありません。材質超硬表面処理DLCコーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル
岡崎精工¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
DLCコート鋳鉄非鉄用超硬ソリッドドリル
岡崎精工¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷用途汎用仕様オイルホール:無、シンニング:有材質超硬ソリッドコート形状エンドミルシャンク型式SSND表面処理ピュアDLCコート
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
アルミ用DLCコート2枚刃超硬ラジアスエンドミル(レギュラー刃)
WIDIN¥8,498税込¥9,3481本翌々日出荷アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。独自のDLCコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理DLCコートねじれ角45゜
超硬スクエアエンドミル 標準型 リード角度40°水素フリーDLCコーティング付 2枚刃
TOTIME¥6,298税込¥6,9281本当日出荷刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 水素フリーDLCコーティング付2枚刃アルミ用エンドミル。日本メーカー製良品母材を使用し水素フリーDLCコーティングを施した品質にこだわった製品です。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数2シリーズエンドミル|40AL2FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなし刃先ギャッシュ付きリード角(°)40
超硬ソリッドリーマ シャンクスルークーラント アルミ用
EIKO(栄工舎)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷シャンクスルークーラント用途アルミ用 DLCコート付材質超硬 K10コーティングDLC
超硬2枚刃アルミ用エンドミルショート
協和精工¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理DLCコーティング
アルミ加工高能率3枚刃スクエアエンドミル
ユニオンツール¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から9日以内出荷ドリリングもできる高能率アルミ加工用用途アルミ加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら