曜日別特売

底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング)

底付き穴用超硬ミルリーマ(DLCコーティング) - 日研工作所

アルミ部品、ハイシリコンアルミ、非鉄金属専用のDLCコーティングリーマです。底付き穴専用のリーマです。

用途
ベアリング穴の様に端面の直角度も必要とする穴用としてエッジ付きエンド刃とリーマ刃を共用したリーマを用意しています。
材質
超硬
表面処理
DLCコーティング
ねじれ角
左ネジレ30~35
食付長さl(mm)
0.6
内容量
1本
注意
★完全止り穴等切粉溜まりスペースがない場合は、右リードリーマをご使用下さい。★座面も仕上げる場合、固定サイクルを使わずエンド刃が座面に当たる直前に、送りを落として下さい。
全11種類を絞り込む
直径(Φmm)
全長
刃長
11種類すべて表示中
注文コード
品番
全長
刃長
直径(Φmm)
首下長
シャンク径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03720758FMS-DLC 460184354
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720767FMS-DLC 575225455
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720776FMS-DLC 6100256656
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720792FMS-DLC 7110257708
¥29,980
¥32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720801FMS-DLC 8125258858
¥32,980
¥36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720810FMS-DLC 91352599010
¥36,980
¥40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720819FMS-DLC 10150291010010
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720828FMS-DLC 11155291110512
¥44,980
¥49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720837FMS-DLC 12160291210512
¥47,980
¥52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720846FMS-DLC 13165291311012
¥51,980
¥57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
03720862FMS-DLC 14170291411516
¥54,980
¥60,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする