海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式英式
チューブ厚さ(mm)約1.2
こんなお得な商品も!
タイヤ1本巻き 自転車用
モノタロウ
¥809~
税込¥890~
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容タイヤ1本
色黒
アシスト自転車に最適!
色黒/黒
サイズ20×1.75
タイプ一般車・アシストト・1本
包装1本ラップタグ
圧力(kPa[psi])240[35]
パターンC213
耐圧(kgf/cm2)2.4
ETRTO規格47-406
1本
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
小径自転車のスタンダードモデル
色黒/黒
サイズ20×1.75
タイプ一般車
包装タチ巻
圧力(kPa[psi])240-345[35-50]
パターンC97N
耐圧(kgf/cm2)2.4-3.4
ETRTO規格47-406
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ファットタイヤ採用小径電動車にも最適な深溝構造。
小径電動車でも長くご使用頂けるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
センタースリックラインの深溝構造を採用したロングライフ設計
サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上
電動アシスト自転車におすすめ
色ブラック
愛車のドレスアップにも最適!シンコー カラースリックタイヤ SR-076シリーズ。小径サイズのスポーティなスリックパターンタイヤです。ミニベロや折りたたみ自転車など小径車に最適です。アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善しました。
用途自転車 タイヤ 20インチ 20x1.75 カラータイヤ スリック タイヤ シンコー SHINKO ミニベロ 小径車 折りたたみ自転車
仕様●PSI:40●kPa:280
セット内容タイヤ×1本
サイズ20×1.75 H/E
タイプH/E
適合サイズ20×1.75 H/E
ETRTO規格47-406
セット内容タイヤ1本
バルブ形式英式
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。 小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。 EPDM(エチレン・プロピレン・ジェン・モノマー):エチレン、プロピレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れ、タイヤの経年劣化を抑制する働きがあります。シンコーではEPDMを全製品に施し、従来は弱点とされていた接着性、屈曲亀裂性を改善しています。
用途幅広いサイズに対応したオフロードタイヤです。
サイズ20×1.75 HE
ETRTO規格47-406
タイプH/E
色ブラック
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
小径サイズのスタンダードタイヤ。
折りたたみ自転車、児童用自転車に最適です。
幅広いサイズに対応したオフロードタイヤ
オフロード走行ビギナー向けのライトなブロックタイプ。
小径サイズからの対応でキッズ向けMTBにも最適。
ジュニアマウンテン用タイヤ。耐摩耗性があり安定して走行できます。
材質合成ゴム
サイドをゴムで覆い耐久性もアップ。
エントリーモデルとして最適!
質量(g)565
ビードスチール
小径サイズから対応した、スポーティなスリックパターンタイヤ。
アスファルト路面など、ストリートユースで軽快な走りを提供します。
色黒/黒
サイズH/E20×1.75
タイプH/E
梱包内容ペア巻き(タイヤ2本・レギュラーチューブ2本)
1ペア
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
サイピンパタ-ンのBMXフリ-スタイル用タイヤ。
サイズ20×1.75
ETRTO規格40-406
材質(ビード)スチ-ル
推奨内圧(kPa)280-590
街路を駆け抜ける全15サイズのラインナップで、どんな自転車にもベストマッチ!ハードユースに最適な街乗りタイヤの決定版。カーブでのグリップ23%、転がり抵抗は約8%向上(intezzo比)。滑りにくく、曲がりやすく、軽快に走れる安心安全のアーバンタイヤ。耐久性と耐候性を備えたロングライフコンパウンドを採用し、ハードユースに最適。送料コストを抑える、折り畳みが可能なソフトワイヤーを使用。ビード部分の補強がリム打ちパンクを抑制
用途ビード:ソフトワイヤー
コンパウンドからパターン設計に至るまで、世界で活躍するトップBMXライダー監修のもと開発を行った究極のレーシングタイヤ。BMXレース向けタイヤとして、チューブレスレディ構造を世界初採用。究極の低転がり抵抗と高いグリップ性能を両立
セット内容タイヤ(1本バラ)
色ブラック
ビードアラミド フォールディング
標準空気圧(kPa)500-700
標準空気圧(PSI)75-100
小径電動車でも長くご使用いただけるように、センタースリックラインの深溝構造を採用。サイドブロックにシボを採用して独立パターンにすることで、コーナリング時のグリップを向上させました。
サイズ20×1.75
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
タイヤ・チューブ・リムテープ付
用途サイズ:20×1.75mm。重量: 1370g。タ・チ リムテープ付き。海外製
色黒/黒
サイズ20×1.75
1ペア
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
関連キーワード