86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スカンジナビアスタイル専用キャスター種類やカラーが豊富な【like-it】スカンジナビアスタイルのバスケットのオプション・キャスター。 簡単取り付け、移動がらくらく。「目隠しランドリーバスケットSCB-13」、「ランドリーサポートバスケットSCB-6」に取り付けられます。
材質ポリプロピレン、スチール、ナイロン(台座) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×53×59
1袋(4個)
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)ゴム ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量のため、お手軽にご使用になれます。 自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン 材質(車輪)ナイロン キャスター2輪自在 材質(車輪・金具)スチール キャスター径(Φmm)75 特性軽量 材質(荷台)樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

4輪全てに軽やかな自在キャスター搭載で移動も楽々! コンパクトなサイズで手軽に使え、樹脂なので軽量です。
用途運搬用途に 材質(車輪)熱可塑性ゴム(TPR) 車輪幅(mm)20 ブレーキ有無なし キャスター4輪自在、静音タイプ キャスター径(Φmm)75 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調節に使用 材質 表面処理三価クロメート
1パック(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で使いやすい木製平台車です。天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)EVA 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Made in Japanの高品質な商品です。荷物に合わせて縦方向、横方向へとフリーに台車を連結することができます。また取っ手付きで持ち運び時に大変便利です。またスタッキング時は交互に行うのでキャスターが荷台表面に接触せず衛生的です。
材質(車輪)ナイロン ブレーキ有無なし キャスター4輪自在 キャスター径(Φmm)65 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×495×110 特性スタッキング可 取扱説明書(0.8MB) 材質(荷台)樹脂 スタッキング可否 連結可否
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

エッジ部分にはゴムが巻かれているので傷や衝撃を抑えます。積載面にすべり止め加工がされているので、安定的な荷物の運搬が可能です。天板には持ち手部分があるので持ち運びの際に便利です。キャスターは4輪とも自在車を採用しているので移動がスムーズです。
材質(車輪)PP+PVC ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 表面処理上面ニス塗装 材質(すべり止め)合成ゴム 持ち手穴(mm)125×35 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスターの取付位置が外側にある為、安定性が抜群である。 台座に穴あけ加工することにより、ハンドルキャリアーを楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられる。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロジェクター&ノートPC用カート:高さ違いの棚2段を備えた高耐久性プロジェクタースタンド(棚一個あたりの耐荷重10kg)。頑丈なベース(45.5cm x 50.2cm)とストッパー付きキャスター。高さ調節対応上部トレイ:通気穴付き棚板(35cm x 30cm)。+/-12°の手動チルト調整、床からの高さを95cmから145cmに調整可能(手動調節ノブを使用)。下部トレイ:メディア機器からの排熱がこもらない通気穴付きの棚板(36.3cm x 30cm)。床からの高さ68.5cm。柔軟なセットアップ:プレゼン専用ラックとしてプロジェクターとノートPCを積載し、教室や会議室間を移動。必要に応じて機器を上下の棚に設置。セキュリティ&デバイス管理:高さをつけた棚縁で設置機器の落下を防止。棚の開き口にストラップ(非同梱)を通して機器を固定可能。支柱部分に配線を留めるケーブル結束クリップ(x2)付属
用途学校、ビジネスセンター、企業、各種施設で多目的に使えるユーティリティカート。自由に動かせるプレゼン専用カートとして使用。教室やオフィス環境で便利なソリューション 耐荷重(kg)上部/下部:10 長さ(mm)502 幅(mm)455 高さ(m)1.5 質量(kg)10.6 保証期間5年間 棚板寸法(mm)通気穴付き棚板:350×300(高さ調節対応上部トレイ)、363×300(下部トレイ) 床高さ調整範囲(mm)950~1450(高さ調節対応上部トレイ)、685(下部トレイ) 付属品ケーブル結束クリップ×2 セット内容1-プロジェクター台、1-ノートパソコン台、1-支柱、1-ベースクロスメンバー、2-ベース足、2-ケーブルクリップ、5-M6x65mmボルト、9-ワッシャー(タイプ1)、8-ナット、4-M6x12mmネジ、2-M6x30mmネジ、3-M6X50ネジType1、1-ワッシャー(タイプ2)、1-M6X50ネジType2、1-レンチ、1-六角レンチ、2-ブレーキ付きキャスター、2-ブレーキなしキャスター、3-ノブ、2-取り付け金具 ブラック 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

1個
649 税込714
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたたみ式展示台座の運搬と収納を兼ね備えた専用の台車です。
材質スチール焼付塗装 質量(kg)42 積載荷重(kg)120 キャスターストッパー付きウレタン車輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×990×1584 収納数6台(OTD4545については12台)
1台
259,800 税込285,780
41日以内出荷

420E 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車 型式420E自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様1缶用 材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)250(245)×250(245)×114(84) 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)114 材質(本体)ステンレス304 材質(車輪)ナイロン キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 内寸法(mm)245×245×84 荷台寸法(幅)(mm)250 材質(車輪・金具)スチール 高さ内寸(mm)84 内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×84 特性ストッパー付 荷台寸法(奥行)(mm)250 ブレーキ/ストッパーストッパーあり 材質(荷台)ステンレス304
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

散水や車の洗車、そうじに大活躍するホースリール
長さ(m)20 仕様ひっかけノズルPLUS、3点止め蛇口コネクター水形5種類 材質本体、ハンドル:PP ホース:PVC カバーなし 質量(kg)3.9 内径(Φmm)12 キャスターなし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×345×380 巻取形式手動
1個
6,398 税込7,038
6日以内出荷

車輪の外周面がポリウレタン製なので、過剰移動やすべりを防ぎ、微振動や音を吸収して、ソフトで静かな回転が得られます。
材質(車輪)ポリアミド(PA)+ポリウレタン(PUR) 材質(本体)ポリアミド(PA) 車輪幅(mm)48 色(本体)ブラック 耐荷重(N)392 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 偏心(mm)20 車輪タイプ双輪
1個
729 税込802
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

3つのゴミ箱と台座が付いていて分別に便利!。アースカラーがお部屋に馴染みやすい。ブラウン系のグラデーションでインテリア性もUP!。軽いタッチで大きく開く、ワンタッチオープンタイプです。フタ裏にパッキン付きでニオイ漏れを防ぎます。台座には3台まとめて動かせるキャスター付き!掃除機をかける時などにサッと移動ができます。台座からゴミ箱を取り外せるので、単品での使用もOK。丸洗いしたい時も外して洗うことができます。袋止め付き。キッチンの狭いスペースでも使いやすいコンパクトサイズ
材質【本体・台座】ポリプロピレン【パッキン】シリコーンゴム【キャスター】ポリプロピレン・ポリカーボネート・スチール【バネ】ステンレス ブラウン・ベージュ・ホワイトグレー 質量(g)3880 容量(L)20 幅(cm)55.5 高さ(cm)51 奥行き(cm)35.5
1セット(3個)
7,998 税込8,798
9日以内出荷

厨房での作業性を考えた業務用ペール
用途厨房用ペール 材質本体・フタ:ポリプロピレン、排水栓:ポリエチレン、台座:ポリアセタール、キャスター:鋼・エラストマー 種類キャスター付
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番696-4742 材質本体・フタ・袋止め:PP 形状 【本体】ホワイト、【フタ】ベージュ・ブラウン・ホワイトグレー 高さ(mm)505 奥行(mm)365 容量(L)20L(3個) 間口(mm)555 耐荷重(kg)20 キャスター フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

樹脂製ハウジング・ホイールを採用しておりサビの心配がありません。大手スーツケースメーカー採用実績あり。スムーズで安定した走行・旋回性能。グリースキャップシステム(PAT NO.4127347)
材質ハウジング:ポリプロピレン、 ヘッド(取付台座)/ホイール:6ナイロン、タイヤ:ポリウレタン 関連資料(0.35MB)
1個
499 税込549
当日出荷

SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインボックスを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様#20用 材質キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 寸法(mm)317(311)×317(311)×114(84) 高さ(mm)114 キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付 内寸法(mm)311×311×84 本体寸法(縦×横×高さHmm)317×317×114 高さ内寸(mm)84 内寸法(縦×横×高さ)(mm)311×311×84 特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的 ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ハンガーラック タワー キャスター付き 山崎実業 動画あり
ハンガーを前後2列のダブル掛けで、衣類の収納力を増やしてくれるコートハンガー。台座はバッグやシューズの収納に便利です。キャスター付きなので掃除の際の移動もスムーズです。前後2列のダブル掛けで収納力が1.5倍になります。
付属品六角レンチ・スパナ 材質本体:スチール(粉体塗装)、バー:天然木、キャスター:ナイロン 質量(g)約5000 耐荷重(kg)バー:各約6、台座:約5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67×35×172.5 内寸(cm)バー:約W58、台座:約W58×D33
1個
10,000 税込11,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)45 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4055 質量(kg)3.009 高さ(mm)591 奥行(mm)303 間口(mm)502
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付 容量(L)70 グレー 材質本体・フタ:ポリプロピレン、台座:ポリアセタール、排水栓:ポリエチレン、キャスター:鋼、エラストマー トラスコ品番819-4057 質量(kg)3.984 高さ(mm)692 奥行(mm)350 間口(mm)568
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

背もたれは可動式で、倒した状態でも座る事ができます。 上下調節レバーは大型で、操作が容易です。
材質コールドケアモールドウレタン/PP(ポリプロピレン)/SC2ビニールレザー張り(座面)・ポリプロピレン(背)・スチール/PP(ポリプロピレン)カバー(脚) 質量(kg)約11 昇降方式ガスシリンダー式 台座径(Φmm)400
1脚
59,980 税込65,978
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

容器底面についた排水栓が洗浄排水作業を楽にします。中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します容器使用時にフタをハンドルに掛けて保持できます。キャスターにはストッパー付き
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

排水栓付ですので液体の排出に便利です。 中空グリップが容器持ち上げ作業を補助します。 排水栓付きですので液体の排出に便利です。
用途厨房用ペールに 種類キャスター付
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


置き場所に困るフィットネスグッズを一括収納!スリムで機能的な収納ラック。ヨガマットやフォームローラー などをホルダーやフックで自分仕様にアレンジして収納できます。キャスター付きなので掃除の際の移動も 簡単。長いストレッチポールやフォームローラーなどを収納。そのままクローゼットの隙間に収納可能。フレー ム横にある大きめのフックは、ドリンクホルダーやアームバーなどが掛けられます。下部のトレーには小物や ダンベルなどを収納。バーにはタオルやストレッチバンドなどが収納できます。付属のフックは、お好みの位置 に取り付け可能。
付属品六角レンチ スパナ フック×2 材質本体・ホルダー:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン 質量(g)約2300 耐荷重約7.5(台座トレー:約5 フレーム横フック:約1 ホルダー2個あわせて:約500g バー1つあたり約250g フック1つあたり約250g) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約50.3×18.5×45.5(キャスター含む)
1個
6,200 税込6,820
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容飛沫感染防止パネル(フレーム付き)×2枚 [パネル大、パネル小 各1枚]、スタンド×2組 [支柱 2本、台座キャスター付き 2個]、支柱固定用ビス×8本、台座固定用ビス×4本、ワッシャー×4個、取扱説明書(本書)×1枚 材質透明版:アクリル板、フレーム部:MDFにシートラッピング、スタンド:MDFにシート貼り 幅(mm)760 厚さ(mm)450(スタンド含む) 高さ(mm)1860 キャスター付属 板厚(mm)アクリル:1.5
1個
50,000 税込55,000
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 特性取手穴付、ループバンパー付 材質(荷台)合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮台車 アルミフレーム モノタロウ 動画あり
サビに強く、軽量なアルミフレームの伸縮台車です。荷物に合わせて台座が伸縮します。また取手の高さも2段階調節できます。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)TPE 車輪幅(mm)27 ブレーキ有無あり キャスター固定車輪×2個、自在車輪(ストッパー付)×2個 ハンドル高さ(mm)710(~950) ブレーキ種類ストッパー 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×500×235 材質(ハンドル)スチール(クロームメッキ) 特性軽量 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)アルミ スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

キャスターの取付位置が外側にあるため、安定性が抜群です。台座に穴あけ加工をすることにより、ハンドルキャリアー(別売)を楽に着脱でき、手を離しても着けた状態でいられます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 寸法(mm)545(490)×253(245)×102(75) 材質ステンレス304
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台座、キャスター金具、キャスター取付金具、すべてステンレス304製を使用している、オールステンレスの運搬台車です。三角形で丸形容器の底面を支えるので安定感があります。水洗いがしやすいシンプルな構造になっています。ゆるみがないステンレス304製のロックナットを使用しています。
用途丸型容器(ペール、タル、寸胴、ザル、パイスケット、ラバケット、丸缶、スチール缶、ドラム缶、広口瓶等)用の運搬台車 材質SUS304 キャスターステンレスΦ50、ナイロン、自在車3ヶ(ストッパー2ヶ付) 取付金具キャスター:SUS304製ロックナット
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 ブレーキ付 傾斜天板(本体に傾斜を付けること)で荷物の転倒を軽減 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶこともできます 台座に4箇所の取っ手が付いて持ち運びが便利です
適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用 車輪径(Φmm)100(静音キャスター) 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性ブレーキ付 荷台寸法(奥行)(mm)780 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

自在キャスターには車輪の回転と同時に台座の旋回をロックするツーウェイロック機構を採用しています。引き出しの開閉をスムーズにするボールベアリングスライドレールを採用しています。すべての引出しを一度に同時施錠できるロックシステムを採用しています。
トラスコ品番439-0580 セット内容トップマット:1枚、引出しマット:5枚、仕切板:5枚、カギ:2枚 材質本体・取手:スチール レッド 高さ(mm)975 奥行(mm)460 間口(mm)680 段数5 キャスター自在×2、固定×2 天板耐荷重(kg)140 ストッパーロック付 引出し耐荷重(kg)(1・2段目)15、(3・4段目)20、(5段目)30 引出しあり 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)(1・2段目)580×405×60、(3・4段目)580×405×135、(5段目)580×405×210
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)B-7322AVラック
美しさと質感にこだわったエンボス加工仕上げの木扉を採用しています。台座にはステンレス調シートを配することで、コントラストと高級感を演出しています。ラックの移動に便利なキャスターが付属しています。
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷