商品豆知識
軽量、コンパクトな樹脂製台車。
持ち運びも簡単にできるので用途は幅広い。
プラスチックコンテナやダンボールの専用台車としても利用されているケースも多い。
スベリ止めゴム4個つき。
車輪径(Φmm)65
材質(本体)PP
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、コンパクト
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
車輪径(Φmm)65
ブレーキ有無なし
特性取っ手付き、滑り止め(荷台面)
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ナイロン車を使用していますので、耐熱性・耐薬品性・耐摩耗性に優れ軽量です。床面への汚れが付きにくいので屋内での使用に最適です。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ナイロン
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き、耐熱性、耐薬品性、耐摩耗性
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
取手付、軽量で持ち運びに便利な樹脂製台車。
スベリ止めゴム4個つき。
ゴム車を使用していますので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
材質PP樹脂(ポリプロピレン)
車輪径(Φmm)65
高さ(mm)104
材質(車輪)ゴム
ブレーキ有無なし
床面高さ(mm)104
RoHS指令(10物質対応)対応
特性騒音対策、軽量、滑り止め(荷台面)、取っ手付き
取扱説明書(0.97MB)
騒音対策○
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
スタッキング可否可(コーナーガイド「オプション品」使用時)
軽量で持ち運びが簡単な折りたたみコンテナー専用台車。
折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品とピッタリ段載可能。
保管時安定した段積みが可能。
床面へのマーキングの少ないエラストマー車を採用。
しゃがまなくてもワンタッチロック可能の縦踏みストッパー採用により作業負荷軽減。
また、こまめにロック可能なため安全対策にも最適
用途折りたたみコンテナーの搬送用
適合折りたたみコンテナー50L規格(30,40,50,60L)タイプ品
材質PP
色グリーン
質量(g)2500
タイプ折コン台車
積載荷重(kg)120
キャスターエストラマー車、自在×2、自在ストッパー×2
床面高さ(mm)123
キャスター径(Φmm)75
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)568×373×123
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
有効寸法(幅)(mm)335
有効寸法(奥行)(mm)493
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ハンドルは折りたたみ式で、収納や持ち運びに便利
色ブルー
最大積載量(kg)120
本体質量(kg)7.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×71×84
材質(荷台)プラスチック、ハンドル:スチール
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
車輪径(Φmm)50
ブレーキ有無なし
荷台寸法(幅)(mm)282
特性取っ手付き2ヵ所
荷台寸法(奥行)(mm)435
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
連結可否可
タイヤストッパー付き自立する静音台車
タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製
騒音対策静音
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。LPG-504Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。
耐荷重(kg)120
低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。
折り畳みハンドル仕様。
タイプ折畳
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無し
キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
物流センター、バックヤード等の荷受・保管・移動に最適。
すべり止めゴムで荷物のすべりを防止します。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター自在4個
キャスター径(Φmm)65
特性すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
キャスターの取り付けをボルトレスにした為、廃棄時の分別リサイクルが容易です。
長辺・短辺ともに連結ができます。
4辺の大型持ち手孔により持ち運びが容易です。
材質PP
車輪径(Φmm)75
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)樹脂
3色によるカテゴリー毎の色分けができます。
車輪径(Φmm)75
均等荷重(kg)120
荷台寸法(幅)(mm)390
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
驚異のスムーズ走行を可能にした微音キャスター。騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。すべり止めパッドは積載物の落下防止に効果的。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)グレーゴム
ブレーキ有無なし
積載荷重(kg)120
キャスター微音キャスター、 自在×2個 固定×2個
ハンドル高さ(mm)775
キャスター金具スチール
特性微音、騒音対策、滑り止め
騒音対策あり
材質(荷台)樹脂
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
長辺・短辺ともに簡単に連結ができます(連結棒を使用)。缶ビール・缶ジュース・清酒などの重量物を容易に運ぶことができます。
種別SK-SMALL
材質PP
車輪径(Φmm)50
材質(車輪)ナイロン
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
外寸(mm)410×275×80
荷台寸法(幅)(mm)275
特性スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)410
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
小ロット多品種の製品保管・取り出し可能で作業効率向上。荷物の大きさに合わせて縦方向、横j方向に何台でも連結可能。自重が軽く取っ手付き。(4ヶ所/台)。積載板には滑り止めゴムを装備。積載板の裏面にはスタンドを設け、十字積みをして保管が可能。
質量(kg)3.9
色青
車輪径(Φmm)76
材質(車輪)エラストマー
ブレーキ有無なし
均等荷重(kg)120
本体質量(kg)3.9
床面高さ(mm)127
荷台寸法(mm)680×392
荷台寸法(幅)(mm)392
キャスター径(Φmm)76(ストッパー無)
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種別802603BL00
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別SK80250301
材質PP
色ブラウン
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)643×419×119
荷台寸法(幅)(mm)417
荷台寸法(奥行)(mm)643
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別802603GR00
材質PP
色グリーン
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)680×390×125
荷台寸法(幅)(mm)390
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
種別803501BR00
材質ABS
色ブラウン
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
外寸(mm)718×478×143
荷台寸法(幅)(mm)445
荷台寸法(奥行)(mm)655
材質(荷台)ABS樹脂
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
長辺方向の連結が可能です。
材質PP
質量(kg)2.71
色ブルー
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ナイロン
耐荷重(kg)120
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)600×400×119
床面高さ(mm)119
荷台寸法(幅)(mm)400
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)ポリプロピレン
種別802301BR00
車輪径(Φmm)85
材質(車輪)ナイロン
荷台寸法(幅)(mm)370
荷台寸法(奥行)(mm)535
材質(荷台)ABS樹脂
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
種別SK80330104BL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
外寸(mm)720×465×154
荷台寸法(幅)(mm)458
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
複数台の移動がしやすい嵌合突起付
材質PP
質量(kg)2.53
色ブルー
耐荷重(kg)120
キャスターΦ65×4輪自在エラストマー車
外寸(mm)568×373×105
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
独自の安全積み重ね構造!!
材質(荷台)PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
質量(kg)2.76
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)導電性ゴム
均等荷重(kg)120
荷台寸法(幅)(mm)390
材質(車輪・金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
特性導電性
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)導電性PP
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
荷物の大きさに合わせ縦・横に何台でも連結が可能です。
製品自重が軽く取っ手付のため持ち運びに大変便利です。
積載板には滑り止めゴムを施しています。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター完成品、自在キャスター4個、平台車
特性軽量、すべり止めゴム付き、取っ手付き、環境配慮商品(再生材使用)
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
2輪にも4輪にもトランスフォームする次世代カート
大きな車輪のためアウトドアやキャンプといった悪路でも相性が良く最適です。
4輪時は大型運搬も可能で、2輪時では狭い場所での運搬も可能です。
収納も13cmの隙間に収納可能です。
質量(kg)7.4
車輪径(Φmm)127/86.5
床面高さ(mm)4輪時:200
荷台寸法(mm)2輪時:250×385、4輪時:630×385
最大積載荷重(kg)2輪時:70、4輪時:120
ハンドル高さ(mm)2輪時:1100、1220、1340(3段階);4輪時:670、790、910(3段階)
特性2輪・4輪可変式
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ自在
後輪タイプ固定
連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター2.5インチ 車(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)410
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)
荷台寸法(奥行)(mm)600
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。
材質(車輪)ゴム
キャスター3インチ ゴム車(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)392
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き
荷台寸法(奥行)(mm)680
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。
色グリーン
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。
トラスコ品番257-2863
材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール
長さ(mm)450
全長(mm)385
質量(kg)7.5
車輪径(Φmm)前輪130、後輪85
タイプ折りたたみハンドル
奥行(mm)630
キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ
均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120
テーブル寸法(mm)550×380(350)
荷台寸法(mm)550×380(350)
ハンドル高さ(mm)1340(1100)
キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85
すくい板幅(mm)230
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385
特性2輪・4輪可変式、コンパクト
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
ハンドルタイプ折りたたみ
前輪タイプ固定
後輪タイプ自在
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
自動車の機械作業の前にホイールを分解する際に使用すると非常に便利です。8 本のタイヤまたは 4 本のホイール用に設計されており、積載量は 120 kg/265 ポンドです。4 つの車輪をすべて取り外すと、車両での作業中にホイール トロリーを押しのけて床を空けることができます。整備士の安全性が向上し、リフトを上げ下げする際に車輪が挟まるリスクが軽減されます。取り外したホイールを簡単かつ楽に組み立てラインまで転がしてタイヤを交換することができます。さまざまなタイプの人間工学に基づいたリフティング機器と互換性があります。自動車業界からの100%リサイクルされた過剰素材と、事故車からのリサイクル部品を使用して作られています。英語商品名は [ WHEELTROLLEY STANDARD ]です。再生したプラスチックを利用しています。
用途機械作業中の車輪の保管。自動車リフトからタイヤチェンジャーまたはタイヤ棚へのホイールの輸送。夏タイヤから冬タイヤへ、またはその逆へ交換する際のお客様のホイールの保管
その他車両:車、バン
材質プラスチック
質量(kg)梱包:5
高さ(mm)110
タイプロックキャスター:1 個付き
本体質量(kg)4
直径(mm)630
最大荷重(kg)120 (265ポンド)
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別完成品
材質樹脂
色ブルー
タイプ片袖2段
キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)-
騒音対策あり
ブレーキ/ストッパーあり
連結:何台でもタテ・ヨコ簡単に連結することができます。持ち運びに便利:製品自重が軽く、取っ手付のため、持ち運びに大変便利です。滑り止めゴム:積載板には滑り止めゴムを施しております。十字積みをして保管:積載板の裏面には、スタンドを設けておりますので、十字積みをして保管できます。
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載荷重(kg)120
キャスター2.5インチ 車(自在×4)
荷台寸法(幅)(mm)282
特性軽量、取っ手付き、滑り止めゴム付き、環境配慮商品(再生材使用)
荷台寸法(奥行)(mm)435
材質(荷台)PP+バイオPE
前輪タイプ自在
後輪タイプ自在
スタッキング可否可
連結可否可
種別SKCARHANDSSKOTEIHBL
材質PP
色ブルー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム車
外寸(mm)729×465×847
荷台寸法(幅)(mm)458
ハンドル高さ(mm)847
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)711
材質(荷台)PP
関連キーワード
1
2
次へ