25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
物流の現場で使われているプロ仕様の合板台車です。 オールバンパー仕様で、積載荷物の保護と合板台車のササクレやバリの発生を抑えます。 自社開発の高性能エアーキャスターを採用。旋回・始動性能が、従来キャスターに比べ、30~50%向上しています。動き出しが軽く、重たい荷物もスムーズに運ぶことができます。作業者の疲労軽減、作業効率アップにおすすめのキャスターです。
材質(車輪)ゴム 特性取手穴付、ループバンパー付 材質(荷台)合板 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にするこてで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)75 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)410~510
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターコンテナ台車
多彩なコンテナ類にジャストフィットする伸縮自在の「キャリーメイト」ドーリーです。 使用車輪は、75mmナイロンキャスター4輪自在車付き仕様です。 キャスターの取付位置を荷台コ-ナーの先端部にすることで台車が安定し転倒し難いのも特長です。
用途運搬保管業務全般 質量(kg)3.7 車輪径(Φmm)75 耐荷重(kg)(均等)200 床面高さ(mm)126 荷台寸法(mm)510~610×310~410 荷台寸法(幅)(mm)310~410 荷台寸法(奥行)(mm)510~610
1台
8,498 税込9,348
4日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター金網台車/両面開閉型金網付き
金網は両面開閉型金網でどちら側からでも機能的に積み降ろしが可能。 大径125mmしずかるベアリング入り防塵カバー付きキャスターを採用し静かに軽く滑らかに走行。 安全性と耐久性のあるフットブレーキ付き。
用途運搬保管業務に ブレーキ有無フットブレーキ有 キャスターしずかるスーパーベアリング入りキャスタ―(前輪・自在車J-125NBR×2個、後輪・固定車・K-125NBR×2個) 金網高さ(mm)500 有効寸法(mm)680×420
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

スタンダードタイプからハンドルを取る事で、長尺商品の積載に最適です。
タイプ押しハンドル無し キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
67,980 税込74,778
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 高揚程仕様。
タイプ高揚程 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
109,800 税込120,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最低高さ80~90mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
タイプ低床 キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 車輪75(固定車)/100(ブレーキ付自在車)
1台
94,980 税込104,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低い位置から高い位置まで作業環境に合わせて昇降可能で移動も自由。 ジャバラ付固定ハンドル仕様。
タイプジャバラ付固定ハンドル キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
1台
229,800 税込252,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー二段式ワゴン台車
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易いです。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)500
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスターしずかるスーパー三段式ワゴン台車
しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。前後左右のユガミに強い構造で組立易い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。組立式。組立説明書在中
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)250
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。完成品。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 使用キャスター4輪 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

しずかるスーパーシリーズ。折り畳み式ハンドル付き樹脂製台車です。 大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。 静かで軽く、走行安定性に優れ、小回り性の高い台車です。
用途運搬保管業務全般 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)グレーゴム 荷台寸法(幅)(mm)465 ハンドル高さ(mm)893 材質(ハンドル)スチールパイプ キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)720 材質(荷台)樹脂製
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷

しずかるスーパーシリーズ。大径125mmしずかるスーパーB入りキャスターを使用した台車です。静かで軽く、走行安定性に優れた台車です。商品を安全に運搬し保管する「観音扉型金網」付きのワゴン台車です。カギ掛けもできます。床面に優しいグレーゴムベアリング入り防塵カバー付き車輪を使用。フットブレーキ付き仕様。観音扉型金網は特許取得商品です。オプションで125mmナイロンウレタン車輪も選択可能です。 組立式。 組立説明書在中。
用途運搬保管業務全般 棚間隔(mm)560 金網高さ(mm)560 金網内寸(mm)縦420×横680
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。リング状の金具で自在キャスターの回転だけでなく旋回も固定します。平台車
グリーン 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類フットブレーキ 特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性 2018年トラスコ掲載ページ8 1067 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押し手と荷台とが完全に分離独立した形で機能する利便性の高い「五面金網囲い台車」です。 特許取得商品 荷台が独立しているため、ハンドルが邪魔にならずに荷物の積み降ろし作業が効率よく楽にできます。 上蓋金網は折り畳み式で使用シーンに合わせて使い分けができます。セキュリティー性を高めるとともに使い勝手の良さを追求した台車です。 金網タイプは「観音扉型金網」です。観音扉は床面から大きく開くため荷物の積み降ろし作業が楽にできます。
用途運搬保管業務全般 キャスターシズかるスーパーベアリング入り防塵カバー付きキャスター(自在・固定各2個付き) 金網高さ(mm)455
1台
68,980 税込75,878
8日以内出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性の高いスチールストッパー付きです。回転式の荷物落下防止柵を標準装備。省音キャスターとメッシュ構造により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターにより床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途頻繁にブレーキを掛けたり外したりする作業に 付属品スチールストッパー付(MPK-780-SS) 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 高さ(mm)162 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 騒音対策ストッパー付、静か
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワダイレクト固定ハンドル式
150-SNC122シリーズなどの折り畳みチェアを収納できる台車です。 サイズが合えば他社製の折りたたみチェアも収納可能です。 丈夫なスチールフレーム製です。 150-SNC122シリーズで最大台収納可能。 キャスター付きで移動もらくらく。ストッパーも付いています。
材質スチール(粉体塗装) 車輪径(Φmm)75 保証期間ご購入日より6か月 色(本体)ホワイト 特性ストッパー付
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静音ゴム製防埃シール付きキャスター、耐水パイプを使用、高耐久性のドーリーです。 積み重ね可能です。 パイプサイズをカットすることで任意の大きさに変更できます。
用途カゴの搬送や特定コンテナの搬送、保管に。 材質キャスター金具:スチール(防埃シール付き)、車輪:MIR、コーナー:プラスチック、連結バー:スチール、強化樹脂コーティング 高さ(mm)135 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)75
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エヌケーキャリーキャスターキャリーメイト
間口×奥行方向共に100mmmまで調整可能です。 10mmピッチで○穴があいています。 10mm間隔で伸縮調整が自在にできます。 スタッキングができます(スタッキングのままでの移動は安全上、5台までです)。
用途工場・倉庫で、酒店で 材質スチール製(キャスター付き三角コーナー・連結アーム)/三価クロムメッキ仕上げ 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)200 キャスターナイロンキャスター(4輪自在車付き) 床面高さ(mm)126 荷台寸法(幅)(mm)510~610 キャスター径(Φmm)75 特性2輪ストッパー付き 荷台寸法(奥行)(mm)310~410
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エヌケーキャリーキャスター運搬車 しずかる(R)スーパー 2段式
上段下段の前後網は取り外しや1/2開閉ができます。 ワンタッチで操作できるフットブレーキを装備しています。 静かで軽くて滑らかに走行する大径Φ125mmしずかる(R)スーパーキャスターを使用しています。 床面汚染に配慮したグレーゴム車輪を使用しています。
材質荷台・押し手・支柱パイプ/スチール、金網/スチール製三価クロムメッキ仕上げ 寸法(mm)738×478×1030 質量(kg)28.8 車輪径(Φmm)125 積載荷重(kg)200(均等荷重・上下合わせて) 積載面寸法(mm)738×478 キャスターシズカル(R)Φ125mm(自在・固定×各2個付き)、ベアリング入 内寸法(mm)(金網)上段/680×420×135、下段/680×420×500 床面高さ(mm)163 棚間隔(mm)560 アズワン品番0-1692-11 騒音対策
1個
91,980 税込101,178
10日以内出荷

・キャスターにグレーゴム採用で、床面に跡が付きにくい。・台車が自立する。・天面に2度の傾斜が付いているので、荷物の落下事故軽減。・ハンドルが本体に固定出来る。・前面コーナーバンパー採用で、立てたまま移動可能
積載荷重(kg)200 床面高さ(mm)180 押手高さ(mm)915 荷台寸法(幅)(mm)500 使用車輪(Φmm)100 関連資料(0.24MB) 荷台寸法(奥行)(mm)800
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)