11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
材質PP
1台
4,090 税込4,499
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番542-6073 材質 幅(mm)550 全長(mm)1560 質量(kg)26.7 濃緑 耐荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)550 塗装粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm)300
1台
47,980 税込52,778
7日以内出荷

ローラー付きの為、金型や重量物の移載等に最適です。 45°度毎にストッパーが、かかります。 ロック解除レバーでロック解除。
タイプローラーコンベア キャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪 ローラー径(Φmm)38 ローラーピッチ(mm)55
1台
289,800 税込318,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 クッション性に優れたパンクレスゴムタイヤで、段差や凹凸のある街中でも楽に走行できます。
用途段差や凹凸のある場所、アスファルト路面に。 トラスコ品番208-2461 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ノーパンクタイヤ 長さ(mm)900 幅(mm)600 高さ(mm)268 タイプノーパンクタイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)986 キャスター径(Φmm)175
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ワイドな天板で重量物も運べる高耐荷重な木製平台車です。 エッジ部分にはゴムが巻かれているので積載荷物の保護と台車のササクレやバリの発生を抑えます。 天板には持ち手部分(2ヶ所)があるので持ち運びの際に便利です。 キャスターはベアリング入り自在車を4輪ともに採用。 取り回しがスムーズで静かです。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入り) ブレーキ有無なし キャスター4輪(ベアリング入り自在車) 表面処理上面ニス塗装 特性静か、ダブル持ち手 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(荷台)ラワン合板 スタッキング可否不可 連結可否不可
1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。本体重量6.8Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。保管の際立て置きもできます。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 長さ(mm)780 幅(mm)490 質量(kg)6.8 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 荷台寸法(mm)780×490 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 キャスター径(Φmm)100 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音、立て置き 適合ストッパーMPK-780-JS 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転式の荷物落下防止柵を標準採用、荷物の転落を防止します。樹脂ストッパーの採用で少々の傾斜でも台車をその場所で保持できます。本体重量7.3Kg、徹底的な軽量化と安定性を実現しました。省音キャスター採用とメッシュ構造採用により床面からの反響音が減少し走行音が静かです。エラストマー樹脂キャスターの採用により床面などにタイヤ痕が付きにくいです。
用途あらゆる運搬作業に 材質荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー樹脂 幅(mm)490 質量(kg)7.3 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)162 材質(車輪)エラストマー樹脂 奥行(mm)780 ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 床面高さ(mm)162 ハンドル高さ(mm)900 騒音値(dB)35.5 ストッパー(付属)MPK-780-JS キャスター径(Φmm)100 ブレーキ種類フットブレーキ 特性軽量、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、省音 材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100% ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

矢崎化工ポリトラー
約200kgの重量まで対応できる大型台車。錆びにくく丈夫なイレクター仕様。取手側が固定車です。
材質鉄・プラスチック 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)820 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)鉄・プラスチック 荷台寸法(奥行)(mm)900 材質(荷台)ポリプロピレン
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

大径180mmエアータイヤ車輪(チューブ入り)採用で段差、不整地、砂利道等の走行性に優れた樹脂製台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 サイズ 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)950 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×910×345 荷台寸法(奥行)(mm)920 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

大径180mmエアータイヤ車輪(チューブ入り)採用で段差、不整地、砂利道等の走行性に優れた樹脂製台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 サイズ 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)955 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×350 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
55,980 税込61,578
6日以内出荷

重量物のピッキングに最適な2段片袖タイプです。上下の天板を押さえる4点止めです。自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様完成品片袖2段タイプ トラスコ品番336-4232 材質マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装 キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等積載量(kg/段)上段:60下段:140 適合ストッパーH-100B、HTL01 騒音対策あり
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷