プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品
材質黄銅・6ナイロン
使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)
寸法L(mm)20
寸法H(mm)11
規格Listed E42024Certified LR 20812
定格電圧(V)300 AC・DC
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS
仕様RoHS対応品
種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
寸法B(mm)11.7
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥489
税込¥538
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥489
税込¥538
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥469
税込¥516
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥399
税込¥439
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥369
税込¥406
3日以内出荷
挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
寸法B(mm)24.6
定格電圧(V)MAX300 AC・DC
定格電流(A)MAX10 AC・DC
仕様RoHS対応品
材質ナイロン6・UL94V-0
色白
使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052
耐電圧AC 1500V・1分間
電線抱合範囲AWG(#)26~16
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥539
税込¥593
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥769
税込¥846
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥899
税込¥989
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥679
税込¥747
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥629
税込¥692
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥599
税込¥659
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥509
税込¥560
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥599
税込¥659
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥499
税込¥549
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥489
税込¥538
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥319
税込¥351
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥369
税込¥406
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥689
税込¥758
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥529
税込¥582
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥949
税込¥1,044
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥339
税込¥373
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥899
税込¥989
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥629
税込¥692
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥699
税込¥769
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥629
税込¥692
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ