348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ジェンダー = メス併用 = XA, XAD, XM及びXMAコネクタハウジングシリーズ = XA, XAD, XM, XMA最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 28AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20 Ω最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST XAシリーズ圧着コンタクト. XAシリーズワイヤ対ワイヤ圧着ハウジングと組み合わせて使用するXAシリーズ圧着ピン及びレセプタクルコンタクトです。 この圧着コンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(250個)
819 税込901
当日出荷


挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052 定格電圧(V)MAX300 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX10 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着端子コンタクト メス PSIシリーズ
エコ商品
仕様ジェンダー = メス併用 = PSIコネクタハウジングシリーズ = PSI最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 22AWG最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -25℃最高使用温度 = +85℃JST 4.00 mm PSIシリーズ圧着コンタクト. 4.00 mm PSIシリーズのコネクタハウジングで使用するピンとソケットコンタクトです。この圧着コネクタコンタクトは低挿入力で、スズめっきを施した銅合金製です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
799 税込879
当日出荷


1袋(100個)ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 表面処理すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 電線被覆外径(mm)1.2~1.8 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0 仕様RoHS対応品
1パック(100個)ほか
599 税込659
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状トップ型 定格電流(V)3A 適合電線範囲 AWG(#)28~22
1セット(100個)
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6 仕様RoHS対応品 種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) 材質ナイロン6・UL94V-0 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150 定格電圧(V)MAX250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)MAX3 AC・DC 電線抱合範囲AWG(#)28~22 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33 適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
1パック(10個)ほか
75 税込83
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST, 圧着ピン端子, FVPCシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = FVPC絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 青JSTピン端子. JST PCタイプピン端子は高品質無酸素銅製で、電気導電性及び固有の頑丈さを確保しています。. 特長と利点. ストレートエントリ. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)HLコネクタ用ピンコンタクト
トラスコ品番413-7710 材質リン青銅・すずメッキ(リフロー処理) 質量(g)14 定格電流(A)MAX7 適合電線(mm2)0.3~0.75 電線被覆外径(mm)1.5~2.2 適合電線範囲 AWG(#)22~18
1セット(100個)
559 税込615
当日出荷

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V)250 AC・DC 耐電圧AC 1500V・1分間 定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#)30~22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 材質ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
材質ナイロン66、UL94V-0 タイプリセプタクルハウジング(ピンコンタクト用) ピッチ(mm)3.96 極数2 定格電圧(V)300(MAX) 定格電流(A)7(MAX)
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷


コンタクトの未挿入防止にハウジングランス方式を採用しました。
用途中継接続用。電線対電線接続の4.5mmピッチ。 材質リン青銅・すずめっき(リフロー処理) 使用温度範囲-25℃~+90℃(温度上昇値を含む) 定格電圧MAX300V 耐電圧AC1500V/1分間 定格電流(A)(最大)10 絶縁抵抗1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 8極 2.5mm 1列 B8P-SHF-1AA (LF)(SN)
エコ商品
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合 ピッチ(mm)2.5 極数8 シリーズNH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 18極 2.5mm 1列 B18P-SHF-1AA (LF)(SN)
エコ商品
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合 ピッチ(mm)2.5 極数18 シリーズNH 定格電流(A)3 行数1 材質(コンタクト)真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド コネクタシステム電線対基板 接続方向ストレート
1袋(10個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)JST ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 B12P-SHF-1AA (LF)(SN)
エコ商品
仕様JST NHシリーズ 2.5mmスルーホール基板ヘッダ. この2.5mmピッチスルーホール基板ヘッダは、JST HVQ、NHシリーズの電線対基板用コネクタに使用します。この単列ヘッダは、2 → 25 ピン、ストレートと直角の両方のスタイルを用意しています。. 定格電圧: 250 V ac/dc 定格電流: 3 A 初期接触抵抗: ;10 m Ω UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS適合 ピッチ(mm)2.5 極数12 シリーズNH 定格電流(A)3 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 定格電圧(kV)250 結線方法はんだ シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド 実装タイプスルーホール実装 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1袋(10個)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

1袋(10個)ほか
81 税込89
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)


1個
67,980 税込74,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ:YRS●全長:224mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト JWPS Crimp Contacts
エコ商品
仕様圧着コネクタのタイプ:JWPS圧着コンタクト●JST 4.0 mm JWPS手動圧着工具. サイズ22-18 AWGタブ / レセプタクルコンタクトをJWPS 4.0 mm防水IP67タブ / レセプタクルハウジングに圧着する手動圧着工具です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
78,980 税込86,878
7日以内出荷


仕様圧着コネクタのタイプ:SZN-2●全長:224mm●1.5 mmボードインSZNコネクタ用圧着工具. これらの手動圧着工具は、ラチェット式のパラレルアクション圧着工具で、遊びのあるコンタクト用に設計されています。 YRSタイプ圧着工具の品番 ; 752-2260 752-2260 はSZN-xx2x-xxxxx端子用で、品番 ; 752-2263 752-2263 はSZN-xx3x-xxxxx端子用です。
1個
229,800 税込252,780
7日以内出荷


JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YCシリーズ XAコネクタ
エコ商品
仕様シリーズ:YC●併用可能製品:XAコネクタ●全長:296mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
当日出荷

仕様シリーズ:WC●圧着工具種類:ラチェット●全長:224mm●JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具、SSH / SSHL圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子の間の電気的接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフとなる絶縁圧着です。電気的接続は、芯線と端子の間に隙間がない、気密接続にすることが重要です。隙間があると、腐食によって抵抗や過剰な熱が生じ、電気的接続を損なうおそれがあります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、将来的な電気的接続の劣化や絶縁破壊を防止することができます。. JST WC-SH2832ストリップ及びリールフィード手動圧着工具 - 概要. JSTの軽量で信頼性が高く使いやすい手動半自動圧着工具です。コンタクトストリップ又はコンタクトをプリロードしたリールから、コンタクトを1本のワイヤに直接圧着できます。この手動工具は、2本のエルゴノミックデザインハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイ、及びリールホルダから構成され、リールホルダにコンタクトをプリロードしたリールを取り付けられます。この工具には空のリールも含まれています。ガイド及び位置合わせ機能が搭載され、リールに巻かれたコンタクトを正確に位置決めできます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできず、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。誤圧着又はジャミングが発生した場合は、ローレット加工シャフトをドライバで反時計回りに回すことで工具のハンドルをリリースできます。. 調整可能なシャフト. コンタクトリールはシャフトに取り付けます。シャフトは、スピンドルのナットを緩めることで簡単に調整できます。. 送りレバー. この圧着工具には送りレバーが付いており、ミニリールからすばやく簡単にコンタクトを圧着できます。レバーは、フィードフィンガーをコンタクトストリップの送り穴に噛み合わせます。ストリップの次の端子に進むには、単純に工具の側面に向かってレバーを押します。. 圧着高さの調整可能. この手動圧着工具は、各種のワイヤサイズ用にマークされ、さまざまな圧着高さで圧着できる距離プレート又は距離シムを備えています。これらのプレートは、工具の側面に収納されます。固定ネジを緩め、プレートをロケータに挿入するだけで、正しいプレートが選択されます。. コンタクトストリップリリースレバー. ターミナルストリップは、工具の背面にある赤いレバーを押すことによって、ストリップを保持するフィードフィンガーが外れ、いつでも解放できます。. 主な特長と利点. 軽量で使いやすい 調整式リールシャフト ターミナルストリップを正確に位置決めするガイド及び位置合わせ機能 半自動送りレバー コンタクトストリップリリースレバー 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリース機構 圧着高さの調整可能 高精度のグラウンドダイ エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JST SSH-003T-P0.2-H、SSH-003GA-P0.2、SSHL-003T-P0.2、及びSSHL-003GA1-P0.2圧着コンタクト(ワイヤサイズ32 ~ 28 AWG用)をストリップ又はミニリールから圧着するように設計されています。 この圧着工具には、他にどのようなアクセサリが付属しますか? この圧着工具は、空のリール、六角レンチ、調整ツールとともに丈夫なケース入りで提供されます。オイルはもう付属しなくなった点に注意してください。
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着ピンコンタクト YRSシリーズ PUコネクタ
エコ商品
仕様シリーズ:YRS●併用可能製品:PUコネクタ●全長:224mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

仕様シリーズ:YC●圧着コネクタのタイプ:PSIメスコンタクト●全長:296mm●PSIシリーズコンタクト用JST YCシリーズ手動圧着工具. YCシリーズは、PSIシリーズのルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。YCシリーズは、正確で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 製品用途の情報. YC-225R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-335R圧着手動工具は、26-22 AWG PSIシリーズのソケットコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 YC-226R圧着手動工具は、20-16 AWG PSIシリーズのピンコンタクトをワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、PSIシリーズのコネクタハウジングに挿入されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
96,980 税込106,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様コンタクトタイプ = ピンシリーズ = JST EH圧着及び挿入工具. JSTは、ラチェット解除付きのこのパラレルアクションの圧着工具を提供します。 絶縁停止端子ロケータと高精度な圧着プロファイルを備えた、この圧着工具は2.5 mmピッチ間隔のコンタクト(品番< 311-6439&#x27;) 311-6439 との併用に最適です。 この圧着工具も人間工学に基づいて設計されたハンドルを備えているので、操作しやすいです。 コンタクトを圧着工具に挿入するためのスペア挿入工具(< 325-3500&#x27;) 325-3500 もあります。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

JST(日本圧着端子製造)XADコネクター ベース付ピン
材質(ピン)銅合金・銅下地付すずめっき<リフロー処理>、(ベース)ガラス入ナイロン66、UL94V-0 ピッチ(mm)2.5 定格電圧(V)250 定格電流(A)3(AWG#22使用時)
1袋(10個)
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


1袋(5個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)