カテゴリ
- 電気材料(95)
- 丸形圧着端子(14)
- Y型(先開型)圧着端子(10)
- 標準絶縁キャップ(4)
- その他形状圧着端子(19)
- フェルール(棒端子)圧着端子(3)
- 閉端接続子(5)
- バッテリー・電装(1)
- 車用ギボシ端子.スリーブセット(1)
- 制御機器(952)
- 作業工具(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 1.2(1)
- 1.9(4)
- 2.2(6)
- 2.7(3)
- 3.2(13)
- 3.7(13)
- 4.3(13)
- 5.3(16)
- 6.4(15)
- 8.4(10)
- 10.5(9)
- 11(1)
- 13(7)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(1)
- 17(3)
- 19(2)
- 21(2)
- 23(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
端子形状

CB形(1)

丸形(14)

二つ穴端子(2)

先開形(12)

差込形(2)

板形(8)

棒形(4)

閉端接続子(4)
種類
- その他(1)
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着スリーブ(5)
- 絶縁付圧着端子(25)
- 裸圧着スリーブ(5)
- 裸圧着端子(19)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(13)
- 1~2未満(44)
- 2~3未満(38)
- 3~4未満(7)
- 6~7未満(37)
- 9~10未満(3)
- 10~20未満(10)
- 20~30未満(9)
- 40~50未満(9)
- 60~70未満(9)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(4)
- 100~200未満(9)
- 200~300未満(9)
- 300以上(8)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(6)
- 1.04~2.63(7)
- 2(6)
- 2.63~6.64(8)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(21)
- 11(21)
- 12(25)
- 14(23)
- 15(23)
- 16(30)
- 17(25)
- 18(25)
- 19(25)
- 20(25)
- 21(24)
- 22(27)
- 23(10)
- 24(10)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
- 5.2(8)
- 5.5(8)
- 5.8(5)
- 6.4(10)
- 6.6(9)
- 7(5)
- 7.2(13)
- 8(10)
- 8.5(13)
- 9.5(16)
- 11.6(8)
- 12(11)
- 13.2(4)
- 13.5(6)
- 13.6(5)
- 15(8)
- 22(6)
- 28.5(5)
- 36(7)
- 44(6)
- 幅(mm)をもっと見る
5.2・5.5・5.8・6.4・6.6・7・7.2・8・8.5・9.5・11.6・12・13.2・13.5・13.6・15・22・28.5・36・44・幅(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 14.4(4)
- 15(8)
- 15.7(6)
- 15.8(6)
- 16(5)
- 16.4(6)
- 16.5(7)
- 16.8(5)
- 17.4(4)
- 18.6(8)
- 19(7)
- 20(15)
- 20.2(8)
- 20.8(6)
- 21(17)
- 23(5)
- 26.2(5)
- 26.5(8)
- 27(7)
- 32.5(5)
- 全長(mm)をもっと見る
14.4・15・15.7・15.8・16・16.4・16.5・16.8・17.4・18.6・19・20・20.2・20.8・21・23・26.2・26.5・27・32.5・全長(mm)をもっと見る
色
イエロー(16)
クリア(4)
シルバー(5)
ブルー(23)
ホワイト(1)
レッド(23)
イエロー・クリア・シルバー・ブルー・ホワイト・レッド
特性
- 耐熱(4)
- 耐熱・難燃(1)
耐熱・耐熱・難燃
ブランド
- JST(日本圧着端子製造)
- モノタロウ(133)
- ニチフ(219)
- フエニックス・コンタクト(1,697)
- DST(大同端子製造)(60)
- TRUSCO(460)
- 冨士端子工業(194)
- エーモン(31)
- ワゴジャパン(530)
- 日立オートパーツ&サービス(40)
- WURTH ELEKTRONIK(1,649)
- 黒田精工(1,432)
- オカムラ(岡村製作所)(1,310)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,042)
- RS PRO(946)
- シヤチハタ(784)
- 日本モレックス(molex)(778)
- エスコ(671)
- ダイヤトレンド(603)
- omron(オムロン)(601)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(861)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「tannsi」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(20個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子
JST(日本圧着端子製造)(15件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(100個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~+90端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)材質(端子)無酸素銅
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)ほか当日出荷から93日以内出荷種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
プリント基板用コネクタ XHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(26件のレビュー)¥62~税込¥68~1パック(10個)当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN)材質ナイロン6・UL94V-0色ナチュラル(白)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297定格電圧(V)250(AC・DC)耐電圧AC1000 1分間定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合電線AWG♯30~♯22適合プリント基板厚さ(mm)1.6
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)(27件のレビュー)¥75~税込¥83~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
中継接続用コネクタ SMシリーズ プラグハウジング
JST(日本圧着端子製造)(23件のレビュー)¥97~税込¥107~1パック(10個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品種別プラグハウジング(ソケットコンタクト用)材質ナイロン6・UL94V-0使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)28~22寸法B(mm)11.7絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合端子SHF-001T-0.8BS、BHF-001T-0.8BS電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ XHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(24件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(100個)ほか当日出荷独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合仕様RoHS対応品適合ハウジング:XHシリーズ材質りん青銅タイプ標準使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33適合プリント基板厚さ(mm)1.6電線被覆外径(mm)1.2~1.9
ビニル絶縁付ギボシ接続子
JST(日本圧着端子製造)¥2,598~税込¥2,858~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-25~60定格電圧(V)300端子形状PCE形材質(絶縁体)PVC難燃性UL94 V-0特性難燃
XHコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロン色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ VHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(14件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(10個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持適合コンタクト:BVH-21T-P1.1、BVH-41T-P1.1ベース付ポスト:B ※P-VH、B ※PS-VH、B ※P-VH-B、S ※P-VHボックス型:B ※P-VH-FB-B色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)定格電流(A)10(AC・DC)(AWG♯16使用時)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
プリント基板用コネクタ PHシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(19件のレビュー)¥41~税込¥45~1パック(10個)当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品適合ベース付ポスト:B※B-PH-K-S(LF)(SN)、S※B-PH-K-S(LF)(SN)コンタクト:BPH-002T-P0.5S、SPH-002T-0.5S、SPH-002T-P0.5L、SPH-004T-P0.5S色ナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)電線抱合範囲AWG(#)32~24絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥77~税込¥85~1セット(10個)ほか当日出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0色ナチュラル(白)
中継接続用コネクタ NH・SMシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(100個)ほか当日出荷高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150定格電圧(V)MAX250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX3 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)28~22絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33電線被覆外径(mm)1.2~1.8適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
プリント基板用コネクタ VHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(16件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)当日出荷実績のあるボックス型リーフコンタクト・小型大容量コネクタ・確実な接触保持仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75122定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)形態バラ状絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下電線被覆外径(mm)1.7~3.0
中継接続用コネクタ ELシリーズ ハウジング
JST(日本圧着端子製造)(25件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(10個)当日出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質ナイロン6・UL94V-0色白使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC電線抱合範囲AWG(#)26~16寸法B(mm)24.6絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下適合パネル厚さ(mm)0.8~2.0
絶縁被覆付丸型端子 ストレート形
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1袋(100個)当日出荷接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニールJIS規格○
中継接続用コネクタ ELシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(28件のレビュー)¥579~税込¥637~1パック(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷挿入が容易、保持力に優れたコンタクト・コネクタ篏合時のコジリ挿入に優位・耐久性に優れたアームロック機構・2本圧着用コンタクト・MLコネクタとの互換性仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+90(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75052定格電圧(V)MAX300 AC・DC耐電圧AC 1500V・1分間定格電流(A)MAX10 AC・DC表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:7以下環境試験後:10以下
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1セット(100個)ほか当日出荷小型設計・信頼性の高いコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・基板への取付が確実・表面実装(SMT)タイプ仕様RoHS対応品材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R75087定格電圧(V)100 AC・DC耐電圧AC 800V・1分間定格電流(A)2 AC・DC(AWG#24使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)0.8~1.6
ビニール絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
プリント基板用コネクタ XAシリーズ コンタクト
JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)¥479~税込¥527~1セット(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス仕様RoHS対応品適合XAP-※V材質りん青銅使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812R9851220定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
VHシリーズ ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷仕様RoHS対応品適合ハウジング:VHR-※N、VHR-※Mコンタクト:BVH-21T-P1.1、SVH-21T-P1.1、SVH-41T-P1.1色ナチュラル(白)定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)10 AC・DC(AWG#16使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)適合プリント基板厚さ(mm)1.6
ビニル絶縁付棒状端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から34日以内出荷種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
...