カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • EPCOS
  • モノタロウ(4)
  • AMPHENOL(41)
  • BIGM(丸山製作所)(150)
  • CKD(52)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(34)
  • KANA(片山チエン)(398)
  • MAZDA(マツダ)(990)
  • NSK(日本精工)(32)
  • SMC(253)
  • エスコ(89)
  • スズキ(68)
  • スバル(59)
  • トヨタ(113)
  • ニッサン(218)
  • ホンダ(352)
  • ミツビシ(493)
  • メディアカバーマーケット(49)
  • 廣杉計器(149)
  • 旭精工(39)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(39)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「b62」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア EPCOS

    EPCOS デュアルアパーチャフェライトコア

    EPCOS
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    シリーズB62152RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション広帯域トランス
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 250pF, B72520E0400K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:61.2 → 74.8V 最大直流定格電圧:56V, 250pF, B72520E0400K062

    EPCOS
    ¥5,498税込¥6,048
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 61.2 → 74.8V。最大AC定格電圧 = 40V。最大直流定格電圧 = 56V。制限電圧 = 110V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 250pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:19.8 → 24.2V 最大直流定格電圧:18V, 2nF, B72530E0140K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:19.8 → 24.2V 最大直流定格電圧:18V, 2nF, B72530E0140K062

    EPCOS
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 19.8 → 24.2V。最大AC定格電圧 = 14V。最大直流定格電圧 = 18V。制限電圧 = 38V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 1.5J。シリーズ = Automative E。最大サージ電流 = 400A。静電容量 = 2nF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 2.5nF, B72580E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 2.5nF, B72580E0250K062

    EPCOS
    ¥84,980税込¥93,478
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 2.5nF。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:56V 最大直流定格電圧:45V, 600pF, B72530T0350K062

    EPCOS
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 56V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 250A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 200pF, B72530T0600K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:100V 最大直流定格電圧:85V, 200pF, B72530T0600K062

    EPCOS
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 100V。最大AC定格電圧 = 60V。最大直流定格電圧 = 85V。制限電圧 = 165V。クランプ電流 = 2.5A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 200pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:8V 最大直流定格電圧:5.5V, 700pF, B72510T0040M062

    EPCOS
    ¥79,980税込¥87,978
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 8V。最大AC定格電圧 = 4V。最大直流定格電圧 = 5.5V。制限電圧 = 19V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.1J。シリーズ = CT。最大サージ電流 = 100A。静電容量 = 700pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 5nF, B72540E0250K062

    EPCOS
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 250pF, B72510E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 250pF, B72510E0250K062

    EPCOS
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 67V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.3J。シリーズ = Automative E。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 250pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 1nF, B72530E0300K062

    EPCOS
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 2.5A。エネルギー = 2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 300A。静電容量 = 1nF。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.7mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:50.4 → 61.6V 最大直流定格電圧:45V, 2.5nF, B72540E0350K062

    EPCOS
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 50.4 → 61.6V。最大AC定格電圧 = 35V。最大直流定格電圧 = 45V。制限電圧 = 90V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1000A。静電容量 = 2.5nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 2nF, B72580E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 2nF, B72580E0300K062

    EPCOS
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 5A。エネルギー = 4.2J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 800A。静電容量 = 2nF。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 4nF, B72540E0300K062

    EPCOS
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 4nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。寸法 = 5.7 x 5 x 2.5mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 9nF, B72540E0170K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:24.3 → 29.7V 最大直流定格電圧:22V, 9nF, B72540E0170K062

    EPCOS
    ¥339,800税込¥373,780
    1セット(1500個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 24.3 → 29.7V。最大AC定格電圧 = 17V。最大直流定格電圧 = 22V。制限電圧 = 44V。クランプ電流 = 10A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 1200A。静電容量 = 9nF。長さ = 5.7mm。奥行き = 5mm。パッケージ/ケース = 2220 (5650M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:29.7 → 36.3V 最大直流定格電圧:26V, 600pF, B72520E0200K062

    EPCOS
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(3000個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 29.7 → 36.3V。最大AC定格電圧 = 20V。最大直流定格電圧 = 26V。制限電圧 = 54V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 0.7J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 600pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:35.1 → 42.9V 最大直流定格電圧:31V, 550pF, B72520E0250K062

    EPCOS
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 35.1 → 42.9V。最大AC定格電圧 = 25V。最大直流定格電圧 = 31V。制限電圧 = 65V。クランプ電流 = 1A。エネルギー = 1J。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 200A。静電容量 = 550pF。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062 EPCOS

    EPCOS 酸化金属バリスタ バリスタ電圧:42.3 → 51.7V 最大直流定格電圧:38V, 200pF, B72510E0300K062

    EPCOS
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(100個)
    8日以内出荷
    バリスタ電圧 = 42.3 → 51.7V。最大AC定格電圧 = 30V。最大直流定格電圧 = 38V。制限電圧 = 77V。クランプ電流 = 1A。材料 = セラミックJ。シリーズ = CT/B。最大サージ電流 = 80A。静電容量 = 200pF。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)mm。CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ EPCOS NTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS NTC

    EPCOS
    ¥269~税込¥296~
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 4.7kΩ

    EPCOS
    ¥579税込¥637
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B57621C5。温度係数のタイプ = NTC。熱係数 = 6.1%/K。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 4.7kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 1206 (3216M)。最大定格電力 = 300mW。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.3mm。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.3mm
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 10kΩ

    EPCOS
    ¥309税込¥340
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 10kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ PTC EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC

    EPCOS
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入 EPCOS

    サーミスタ NTC 10kΩ 1セット 10個入

    EPCOS
    ¥469税込¥516
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 125℃までの温度測定用 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 高い機械的堅牢性 短い応答時間 100 %鉛フリー 用途 温度の測定及び補正
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:B57620C5●温度係数のタイプ:NTC●熱係数:6.9%/K●熱時定数:10s●抵抗@ 25℃:10kΩ●許容差:±5%●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●最大定格電力:210mW●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.3mm●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7007-23
  • 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:8V EPCOS

    過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:8V

    EPCOS
    ¥859税込¥945
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様バリスタ電圧:8V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:5.5V●最大AC定格電圧:4V●エネルギー:0.4J●制限電圧:17V●クランプ電流:2.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:250A●静電容量:5nF●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーミスタ EPCOS PTC EPCOS

    サーミスタ EPCOS PTC

    EPCOS
    ¥769~税込¥846~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
  • バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOS

    バリスタ EPCOS,バリスタ電圧

    EPCOS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • EPCOS 巻線インダクタ (面実装)  シールド 6.3×6.3×3mm EPCOS

    EPCOS 巻線インダクタ (面実装) シールド 6.3×6.3×3mm

    EPCOS
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(mm)6.3高さ(mm)3奥行(mm)6.3シリーズB82462-G4許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7

    EPCOS
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 共振回路インダクタ, トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 315nH。材質 = N48。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/25 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/25

    EPCOS
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = PQ 26/25。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 26.5 x 19 x 12.37mm。AL評価 = 5700nH。材質 = N95。奥行き = 12.37mm。長さ = 26.5mm。幅 = 19mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65877 P26/25フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26/25フェライトコアは、電力変換向けの形状をしています。従来の丸型及び角型と比べた主なメリットは、最適化された丸型の脚と幅広の外面です。放熱面積が広いため、熱抵抗が下がります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も発揮します。IEC62317-13適合
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 30/8 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 30/8

    EPCOS
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = EQ 30/8。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 30 x 20 x 8mm。AL評価 = 4500nH。材質 = N97。奥行き = 8mm。長さ = 30mm。幅 = 20mm。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS B66506 EQ 30/8トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66506シリーズEQ 30/6トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面を最適化しています。コア及び巻線は、低プロファイルで、設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 13/3 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) EQ 13/3

    EPCOS
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    コアサイズ = EQ 13/3。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 12.8 x 8.7 x 2.85mm。AL評価 = 1700nH。材質 = N97。奥行き = 2.85mm。長さ = 12.8mm。幅 = 8.7mm。代表規格 = IEC 62317-9。EPCOS B66479 EQ 13/3トランスフェライトコア. EPCOS製のEQコアは、電源用途向けに設計され、基板に実装できます。このフェライトコアは低プロファイルで、低損失及び高飽和を実現します。このトランスフェライトコアはセンターポストを備え、その形状により個々のソリューション向けの設計性が向上しています。 B66479シリーズEQ 13/3トランスフェライトコアは、ギャップなしのN49、N87、N92、N97フェライト材製で、断面が最適化されています。低プロファイルで、コア及び巻線は設置面積を小さくできます。このトランスフェライトコアは、EMIが低く、巻線の長さを最小にでき、IEC62317-9に準拠しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • B66243B1018T001 EPCOS

    B66243B1018T001

    EPCOS
    ¥799税込¥879
    1個
    8日以内出荷
  • B66362X1014T001 EPCOS

    B66362X1014T001

    EPCOS
    ¥359税込¥395
    1個
    欠品中
  • EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ NTC, 2.2kΩ

    EPCOS
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B574**V2。温度係数のタイプ = NTC。熱時定数 = 10s。抵抗@ 25℃ = 2.2kΩ。許容差 = ±5%。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。最大定格電力 = 210mW。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.3mm。動作温度 Min = -55℃。IEC 60068-1. 0402、0603、0805 B57シリーズSMD NTCサーミスタ. このシリーズのEpcos SMD NTCサーミスタは温度測定と補償に使用できます。0402 / 0603シリーズは車載シリーズで、0805は標準シリーズです。. 特長及び利点:. 積層SMD NTC、内部電極付き ニッケルバリア終端 高温環境で長期使用に耐える優れた老化安定性 はんだ付け中の優れた耐性と安定性 (変更 ;1 %)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ PTC, 400Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 400Ω

    EPCOS
    ¥599税込¥659
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B59807。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 400Ω。許容差 = ±25%。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.6mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 1210、過電流保護. 鉛フリーのすずめっき端子 高速かつ信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 1kΩ

    EPCOS
    ¥259,800税込¥285,780
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B59701。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 1kΩ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 0.8mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 0805、25 V. 用途: 家庭用電気製品、ディマー、DC / DCコンバータ、電子バラスト、及び自動車用電子部品の温度管理 鉛フリーのすずめっき端子 迅速で信頼性の高い応答 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω EPCOS

    EPCOS サーミスタ PTC, 125Ω

    EPCOS
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    シリーズ = B59707A。温度係数のタイプ = PTC。抵抗@ 25℃ = 125Ω。許容差 = ±25%。パッケージ/ケース = 1210 (3225M)。長さ = 3.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 1.6mm。動作温度 Min = -40℃。SMT 1210、24V/63V. 用途: 過電流保護、短絡保護 鉛フリーのすずめっき端子 短い応答時間 リフローはんだ付け及び自動位置決めに最適
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47V EPCOS

    過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:47V

    EPCOS
    ¥499税込¥549
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様バリスタ電圧:47V●最大直流定格電圧:38V●最大AC定格電圧:30V●エネルギー:2J●制限電圧:77V●クランプ電流:2.5A●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●最大サージ電流:300A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 2.5 x 1.7mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • 過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V EPCOS

    過渡電圧サプレッサ EPCOS,バリスタ電圧:15V

    EPCOS
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様バリスタ電圧:15V●シリーズ:CT●最大直流定格電圧:11V●最大AC定格電圧:8V●エネルギー:0.5J●制限電圧:30V●クランプ電流:1A●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●最大サージ電流:200A●静電容量:1nF●寸法:3.2 x 1.6 x 1.7mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.7mm●長さ:3.2mm●金属酸化物バリスタ、CTシリーズ. 表面実装チップバリスタ. ニッケルバリア終端RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) RM 7

    EPCOS
    ¥3,198税込¥3,518
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    コアサイズ = RM 7。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 20.3 x 17.2 x 13.5mm。AL評価 = 2700nH。材質 = N97。奥行き = 13.5mm。長さ = 20.3mm。幅 = 17.2mm。代表規格 = IEC 62317-4。EPCOS B65819 RM7フェライトコア. EPCOS B65819 RM7フェライトコアは、電源用途での需要が益々増えています。このフェライトコアの主な用途は、低損失・高安定性フィルタインダクタとその他の共振決定インダクタの2つです。その他の用途には、低歪みブロードバンド送信があります。 IEC62317-4。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20 EPCOS

    トランス用フェライトコア EPCOS (エプコス) PQ 26/20

    EPCOS
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(200個)
    8日以内出荷
    コアサイズ = PQ 26/20。併用可能製品 = 電源トランス。寸法 = 26.5 x 19 x 10.08mm。AL評価 = 5150nH。材質 = N97。奥行き = 10.08mm。長さ = 26.5mm。幅 = 19mm。代表規格 = IEC 62317-13。EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコア. EPCOS B65877 PQ26 / 20フェライトコアは、最適化された円形脚と従来のコアよりも広い外表面積を備えています。これらのフェライトコアの円形脚により巻長が短くなり、広い表面積により熱放散領域も大きくなって熱抵抗が低くなります。また、この形状は、巻線に対する優れたシールド効果も提供します。IEC62317-13適合
    RoHS指令(10物質対応)対応