絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
468件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKK Switches トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    差し込み端子形小形トグルスイッチ Sシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
    端子形状タブ付属品六角ナット(AT-503・AT-527)、取付リング(AT-506)、内歯座金(AT-508)使用温度範囲(℃)‐10~+70耐電圧AC2.0kV(1分間以上)接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗(GΩ)1以上 DC500V機械的開閉耐久性50000回以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(直流負荷専用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(直流負荷専用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
    電流容量(抵抗負荷)30A DC30V、30A DC48V 15A DC125V、7.5A DC250V(誘導負荷:L/R=3ms)15A DC24V、10A DC48V、6A DC125V、3A DC250V付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527)材質レバー:PBT樹脂、ケース:メラミンフェノール樹脂使用温度範囲(℃)-10~70端子形状ねじ耐電圧AC2.0kV 1分間以上接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性10000回以上レバー倒れ角度(°)(α):28±4
  • ボタン(M-J、M2T-AK用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン(M-J、M2T-AK用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)11.43×11.8×7.11×9.19(上部幅)高さ(mm)7.17
  • 超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超高輝度LED(KB、YB、YB2用)(輝度レベル1)(抵抗内蔵)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    499税込549
    1個
    当日出荷
  • 傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    傾斜スイッチ DSシリーズ Aタイプ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    傾けてON-OFF切換え。広角度なON状態の範囲。微振動に対する高い接触安定度。密閉構造。高接触信頼性。単5乾電池と同一寸法。
    用途安全装置・FA機器・計測器・アミューズメント機器仕様傾斜・電池タイプ使用温度範囲(℃)-10~70耐電圧AC 250V (端子-端子間) 1分以上接触抵抗(mΩ)100以下 (DC 2~4V 100mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作単極単投保管温度範囲(℃)-25~85電流容量0.1A 12V DC絶縁抵抗DC 250V 50MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ用 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ用

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    26税込29
    1個
    10日以内出荷
    ・押ボタンスイッチ用 ・M6ブッシング用 ・Mシリーズ用付属品 ・使用効果:パネルシール
  • 丸形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形非照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    119税込131
    1個
    10日以内出荷
    カテゴリー付属品、ボタン 丸
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等種類照光式使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01ボタン形状端子形状はんだ端子,タブボタン色乳白接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • M12ブッシング用 六角ナット NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    M12ブッシング用 六角ナット

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    49税込54
    1個
    10日以内出荷
  • 防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    防水形 2極単投ロッカスイッチ 黒

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    819税込901
    1個
    欠品中
    極数2使用温度範囲(℃)-25~85規格UL(TV-8)、CSA(TV-8)、VDE定格電圧(V)125/250端子形状はんだ(タブ#187としても使用可能)定格電流(A)16取付寸法(mm)20.5×30.7機能防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上レバー倒れ角度(°)26操作部形状ロックレバー機能動作ON-OFF操作部色回路2極単投アズワン品番68-2026-44最大取付パネル厚(mm)1~4電流容量16A 125VAC、16A 250VAC回路構成2極単投耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)投数単投
  • WT11T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT11T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ HBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ8mmねじ取付け・短胴形・省スペース設計。端子間は2.54mm。超高輝度対応。高い接触信頼性。フラックスの侵入をシャットアウト。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-20~50規格UL、C-UL、eオーダー端子形状はんだ耐電圧AC500耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(DC2~4V 100mAにて)接点材質機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)0.5~5電流容量0.1A 30VAC、0.1A 30VDC耐電圧(V/min)AC500以上
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    209税込230
    1個
    欠品中
    適合YB用寸法(mm)23.4×23.9×11.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガードバリア(LB・長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ガードバリア(LB・長角形用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    適合LB・長角形用寸法(mm)26×21×8枠:黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • YB用操作部ボタン(角形照光ボタン) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    YB用操作部ボタン(角形照光ボタン)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    129税込142
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    適合YB用、超高輝度LED(輝度レベル1)用2色発光LED用、4素子LED用寸法(mm)15×15×12.2ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高輝度LED・LBシリーズ用付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    高輝度LED・LBシリーズ用付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    動作電流(mA)最大:30/推奨:20最大逆電圧(V)10電流低減率(mA/℃)0.4使用温度範囲(℃)-25~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    長角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    799税込879
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    長角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:長角17×12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ナット締付治具 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸ナット締付治具

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    339税込373
    1個
    10日以内出荷
    カテゴリー付属品、治具
  • トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac、10 A @ 30 V dc WT-12シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金、ゴム座金(AT-401-P)極数1使用温度範囲(℃)-30~70端子形状ねじシールタイプ材質(アクチュエータ)真鍮動作方式ラッチ機能全防水耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品防水キャップ(AT-401、AT-4181)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)12.5、12.2接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性15000回以上レバー倒れ角度(°)24±4機能動作ON-ON回路単極双投アズワン品番67-0358-44最大取付パネル厚(mm)4電流容量10A 125VAC、10A 30VDC耐電圧(V/min)AC1.5k以上アクチュエータ長さ(mm)17.5
  • 丸形照光ボタン(HB・スイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光ボタン(HB・スイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    76税込84
    1個
    当日出荷
    適合HB・スイッチ用寸法(mm)Φ7.4×9.3乳白ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取付リング(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    取付リング(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ12×0.8穴径(Φmm)6表面処理クロメートメッキ
  • ディップロータリースイッチ FR01シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ディップロータリースイッチ FR01シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    7,198税込7,918
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ロープライスで高信頼性の接触部。業界最薄の3.8mm。キング曲げ加工端子を採用。インチピッチ(2.54mm)採用。金属バネ使用によるスムーズで歯切れの良い操作感です。
    使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 250V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合/温度390℃以下 4秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 6秒以内(プリヒート110℃以下 40秒以内)接触抵抗(mΩ)100以下(20mV 10mAにて)(誘導部抵抗を除く接点部30mΩ以下)機械的開閉耐久性10,000ステップ以上電気的開閉耐久性10,000ステップ以上絶縁抵抗DC 250V 1GΩ以上
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    適合本体UB2フランジ有り用黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ用防水キャップ(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合M6ブッシング押ボタンスイッチ用高さ(mm)8.5種類防水キャップ穴径(Φmm)4.9二面幅(H×Φ)(mm)8.5×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    UB2 角型押しボタンスイッチ(スイッチのみ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    579税込637
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    指に優しいディンプル形ボタンを採用。スナップイン取付け。2点押圧で安心のロック機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~50ボタン形状耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)動作方式モメンタリ取付寸法(mm)17.4×17.4耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品AT-4141、AT-4142、AT-4170、AT-4143、AT-4144、AT-4145絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)操作力(N)1.9±0.95機械的開閉耐久性1000000回以上機能動作ON-色(本体)回路単極双投最大取付パネル厚(mm)1~3.2RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
  • 押ボタンスイッチ G3シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ G3シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    319税込351
    1個
    6日以内出荷
    面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。種類丸洗い、非照光タイプ使用温度範囲(℃)-30~85接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上耐電圧AC500電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)操作部形状基本レバー適合P・H・B形包装形態トレイRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 内歯座金(M6ブッシング用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    内歯座金(M6ブッシング用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    適合M6ブッシング用寸法(mm)Φ10.2×0.5穴径(Φmm)6.4表面処理クロメートメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形非照光ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形非照光ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    119税込131
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ・角形非照光ボタン ・HBシリーズ用付属品
  • 照光式押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタンスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    33税込36
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • 押しボタンスイッチ用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    49税込54
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ用 UB2シリーズ用付属品
    外形寸法(mm)15×15シリーズUB2シリーズ用付属品
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応
    用途通信機器/無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)22付加機能パネルシール操作部形状別売:丸19パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
  • S421T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S421T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
  • スペアキー(SK-12BAS用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スペアキー(SK-12BAS用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合キーロックスイッチ用・ねじ取付90度ステップ用・SKシリーズ用付属品寸法(mm)17×23.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面照光トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    499税込549
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
    仕様(AC/DC共通)0.4VA MAX/28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回、最小20mV 0.1μAの開閉が可能(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外)ハウジング頭部:透明種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-30~85定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)別売付属品キャップ(AT-4064)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状透明ショートプラスチック レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 照光ボタン(KP用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(KP用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    108税込119
    1個
    7日以内出荷から42日以内出荷
    適合超高輝度3色発光LED用ボタン(レンズ)乳白ボタン形状ボタン色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極回路単極双投端子形状PC端子機能動作ON-ON使用温度範囲(℃)-25~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状ロッカスイッチ電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光ボタン(UB長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    非照光ボタン(UB長角形用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    22税込24
    1個
    当日出荷
    適合UB長角形用寸法(mm)12×17×3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非照光ボタン(JB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    非照光ボタン(JB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    29税込32
    1個
    当日出荷
    適合JB用ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キャップ(A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    14税込15
    1個
    欠品中
    適合A-A、B-A、基本レバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×10RoHS指令(10物質対応)対応