絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
465件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形押しボタンスイッチ(UB2シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    角形押ボタンスイッチ(UB2シリーズ) 指に優しいディンプル形ボタンも用意 2点押圧で安心のロック機構 フラックスの浸入をシャットアウト 文字、記号等の表示可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部ボタンは別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応
    用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB2操作部形状別売:角15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    129税込142
    1個
    10日以内出荷
  • 表示灯(UBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(UBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    669税込736
    1個
    10日以内出荷
    表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応
    使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    829税込912
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押しボタンスイッチ(KP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光スイッチ用フラットボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光スイッチ用フラットボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    149税込164
    1個
    10日以内出荷
    フラットタイプ
    適合機種UB2シリーズ内容ボタン
  • トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Bシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    449税込494
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ(Aシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    トグルスイッチ(Aシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    419税込461
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    シリーズARoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンスイッチ(Wシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押しボタンスイッチ(Wシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    押ボタンスイッチ(Wシリーズ) はんだ端子シールタイプ:単極双投 パネル防水タイプ 強制開離機構を採用 バウンス防止機構 一体成形のパネル取付け部 難燃、絶縁性に優れたケース:UL 94V-0認定品 防水キャップをご用意 EU-RoHS指令対応
    用途工作機械、輸送機器、建築/土木機器、食品機械、厨房機器等極数単極使用温度範囲(℃)-30~70シリーズW端子形状はんだ端子付加機能パネルシール形名WB-12AS操作部形状丸13.2機能動作ON-ON電流容量【1】6A 125V AC 【2】3A 250V AC【3】6A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応
    用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
  • 丸形ステンレス調ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形ステンレス調ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    459税込505
    1個
    10日以内出荷
    丸形ステンレス調ボタン
    外形寸法(mm)19Dia.シリーズYB2シリーズ用付属品ボタン色銀色ヘアライン形名YB2-CNPN
  • ロッカスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    109税込120
    1個
    10日以内出荷
    ・ロッカスイッチ ・押ボタンスイッチマウンタ用 ・E,Mシリーズ用付属品
    取付可能対象(付属品専用)E,Mカテゴリー付属品、ベゼル
  • M12ブッシング用 防水Oリング NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    M12ブッシング用 防水Oリング

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    33税込36
    1個
    10日以内出荷
  • M6ブッシング用 付属品 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    M6ブッシング用 付属品

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    24税込26
    1個
    10日以内出荷
  • Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Mタイプ フラットキータイプ キーロックスイッチ(CKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NR01スイッチ用ツマミ 黒(ツバあり) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NR01スイッチ用ツマミ 黒(ツバあり)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    93税込102
    1個
    3日以内出荷
    ロータリスイッチ用
    外形寸法(mm)12×10.8適合シリーズNR01
  • Lタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-8適合)JWシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    Lタイプ 全モールドロッカスイッチ(TV-8適合)JWシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    599税込659
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型トグルスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    小型トグルスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番182-9456電流容量(A)抵抗負荷:10機能動作AC125V20A、AC250V9A、DC30V20A回路数ON-OFF-ON接触抵抗(Ω)DC 500V 1G以上取付穴寸法(mm)10mΩ以下
  • NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches 押しボタンスイッチ 50 mA

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカースイッチ NKK Switches

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
  • WT18T NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT18T

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SB4011NCM NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    SB4011NCM

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • AT509 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT509

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    99税込109
    1個
    欠品中
  • AT4172 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT4172

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
  • HB・スイッチ用角形照光用ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    HB・スイッチ用角形照光用ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    84税込92
    1個
    29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ロッカスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    丸洗い洗浄が可能。ソフトな操作フィーリング。フラックスの侵入をシャットアウト。レバー倒れ角度が大きい。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機能採用。インチピッチ(2.54mm)採用。全モールドタイプ。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。極数単極使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて) 温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 28±4操作部形状ロッカスイッチ機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V、適合電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合 持久性は10,000回最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗(mΩ)値の規格値は適用を除外します)絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバー(A-K用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    レバー(A-K用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    47税込52
    1個
    6日以内出荷
    適合A-K用寸法(mm)5×3.4×9.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形バリア(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形バリア(SCB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    99税込109
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形照光ボタン(LB防水・白熱球用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    適合LB防水・非照光用寸法(mm)Φ19×9(フィルタ)透明ボタン形状ボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形キャップ(SCB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸形キャップ(SCB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    56税込62
    1個
    3日以内出荷から59日以内出荷
    適合Sシリーズ用寸法(mm)Φ17.7×4
  • ボタン(A-K用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン(A-K用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    47税込52
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合A-K用寸法(mm)19×6.6(高さ不明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • フラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    フラットレバー形トグルスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状フラットレバー電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツマミ(FR-F用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ツマミ(FR-F用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    47税込52
    1個
    6日以内出荷
    適合FR-F用寸法(mm)2.1×4×9.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクティルスイッチ CBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ CBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    68税込75
    1個
    欠品中
    小形、低背、リードスルー対応。6.2mmタクティルスイッチ。丸洗い洗浄が可能。端子配列が180°点対称。取付け時の浮き上がりを防止。フラックスの侵入をシャットアウト。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC 250V (端子・端子間) 1分間以上、(端子・アース間) 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)100mΩ以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性100,000回以上機能動作OFF-〈ON〉回路単極単投電流容量50mA 24V DC絶縁抵抗DC 250V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合UB・フランジなし用寸法(mm)20.4×20.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドバリア(LB・角形、長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    サイドバリア(LB・角形、長角形用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    87税込96
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(レバーロック用)(D2-L、M-L) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キャップ(レバーロック用)(D2-L、M-L)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    65税込72
    1個
    欠品中
    適合レバーロック用寸法(mm)Φ5.1×8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形ボタン(LB、非照光用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角形ボタン(LB、非照光用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    119税込131
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    適合LB、非照光用寸法(mm)13.2×13.2×10ボタン形状RoHS指令(10物質対応)対応