絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
467件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NKK Switches タクタイルスイッチキャップ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    NKK Switches タクタイルスイッチキャップ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    999税込1,099
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • WT23S NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT23S

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
  • WT18L NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    WT18L

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • S2F NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S2F

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,798税込1,978
    1個
    欠品中
  • S21AW NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    S21AW

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • LB26RKW01 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    LB26RKW01

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
  • GB15JPD NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    GB15JPD

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
  • G19AP NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    G19AP

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • EB2061P NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    EB2061P

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • AT499 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT499

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
  • AT455A NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT455A

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
  • AT434C NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT434C

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
  • AT4167CB NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT4167CB

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
  • AT413F NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT413F

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    83税込91
    1個
    翌々日出荷
  • AT4072 NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT4072

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    549税込604
    1個
    翌々日出荷
  • AT3002CB NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    AT3002CB

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
  • HB・非照光用角形ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    HB・非照光用角形ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    84税込92
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    459税込505
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • 照光ボタン(KP用)  2色変換ボタン NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光ボタン(KP用) 2色変換ボタン

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    379税込417
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液晶表示多機能押しボタンスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    液晶表示多機能押しボタンスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    5,498税込6,048
    1個
    22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 有機ELディスプレイロッカIS NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    有機ELディスプレイロッカIS

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    7,398税込8,138
    1個
    22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー(ねじ取付け形)トグルスイッチ Bシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    478税込526
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC 500V 1分間以上耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性100,000回以上電気的開閉耐久性50,000回以上レバー倒れ角度(°)(α) 26±4操作部形状基本レバー(ねじ取付け形)機能動作ON-ON電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸、角、長角形用ガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    丸、角、長角形用ガードバリア(YB用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    189税込208
    1個
    7日以内出荷
    適合YB用丸、角、長角形用寸法(mm)23.9×22.9×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボタン(G-KP用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ボタン(G-KP用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    26税込29
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    適合G-KP用寸法(mm)13.4×6.2(高さ不明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 HBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯 HBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    379税込417
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    超高輝度対応。
    端子形状はんだ端子光源LED色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示灯 Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯 Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    129税込142
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。高い実装密度。取付はインチピッチ。
    形状その他使用温度範囲(℃)25~85光源LED耐熱性はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内周囲温度(℃)Ta=25動作電流(mA)最大/30
  • 表示灯 Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    表示灯 Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    159税込175
    1個
    6日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能。パネル表面取付可能。
    形状その他使用温度範囲(℃)30~85光源LED耐熱性はんだ槽をご使用の場合 温度270℃以下 5秒以内周囲温度(℃)Ta=25
  • 照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    照光式押ボタンスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    388税込427
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
    種類照光式使用温度範囲(℃)-25~70端子形状PC端子ボタン色耐電圧AC250耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC250V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)接点材質機械的開閉耐久性500000回以上電気的開閉耐久性500000回以上回路単極単投電流容量50mA 24V DCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(LB・単極用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ソケット(LB・単極用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ(A-J、B-J用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    キャップ(A-J、B-J用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    15税込17
    1個
    9日以内出荷
    適合A-J、B-J用ショートレバー形トグルスイッチ用寸法(mm)Φ3×6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ JPシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ JPシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    689税込758
    1個
    12日以内出荷
    インラッシュ特性の優れた全モールド押ボタンスイッチ。難燃材採用のケース。防塵構造。強制開離機構。フラックスの侵入をシャットアウト。スナップイン取付け。マイクロスイッチ機構を採用。タブ#187兼用端子。
    用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類非照光式使用温度範囲(℃)-10~70定格区分/TV-5適合ボタン形状端子形状はんだ端子(タブ端子#187としても使用可能)耐電圧AC2000 (端子・端子間) ・AC 4000 (端子・アース間)動作方式ロック耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内ハウジングバリアタイプ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC5V 1Aにて)機械的開閉耐久性25000回以上電気的開閉耐久性25000回以上操作部形状ボタンタイプ機能動作OFF-ONロックタイプ回路2極単投電流容量10A 125V AC・10A 250V ACRoHS指令(10物質対応)対応
  • □11.5ボタン(EB、MB-J用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    □11.5ボタン(EB、MB-J用)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    39税込43
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    適合EB、MB-J用厚さ(mm)3.8+4.6寸法(mm)11.5×11.5ボタン形状
  • 押ボタンスイッチ GB2シリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    押ボタンスイッチ GB2シリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    209税込230
    1個
    52日以内出荷
    薄さ2.5mmの極超小形押ボタンスイッチ スイッチのブロック化可能。2.54mmピッチの基板取付けができ、任意数のブロック化が可能です。 操作部を中心よりずらしたことにより、商品を連続取付けする際、互い違いに取付けすることにより、操作性の向上を図ることができます。(PAT.PEND) 外郭部品(プランジャ、ハウジング、ベース)はUL94V-0の難燃材を採用。絶縁性、自己消火性、耐アーク性に優れています。 スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構を採用。 端子部はインサート成形により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途情報通信機器、計測器、無線器、OA機器、ビデオカメラ、コンピューター関連機器適合操作ボタン(AT-4137)種類非照光式使用温度範囲(℃)-25~70ボタン形状端子形状PC端子耐電圧AC500動作方式モメンタリ耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合/温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)機械的開閉耐久性50000回以上電気的開閉耐久性50000回以上機能動作OFF-<ON>(<>はモーメンタリ)回路単極単投電流容量(AC/DC共通):0.4VA MAX. 28V MAX.・(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型マウンタ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    角型マウンタ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    92税込101
    1個
    6日以内出荷
    Aシリーズ用角型マンタ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    パドルロッカスイッチAシリーズ PC端子形(単極双投)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    339税込373
    1個
    13日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4機能動作ON - ONRoHS指令(10物質対応)対応
  • 基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    基本レバー形トグルスイッチAシリーズ PC-H端子形(単極双投)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)極数1使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC-H端子耐電圧AC500V 1分間以上耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)電気的開閉耐久性50000回以上レバー倒れ角度(°)26±4操作部形状基本レバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • シートキーボードスイッチ(FKシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    シートキーボードスイッチ(FKシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    9,898税込10,888
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カード挿入式シートキーボードスイッチ(FMシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    カード挿入式シートキーボードスイッチ(FMシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    1,498税込1,648
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    アナログタイプ 5線式タッチパネル(FTシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    8,298税込9,128
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応