絞り込み
ブランド
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

角形照光式押しボタンスイッチ(YB2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,798~税込¥1,978~1個10日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(YB2シリーズ) 超高輝度対応 パネル前面高さ1.8MM パネルシール防水 豊富な発光素子群 フラックス等の浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 省スペース化に貢献 ロングストロークで軽快な操作感 はんだ/タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズYB2端子形状はんだ端子取付穴(mm)【パネル】21×21付加機能パネルシール操作部形状別売:角18パネル取付方式ねじ取付け最大取付パネル厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形照光式押しボタンスイッチ(LBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個10日以内出荷角形照光式押ボタンスイッチ(LBシリーズ) 豊富なカラーバリエーション スナップイン取付け フラックスの浸入をシャットアウト 文字/記号等の表示可能 超高輝度対応 豊富な発光素子群 軽快な操作感 はんだ、タブ兼用端子 操作部ボタン及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃(照光式):-25~70℃(非照光式) EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズLB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16.2×16.2接点仕様金メッキ操作部形状角形(別売:角13.2)パネル取付方式スナップイン最大取付パネル厚(mm)4電流容量0.4VA MAX. 28V MAX.RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
角形押しボタンスイッチ(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥869~税込¥956~1個10日以内出荷角形押ボタンスイッチ(UBシリーズ) 機能動作:ロック形 超短胴形 豊富なカラーバリエーション 文字、記号等の表示可能 フラックスの浸入をシャットアウト 高密度実装が可能 ロングストロークで軽快な操作感 操作部は別売り 使用温度範囲:-25~70℃ EU-RoHS指令対応用途通信機器、無線応用装置、電子計測器、事務用機器オートメーション機器、民生用電子機器等使用温度範囲(℃)-25~70シリーズUB操作部形状別売:角12機能動作ON-ON ロックRoHS指令(10物質対応)対応
角形タクティルスイッチ 緑 OFF-(ON)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥319税込¥3511個3日以内出荷仕様【実装】DIP形状【ハウジング】正方形寸法(mm)【操作部】14×14タイプ5.08mm高さLED無操作部形状丸形操作部色緑RoHS指令(10物質対応)対応
角形ステンレス調ボタン
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥459税込¥5051個10日以内出荷角形ステンレス調ボタン外形寸法(mm)18×18シリーズYB2シリーズ用付属品ボタン色銀色ヘアライン形名YB2-SNPN
表示灯(YBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥999税込¥1,0991個10日以内出荷から11日以内出荷表示灯(YBシリーズ) 優れたデザイン性 豊富な発光素子群 文字、記号等の表示可能 省スペース設計 はんだ、タブ兼用端子 表示部及び発光素子は別売り 使用温度範囲:-25~50℃ EU-RoHS指令対応シリーズYB端子形状はんだ端子パネル取付孔(Φmm)16付加機能バリア形RoHS指令(10物質対応)対応発光素子別売
表示灯(UBシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669~税込¥736~1個10日以内出荷表示灯(UBシリーズ) 文字、記号等の表示可能 豊富な照光部バリエーション 優れたデザイン性 表示部は別売り EU-RoHS指令対応使用温度範囲(℃)-25~50シリーズUBRoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(Aシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥249税込¥2741個10日以内出荷その他照光式 表示灯形状【表示部】丸3使用温度範囲(℃)-30~+85シリーズA環境RoHSRoHS指令(10物質対応)対応発光素子LEDカテゴリー表示灯
トグルスイッチ ラッチ 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷材質(アクチュエータ)真鍮接触抵抗(mΩ)30スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)
トグルスイッチ On-Off-On 単極双投(SPDT)パネルマウント 10 A @ 125 V ac 10 A @ 30 V dc
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,298税込¥1,4281個欠品中材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき接触抵抗(mΩ)10スイッチ動作On-Off-OnRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウント動作温度範囲(℃)-30~70コンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)アクチュエータ長さ(mm)17.5ターミナルタイプネジコンタクト定格電流(A)10(125 V ac)、10(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)【直径】12.5IP評価IP67
押しボタンスイッチ(M2シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥669~税込¥736~1個10日以内出荷押ボタンスイッチ(M2シリーズ) PC基板専用の丸洗い洗浄形 マイクロスイッチ機構採用 繊維強化ポリアミドのケース フラックス等の浸入をシャットアウト EU-RoHS指令対応用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等使用温度範囲(℃)-30~85シリーズM2機能動作ON-(ON) モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ 3 A @ 250 V ac 6 A @ 30 V dc ラッチ パネルマウント
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥3,198税込¥3,5181個10日以内出荷スイッチ動作ラッチRoHS指令(10物質対応)対応装着方式パネルマウントコンタクトのコンフィギュレーション単極双投(SPDT)ターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(A)3(250 V ac)、6(30 V dc)パネルのカットアウトサイズ(mm)12.5【直径】12.5
小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用銘板
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥199~税込¥219~1個10日以内出荷取付可能対象(付属品専用)FF01色(付属品専用)黄カテゴリー付属品、銘板
小形非常停止用押しボタンスイッチFF01シリーズ用丸ナット締付治具
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷・小形非常停止用押ボタンスイッチFF01シリーズ用丸ナット締付治具取付可能対象(付属品専用)FF01形名AT-119カテゴリー付属品、治具
小形ロッカスイッチ(Sシリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥579税込¥6371個10日以内出荷小形ロッカスイッチ(Sシリーズ) はんだ端子形:単極双投 特殊な端子加締方式:二重固定加締 内部機構:シーソー方式 特殊銀合金の接点 操作部表示:なし(彫刻可能な材質を使用) EU-RoHS指令対応極数単極シリーズS端子形状はんだ端子操作部形状ロッカタイプパネル取付方式ねじ取付け電流容量【1】15A 125V AC【2】6A 250V AC【3】15A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応
全面照光押しボタンスイッチ黄ON-(ON)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥689税込¥7581個3日以内出荷仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色黄操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
全面照光押しボタンスイッチ赤ON-(ON)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥689税込¥7581個3日以内出荷仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色赤操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
全面照光押しボタンスイッチ緑ON-(ON)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥689税込¥7581個3日以内出荷操作部が高輝度全面照光式の押しボタンスイッチ仕様【実装】PC極数単極照光方式ネオン定格0.4VA端子形状PC端子表示【操作部】無LED色緑操作部形状プランジャ操作部色透明色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応動作機能ON-(ON)
丸形照光式押しボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥1,498~税込¥1,648~1個10日以内出荷丸形照光式押ボタンスイッチ 部分照光タイプ(LP01シリーズ) 操作部一体形 接点部にマイクロスイッチ機構採用 フラックス等の浸入をシャットアウト 短胴形 ロングストロークで軽快な操作感 ディンプルボタン採用 はんだ/タブ兼用端子 使用温度範囲:-10~50℃ EU-RoHS指令対応用途アミューズメント、通信機器、電子計測器、FA機器、OA機器、医療機器、制御盤等使用温度範囲(℃)-10~50シリーズLP01端子形状はんだ端子,タブ接点仕様銀操作部形状丸13.6機能動作ON-(ON) モーメンタリ操作部色乳白電流容量【1】3A 125V AC【2】3A 250V AC【3】3A 30V DCRoHS指令(10物質対応)対応発光素子超高輝度LED
ロッカスイッチ 押しボタンスイッチマウンタ用
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥93税込¥1021個10日以内出荷・ロッカスイッチ、押ボタンスイッチマウンタ用 ・丸形LED2灯付 ・E,Mシリーズ用付属品取付可能対象(付属品専用)E,M色(付属品専用)黒形名AT-212カテゴリー付属品、ベゼル
ロッカスイッチ
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥109税込¥1201個10日以内出荷・ロッカスイッチ ・押ボタンスイッチマウンタ用 ・E,Mシリーズ用付属品取付可能対象(付属品専用)E,Mカテゴリー付属品、ベゼル
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ(TB01シリーズ)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥27,980税込¥30,7781個10日以内出荷ユニバーサルデザイン照光式押ボタンスイッチ(TB01シリーズ) 機能動作:モーメンタリ形 発光素子内蔵 スイッチ側面からの視認性 EU-RoHS指令対応用途鉄道車両用半自動ドアスイッチ,公共交通機関ドアスイッチ等極数単極使用温度範囲(℃)-25~50シリーズTB01端子形状ケーブル線付き操作部形状丸45パネル取付方式ねじ取付けRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルデザイン照光式押しボタンスイッチ TB01シリーズベゼルタイプ専用付属品
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥419~税込¥461~1個10日以内出荷使用効果(付属品専用):デザイン取付可能対象(付属品専用)TB01カテゴリー付属品、ベゼル
LED付丸形部分照光ボタン
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)¥369~税込¥406~1個10日以内出荷・LED付丸形部分照光ボタン ・LBシリーズ用付属品取付可能対象(付属品専用)LB外形寸法(mm)19カテゴリー付属品、ボタン 丸