丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。
端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
ストローク(mm)2.5
使用温度範囲(℃)-30~85
RoHS指令(10物質対応)対応
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、ベースの組合せにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
PC-H/PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
レバー倒れ角度が大きい(28°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
タイプ非照光タイプ
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下
レバー倒れ角度(°)28±4
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
耐電圧AC500V 1分間以上
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VAMAX、28VMAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)AC500以上
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉された高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗いが可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートストレートフラットレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い
使用温度範囲(℃)-30~85
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状パドルロッカスイッチ
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。
コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。
レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。
スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能になります。
スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト気候採用。
端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-25~55
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)
別売付属品キャップ(AT-4064)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状ショートレバー
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
極数1
端子形状PC-H端子
適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-530)、(AT-531)
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26℃)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
極数2
端子形状PC-H端子
機能動作ON - ON
適合カラーキャップ(AT-4003)、マウンタ(AT-531)
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以下
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
6日以内出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの浸入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。レバー倒れ角度が大きい:レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
極数1
端子形状PC端子
機能動作ON - ON
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合(基板取付けにて):温度350℃以下 3秒以内はんだ槽をご使用の場合:温度270℃以下 5秒以内
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
機械的開閉耐久性100000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥309
税込¥340
5日以内出荷
関連キーワード